ねじシャフトのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
846件の「ねじシャフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軸ネジ」、「両側おねじ」、「片側おねじ」などの商品も取り扱っております。

冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。 歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スクリューナットDCM、DC共通 ピッチ誤差(mm) 単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
1本
3,498 税込3,848
翌々日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質 SUJ2 軸径(Φmm) 3~50 長さL(mm) 10~2000 焼入硬度 HRC60~(D部のみ) サービス分類 オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷

1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別 全ねじ 材質 鉄/ユニクロメッキ 全長(mm) 285 表面処理 ユニクロメッキ ねじ山種類 メートル並目
1本
81 税込89
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け 材質 S45C 表面処理 黒染め 硬度HRC 20~25
1本
特価
209 税込230
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

樹脂ナット(PPS系樹脂)とステンレス軸(SUS304)との組合せにより、耐食性に優れ幅広い環境で使用できます。低摩擦の樹脂ナットによりスムーズな動きを実現し、低騒音です。
材質 (ナット)PPS系樹脂、(ネジ軸)SUS304 リード精度(mm) ±0.21/300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1セット(2本)
819 税込901
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本
599 税込659
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

洗浄管支持金具のナット付ネジ棒です。 高さ調節ができます。
材質 黄銅製クロームメッキ
1個
309 税込340
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質 SUJ2 形状 中実
1本
特価
559 税込615
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


KD-703用のシャフトです。
用途M4・M6用 材質 材質/仕上 鋼/有色クロメート処理 質量(g) 8.5 仕上 有色クロメート処理
1個
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに 仕様 水本ステンレスパイプナット全長50mm 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 寸法L(mm) 50 寸法A(mm) 25
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
369 税込406
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)