- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- はんだごて 置き場のおすすめ人気ランキング
はんだごて 置き場のおすすめ人気ランキング
2025/11/02更新94件の「はんだごて 置き場」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンダクリーナー」、「ハンダ リール台」、「fx600 コテ先」などの商品も取り扱っております。
放熱性の高いコイル状ホルダー採用
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質
スチール
質量(g)
170
本体寸法(mm)
(底)85×129、(高さ)135、(穴径)20
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
セラミックはんだこて専用こて台です。
こて先を入れる受け口の角度を40°~60°まで調整できます。
はんだカスが外部に飛散しにくい囲み形状を採用しています。
幅(mm)
72
奥行(mm)
178
高さ(mm)
106
質量(g)
485
付属品
2種類のコテ先クリーナー
トラスコ品番
438-0991
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
作業に応じ、角度調節可能(水平から60°まで角度調整可能)
水を使わずクリーニング出来ますのでこて先の温度低下が少なく、作業効率が高まります。
用途こて先の掃除に。
材質
(クリーナー)真鍮、(ケース)ステンレス鋼
質量(g)
約110(クリーナー含む)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
69×71
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
こて先温度の降下が小さい特殊クリーナー付
質量(g)
380
適合
FX-600、FX-601、PRESTO、DASH、マッハI、455、456、933、934
トラスコ品番
359-7008
ベース寸法(mm)
W84×D186
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
安定感抜群!セラミックヒータータイプ専用こて台。
オプションのワイヤータイプ、HAKKO、599B、が装着可能。
付属品
スポンジ付
トラスコ品番
780-6035
適合機種
FX600-01、FX600-02、FX601-01、FX601-03、FX650-81、FX650-82、FX650-83、FX650-84、984-01、985-01
質量(g)
502
タイプ
ペンシルタイプ
ベース寸法(mm)
Φ85×D140
1台
¥899
税込¥989
当日出荷
適合
FM-203、FX-950、FX-951、FX-952
使用できるこて部
FM-2027F、M-2028
種別
スリーブ組品
電子部品のはんだ付けに最適!
優れた熱伝導率。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに
全長(mm)
233(こて先B型をつけた場合)
消費電力(W)
50
セット内容
本体、ロックキー
質量(g)
61(こて先B型をつけた場合)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ヒーター
セラミックヒーター
設定温度範囲
200~500℃
標準こて先
B型 (No.T18-B)
リップル温度(℃)
無負荷時±1
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。
ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。
グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。
二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。
ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。
高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに
付属品
簡易こて台×1個
電源(V)
AC100(50/60Hz)
水が不要
水を使いませんので、クリーニング毎のこて先温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。
ドーム型設計ではんだの飛散を軽減
寸法(mm)
Φ70×71
トラスコ品番
328-4212
質量(g)
83
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
電源(V)
AC100
電圧(V)
100
コード長さ(m)
1.5
ヒーター
ニクロムヒーター
クリップにはさんで固定すれば、両手を自由に使うことが出来て便利です。
用途はんだ作業時の便利ツールとして。
幅(mm)
125
リン酸アンモニウムを含んでいないので、フラックス残渣による基板の腐食がありません。(JIS-Z3197 6.6.1に適用しています)
用途こて先の再コーティング。こて先の酸化物除去。
種別
半田付け
成分
ペーストフラックス・錫
はんだこての利用に必要な用品を合わせたセット商品で、すぐに作業ができる内容となっています。
そのため初心者・入門者の方にもお薦めの商品です。
用途電子工作や模型工作などのDIYをされる方にオススメです。
電力(W)
40
セット内容
はんだこて × 1、大型こて台 × 1、はんだ吸い取り線 20cm× 1、はんだ 20cm× 1
寸法(縦×横)(mm)
(台)100×70
縦(mm)
(はんだごて)210
ケーブル長(cm)
約140
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
高性能筒型セラミックヒーター採用。
シャープなこて先で精密な作業ができます。
こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。
全長(mm)
186
質量(g)
43
銅線織り込みなので、はんだ吸収効果抜群です。フラックス含有です。
用途はんだ除去に ブリッジの除去に
全長(m)
1.5