はんだごてステンレスのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
128件の「はんだごてステンレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高温 はんだこて」、「ステンレス ロウ付け」、「板金 ハンダ」などの商品も取り扱っております。
ステンレス用フラックスBS-45とステンレス用はんだSD-69のセットです。ステンレスのはんだ付けに最適です。
成分 塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57% セット内容 ステンレス用フラックス(BS-45)、ステンレス用はんだ(SD-69) 容量(mL) 25
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
用途大きな熱量が必要な作業に、銅、ステンレスの板金加工に最適、蓄熱量の大きな大型銅コテ先を採用 消費電力(W) 200 トラスコ品番 469-1873 質量(g) 560 標準こて先 CA16
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに 付属品 簡易こて台×1個 電源(V) AC100(50/60Hz)
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
用途大きな熱量が必要な作業に 銅、ステンレスの板金加工に最適 蓄熱量の大きな大型銅こて先を採用 消費電力(W) 150 トラスコ品番 469-1865 質量(g) 410 標準こて先 CA12.7
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

電子・電器・模型工作に最適です。軽量グリップで作業しやすく、こて先は長寿命タイプで鉛フリー対応となっています。ホビー・工作に最適なスタンダードモデルです。
用途電子工作から電器・模型工作まで幅広いはんだ付け。 温度(℃) 480 材質 66ナイロン、ステンレス、金属 全長(mm) 205 質量(g) 45
1セット
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
消費電力(W) 300 最高温度(℃) 595 仕様 【付属こて先】I型(363-T) トラスコ品番 469-1849 全長(mm) 385 質量(g) 570 電源(V) AC100 電源コード(m) 1.5 プラグタイプ 平型プラグ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

電気製品の修理から板金加工まで対応できるはんだこて 熱伝導の良い大型銅こて先を採用 銅こて先のため、先端を作業に合わせてヤスリなどで加工が可
全長(mm) 365 消費電力(W) 150 質量(g) 580 電源(V) AC100(50/60Hz) 温度(℃) 420~450 ヒーター ニクロム 容量(W) 150 こて先形状 I型 こて先(Φmm) 16
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

やすりで加工できる銅こて先 熱効率の良い平型ヒーター
電圧(V) 100 定格電圧 100V AC 50/60Hz ヒーター ニクロムヒーター
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端を作業に合わせてヤスリで加工が可能 めっきを施していない銅のこて先のため、ヤスリで加工が可能です。 使っていくうちにこて先が侵食され形が変わっていきます。その時にヤスリで整えます。 油やさびを取り除けば、金属のはんだ付けも簡単 はんだ付けする所に付着している油やさびをサンドペーバー(#180~320)で取り除き、金属の下地をだして金属加工用のフラックスを塗布すれば、金属のはんだ付けも簡単に行えます。
電力(W) 30 形状 I型 全長(mm) 237 寸法A(mm) 6 寸法B(mm) 13 寸法C(mm) 35
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷

新開発した蓄熱量の大きなこて先を採用。 熱を多く必要とするはんだ付けに最適。 優れた熱伝導率。こて先の外観・デザイン、内部構造を見直すことで熱伝導率を高めたT19シリーズ。このこて先を採用することで、消費電力(W数)をあげることなく強力な熱復帰率を実現しました。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。 (目もり以外でも温度制御は正確に行われます。) 中央にあるネジを外して、ダイヤルを取り外せば設定温度がロック可能です。取り外し後は専用のロックキーを使って変更します。(専用のロックキーを使用しなければ容易に温度設定が変更できない構造になっています。)
用途シャーシ、大型コネクタ、トランスなど高熱容量はんだ付けに 消費電力(W) 47 セット内容 本体、ロックキー、取扱説明書 電源(V) AC100(50/60Hz) ヒーター セラミックヒーター リップル温度(℃) 無負荷時/±1 温度設定範囲(℃) 240~540
1本
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスなどの樹脂系フラックスでは難しいとされる金属のはんだ付けに使用するフラックスです。
成分 塩化亜鉛、塩化アンモニウム、塩酸、脱イオン水 比重 約1.59(at20℃) 塩素含有量(%) 28.0wt 種別 半田付け 危険物の類別 非危険物
1個(30g)ほか
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに 全長(mm) 233(こて先B型をつけた場合) 消費電力(W) 50 セット内容 本体、ロックキー 質量(g) 61(こて先B型をつけた場合) 電源(V) AC100(50/60Hz) ヒーター セラミックヒーター 設定温度範囲 200~500℃ 標準こて先 B型 (No.T18-B) リップル温度(℃) 無負荷時±1
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ、チタン以外のほとんどの金属に使用可能。 簡単な水洗いで除去できる無公害フラックス採用。
線径(Φmm) 1.6 長さ(m) 2.5 質量(kg) 0.04 成分 Sn 40%、Pb 60% トラスコ品番 120-4033 質量(g) 40 比重 9.3 固相/液相温度(℃) 183/234
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

ステンレスのはんだ付けに最適です。
成分 塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57% 種別 半田付け 危険物の類別 非危険物
1本(25mL)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断熱効果の高い木柄グリップ。作業用途にあわせて加工できる銅こて先。
電圧(V) 100 定格電圧 100V AC 50/60Hz ヒーター ニクロムヒーター
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで) ヒーターはセラミックヒーター。
用途リレーやコネクターのはんだ付け 全長(mm) 205 消費電力(W) 20/130 (スイッチオン時) トラスコ品番 351-4196 種別 ストレート 質量(g) 48 電源(V) AC100 (50/60Hz) 電源コード(m) 1.5(2芯ゴムコード平型プラグ付)
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。 種別 平形ニクロムヒーター式
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セットのはんだは鉛入りです。 銅・真鍮・ブリキ板のはんだ付けに最適です。
用途鈑金用フラックス・はんだセット セット内容 板金用フラックスBS-35×1個、板金用はんだSD-68×1個 成分 塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57% 容量(mL) 25
1セット
999 税込1,099
当日出荷

大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
用途大きな熱量が必要な作業に、銅、ステンレスの板金加工に最適、蓄熱量の大きな大型銅コテ先を採用 消費電力(W) 300 トラスコ品番 469-1881 全長(mm) 425 質量(g) 820 電源 AC100V 50/60Hz ヒーター ニクロムヒーター 標準こて先 Φ19mm (品番 CA19)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷