- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- はんだ付け 固定のおすすめ人気ランキング
はんだ付け 固定のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新1,309件の「はんだ付け 固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「はんだ付けスタンド」、「半田付け固定台」、「はんだ付け」などの商品も取り扱っております。
クリップにはさんで固定すれば、両手を自由に使うことが出来て便利です。
用途はんだ作業時の便利ツールとして。
幅(mm)
125
丸、角、棒、板形状を問わずワンタッチで固定できます
角度調節ができて任意の向きで固定できます
用途はんだづけの補助に。小物の加工に。接着固定に。ホビーに。
トラスコ品番
206-5906
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
小物のロウ付け作業の必需品です。360℃自由自在に固定できます。
トラスコ品番
376-9313
ポール高さ(mm)
125
クリップ幅(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
適合機種
my pen、my pen (はんだ付け用)、my pen α
1個
¥639
税込¥703
3日以内出荷
クリップにはさんで固定。
はんだづけ、ホビー、精密作業等で便利に使えます。
幅(mm)
130
倍率(倍)
-
クリップで部品を保持する事で両手で作業が行えます。
用途小さな部品の組み立てや検査などに。
幅(mm)
160
高さ(mm)
185
質量(g)
310
種類
スタンドルーペ
レンズ径(Φmm)
60
倍率(倍)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×52×185
材質(レンズ)
ガラス
クリップ数
2
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
大きなレンズ(2倍)で小さい物もはっきり見る事が出来ます。両手が自由に使えますので、効率的に作業が出来ます。
用途各工作の補助道具として
付属品
クリップアーム×4本、レンズアーム×1本、マグネットアーム×1本
アーム長さ(mm)
165
ベース寸法(mm)
40×40×15
組立方法
ベースの側穴にクランプの先端を入れてください。テーブルや作業台(最大厚さ40mm)にクランプをはさみネジ締めしてください。ベースの上穴4箇所にアームを挿入してネジでアームを固定してください。
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
クリップでも、マグネットでも、任意の位置に取付けが可能です。いろいろな作業現場でこれは便利!。車輌や各種機械上、工作台上で、照明器具や作業表などをクリップできます。
付属品
レンズ付
倍率(倍)
約2
専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を自由に変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘッド、クリップヘッド)を取換えることができます。※フリーアームは専用スタンド以外に取付けられません。
仕様
16Φ×300mm
TGK品番
561-54-73-03
品名
フリーアーム
1個
¥6,390
税込¥7,029
当日出荷
ワンタッチ吸盤式ベースの採用により簡単に作業台に固定できます。プラスチック製。
トラスコ品番
468-7281
質量(g)
110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×90×70
クリップ幅(mm)
最大35
1個
¥758
税込¥834
当日出荷
両手が自由に使えるので、正確で能率的な作業ができます。
補助工具(第3の手)としてクリップに挟んで作業すると、とても便利です。
はんだこての熱から部品を守ります。
狭いところにはL型が便利です。
材質
アルミ
細かい加工物の保持・固定に便利
V溝付なので丸物の固定も可能
用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として
種類
精密バイス
最大口開き(mm)
20
口幅(mm)
25
主な用途
ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として
材質
スチール
表面処理
塗装
電子部品のはんだ付けに最適!
優れた熱伝導率。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに
全長(mm)
233(こて先B型をつけた場合)
消費電力(W)
50
セット内容
本体、ロックキー
質量(g)
61(こて先B型をつけた場合)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ヒーター
セラミックヒーター
設定温度範囲
200~500℃
標準こて先
B型 (No.T18-B)
リップル温度(℃)
無負荷時±1
バイスの角度を自由自在に替えれます。360°回転し45°まで傾斜可能です。
用途軽作業に。
種類
アングルバイス
最大口開き(mm)
50
口幅(mm)
80
口深(mm)
18
材質(本体)
アルミ
主な用途
軽作業
質量(kg)
0.85
全長(mm)
305
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。バイスは360度自由に回転します。最大90度まで自由に角度を変えることが出来ます。アルミダイカスト製のため軽量です。テーブルに取り付け簡単なワンタッチバキューム式です。
用途プラモデル作り・木彫り等の木工作業。
種類
その他バイス
最大口開き(mm)
60
口幅(mm)
70
口深(mm)
35
材質(本体)
アルミダイカスト
主な用途
木工作業
質量(g)
1350
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様
●アクセサリタイプ:留めばね●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247、TO-264
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷