- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シール/バネ部品
- ばね定数のおすすめ人気ランキング
ばね定数のおすすめ人気ランキング
2025/12/06更新4,530件の「ばね定数」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプリングバネ」、「ばね」、「ばねばかり」などの商品も取り扱っております。
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等
ばねの種類
圧縮コイルばね
RoHS指令(10物質対応)
対応
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
色
赤
使用温度範囲(℃)
150~-30
ばねの種類
強力ばね
その他
許容誤差はJIS2級
両端のフックを引っかけて使用するバネです。
用途産業機器、電子部品、電気器具などの部品に。
ばねの種類
引きばね
材質
SUS304
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類
圧縮コイルばね
その他
許容誤差はJIS2級
材質
ピアノ線(SWP-A)
強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類
強力ばね
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等
RoHS指令(10物質対応)
対応
トラスコ品番
827-9305
材質
SWP-A
質量(g)
5
タイプ
中荷重用
寸法L(mm)
50
線径(Φmm)
0.9
寸法D(Φmm)
8
最大荷重(N)
20.41
最大伸長(mm)
36.2
寸法l1(mm)
36.2
ばね定数(N/mm)
0.455
初張力(N)
3.95
1個
¥199
税込¥219
9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
色
黄
使用温度範囲(℃)
150~-30
ばねの種類
強力ばね
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
材質
バネ用硬鋼線SWCユニクロ
間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。
用途圧縮する方向に使うばね。
巻方向
任意
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類
引きばね
材質
バネ用硬鋼線SWCクロメート
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類
引きばね
材質
ステンレスSUS304
高品質でリーズナブル
SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
材質
SAE9254
種類
軽少荷重用
色
黄
高品質でリーズナブル
SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
色
白
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類
引張コイルばね
材質
SWP-B(ピアノ線)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱用材料インコネルX-750の圧縮スプリングになります。
ばねの種類
圧縮ばね
巻方向
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。