ひもより器のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
127件の「ひもより器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「針金 ねじる工具」、「ワイヤー ロック ボルト」、「かせくり器」などの商品も取り扱っております。
糸を本体にセットして、ギアをまわして糸によりをかけ、本体から手を離して2本の糸を一本により合わせます。 テーブルに糸を固定したりせずに両手のみで作れます。 25番刺しゅう糸・5番刺しゅう糸・並太の毛糸など、切れにくくしっかりした糸が適しています。 作った”よりひも”は、タッセルのコードやラッピング、タグやしおりのアクセントやアクセサリーに。
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

1個
829 税込912
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型なので狭い所の作業に最適。先端のプライヤー部で2本のワイヤーをつかみ、 グリップを握り込んだ状態でセンターの銀色部分をスライドさせてロック。 後部ノブのみ引くとで本体が回転しワイヤーをツイストさせます。 便利なオートリターン式。
全長(mm) 212 適合ワイヤ径(Φmm) 0.3~0.7 他社参考品番(DAYTONA) 41769 他社参考品番(KIJIMA) 302-2212 他社参考品番(KTC) WTP-210 他社参考品番(キタコ) 674-0500502
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

フリーサイズで無駄なく結束できる家庭用の小型結束機。
用途電気工事、配線の結束に。エアー配管ホースの結束及び固定に。看板・表示パネルなどの固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。 セット内容 本体×1台、ベルト15m(白色)×1本、クリップ(白色)×100個 破断強度(kg) 10 材質(ベルト) 66ナイロン 材質(クリップ) ポリアセタール 色(本体)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白いすっきりとしたデザインのかせくり器。かせ糸を玉に巻くのはもちろん、玉に巻いてある糸を、上部のハンドルを回してカセ状に巻きとるのにも便利です。一緒にお使いいただくと便利な玉巻器とカラーを合わせています。
1台
3,998 税込4,398
当日出荷


新聞・雑誌・ダンボール等の結束には欠かせない必須アイテム!! 先端のフックに紐を引っ掛けくるくる回すだけで簡単に結束できちゃう優れもの。
材質 (フック・座金)鉄、(カッター)ステンレス刃物鋼、(柄)ABS樹脂 本体寸法(mm) 150×32
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かせ糸を玉巻きにする時に便利な玉巻器。モノトーンのすっきりとした配色でインテリアにもなじみます。扱いやすく丈夫で、スムーズに糸を巻き取ることが出来ます。最大で3cm程度の厚みのテーブルまで設置することが出来ます。
1台
3,490 税込3,839
欠品中

1個
5,398 税込5,938
当日出荷

1本
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種クリップや狭いところで、指の代わりに掴んで作業等、オートバイのメンテナンスをしていれば種類が必要なのが分かります!デイトナは便利で低価格のプライヤーツールを多数ラインナップしました!
適合ワイヤ径(Φmm) 0.3~0.7
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1丁
58,980 税込64,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルト・ナットのワイヤリング作業専用工具です。 コンクリート基礎の鉄筋を生む際のワイヤーによる固定時にも使用可能です。 Φ1までのワイヤーに対応。 ステンレス製/真鍮製ともに対応。 ロック機構部には力を入れやすいように穴あき状の滑り止めを採用しています。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ケーブルグリップでケーブルを通線する時の必需品。これでケーブルのねじれを吸収、スムーズな通線が可能に。 先端R形状。引っ張る方向に対して、引っ掛からず通線しやすい。 回転摺動面ベアリング付き。くるくる回転するので、両端につないだロープやケーブルのねじれを解消します。
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レースシーンでは欠かせないアイテムです。
用途ボルト、ナットの緩み止めや、パーツの結束に。
1箱(453g)
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟質18-8ステンレスワイヤー(SUS304)を樹脂ケース詰めにしたので、ツールボックスの中でからみません。あらゆるレースで要求されるボルト/ナットの緩み止め、パーツの結束の必需品。
寸法 Φ0.6×25m
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

マフラー補修やレース時等、パーツをワイヤリングする際に。
材質 ステンレス
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm) 215 トラスコ品番 474-2362 質量(g) 240 切断能力(mm)ステンレス 0.41
1丁
29,980 税込32,978
9日以内出荷