- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- ふるい300メッシュのおすすめ人気ランキング
ふるい300メッシュのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新106件の「ふるい300メッシュ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100メッシュ ふるい」、「メッシュ ふるい」、「JIS ふるい」などの商品も取り扱っております。
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法
Φ300×100mm
内径(Φmm)
300
規格
ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)
100
材質(枠)
SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
《JIS Z 8801-1》 精度が良く信頼性の高いJIS試験用ふるいです。 実用新案型は枠部と金網が一体となっています。また積み重ねた際にふるい間にゴムOリングが入る構造で、飛散物が混入しにくくなっています。
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法
Φ200×60mm
内径(Φmm)
200
規格
ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)
60
材質(枠)
SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
石油缶(18L)にピッタリサイズ
材質
(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)
262×90
幅(mm)
262
高さ(mm)
90
底面サイズ(mm)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ
付属品
金網3枚付き(粗目・中目・細目)
材質
枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ
質量(g)
260
石油缶(18L)にピッタリサイズ
材質
(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)
262×90
RoHS指令(10物質対応)
対応
メッシュ精度が高く、塗料粒子の大きさに合わせてメッシュ選定ができ安定した濾過が可能。塗料材料の遺物濾過制度が上がり品質向上につながります。単繊維なので毛羽立ちもなく、高品質の必需品。
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要
平織
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法
Φ400×100mm
材質
ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)
400
規格
ISO3301-1/JIS Z-8801
内高(mm)
100
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
網は取り外して交換できます。荒目(7mm)・中目(5mm)・細目(3mm)が各1枚ずつ付いています。
付属品
替え網×各1枚(荒目・中目・細目)
材質(本体)
ステンレス
材質(網)
鉄・亜鉛メッキ
目合い(mm)
荒目(約7)・中目(約5)・細目(約3)
鉛フリーです。試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠しています。
JIS規格
JIS Z 8801
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
223×74
材質
枠/SUS430、網/SUS304
《JIS Z8801-1準拠》 ●網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法
Φ150×45mm
内径(Φmm)
150
規格
ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)
45
材質(枠)
SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)
150
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)
75
内高(mm)
20
枠寸法
Φ75×20mm
規格
ISO3301-1/ JIS Z-8801
材質(枠)
SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法
Φ200×45mm
内径(Φmm)
200
規格
ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)
45
材質(枠)
SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
精度が高く信頼性高い試験用ふるいです。
材質
枠:ステンレス、網:ステンレス
材質
ステンレス
メッシュ
30
直径×高さ(mm)
300×70
TKG品番
9-0454-0801
TKG品番(2017)
6-0398-0801
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷