- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- まな板 削り プラスチックのおすすめ人気ランキング
まな板 削り プラスチックのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新105件の「まな板 削り プラスチック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「まな板削り」、「電動 ミニ カンナ」、「樹脂用カンナ」などの商品も取り扱っております。
両面に特殊研磨材を貼付。プラスチック製まな板にも御使用できます。独自の2ステップ削りで従来品の約2倍の スピードで削れ、仕上がりもツルツル!
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
56×91×30
材質
本体/発泡ポリエチレン ヤスリ/研磨材
TKG品番
9-0377-0601
TKG品番(2017)
6-0341-0601
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
板金の中間仕上げ、石こうボード・プラスチック・木材の荒削り、面取り、金属のサビ取り、ペンキはがしなど、面倒な研削作業が手軽にスピーディにできる、いままでにない新しいタイプの工具です。従来の刃物と違い安全性が高く、どなたでも簡単に使えます。刃は高品質のスチールを超硬質焼き入れ加工後、サビ止め効果のあるパーカー処理を施してありますので、長時間の使用にも耐えます。
AK-STDH(平刃)平面凸部加工向き、AK-STDR(甲丸刃)湾曲部加工向き
用途板金・石こうボード・プラスチック・木材研削用工具。
幅(mm)
42
奥行(mm)
160
質量(g)
75
適合替刃
AKB-STDH(平刃)、AKB-STDR(甲丸刃)
材質
持手/ポリエチレン(耐熱:70℃)、刃部/ステンレス
寸法(縦×横)(mm)
160×120
TKG品番
9-0377-1001
TKG品番(2017)
6-0341-1001
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
まな板削りOKの強力型!鉄板、調理台、作業台、その他 ガンコなこびりつきをサッときれいにします。柄を反対側に つければ再度使用できます。柄は抗菌プラスチックです。
全長(mm)
220
TKG品番
9-0377-0801
TKG品番(2017)
6-0341-0801
1個
¥6,988
税込¥7,687
3日以内出荷
切削深さが決めやすいクリック機構。作業が安全にできるブレーキ付。
安全性を高めたリフトアップ機構。より安定した作業ができる握りやすいグリップ。
有効幅(mm)
最大切削:82
最大切削深さ(mm)
1
回転数(min-1[r.p.m])
16000
電源(V)
単相 100
消費電力(W)
450
コード長さ(m)
2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
309×164×163.5
付属品
82mm替刃式カンナ刃1組(本体取付)、刃高調整調整ゲージ、ドライバー、ボックススパナ
仕様
カンナ刃:替刃式(スローアウェイ刃)
質量(kg)
2.3
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
規格
替刃
TKG品番
9-0377-0902
TKG品番(2017)
6-0341-0902
1セット(2枚)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
50×25×6
粒度
1000
トラスコ品番
272-6335
材質/仕上
S45C
質量(g)
57.2
適合材
超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
リサイクルシステム対応。
食器洗浄機
×
材質
ポリエチレン
耐熱温度(℃)
70
研磨不要の替刃式。
向きを入れかえれば2回使える両刃タイプ。
切りクズ排出口が左右切り替え可能。
かんな刃と加工物の接触を防ぐフット付。
フロントベースV溝で面取り加工。
用途平面削り・相じゃくり・面取り加工に。木材のかんながけ・寸法修正に。
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
700
電流(A)
7.5
コード長さ(m)
約2
切削幅(mm)
約82
回転数(min-1[r.p.m])
約16000
切削深さ(mm)
最大約1.6(0.2間隔で調整)
セット内容
平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角棒レンチ×1
寸法(mm)
82
質量(kg)
約3.1
周波数(Hz)
50/60
定格時間(分)
30
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
約300×166×173
1台
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
小型で使いやすい、木材表面の削り・面取りができる鉋です。
用途木材表面の削り・面取り加工
刃幅(mm)
40
奥行(mm)
38
材質(刃)
炭素工具鋼
配水・ガス兼用ポリエチレン管工具。ポリエチレン管を切削(スクレープ)する工具
トラスコ品番
758-7449
質量(kg)
0.1
適合替刃
PKE01
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
食器洗浄・乾燥機が使えます。
変形しにくく、包丁の刃を傷めにくい。
黄色ブドウ球菌・大腸菌の減菌率99%以上。
熱湯消毒OK
塩素漂白OK
両面使用OK
食器洗浄機
家庭用
材質
ポリエチレン
耐熱温度(℃)
90
木工細工に最適。手軽に使えるコンパクトサイズ。
用途面取りや平面削りに。
1個
¥838
税込¥922
当日出荷
大きな食材を調理できるプラスチック製の業務用まな板。
厚タイプなので丈夫で長持ち。調理スペースを広く使えます。
色
ナチュラル
石こうボード・プラスチック・木材などの荒削りや面取り、金属のサビ取り、ペンキはがし、板金の中間仕上げ時に便利なヤスリです。
用途石こうボード・プラスチック・木材などの荒削りや面取り、金属のサビ取り、ペンキはがし、板金の中間仕上げに。
平刃は平面凸部加工向き、甲丸刃は湾曲部加工向きになります。
幅(mm)
42
材質
刃:炭素工具鋼(SK7)、ハンドル:PP
全長(mm)
156
床タイルの平面削り、面取りに。
持ち運び簡単なポケットサイズです。
アルミダイガスト製で頑丈です。
刃幅(mm)
35
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
魚・野菜・肉など区別してお使いください。大変衛生的です。
材質
合成ゴム
抗菌耐熱100℃。熱湯をかけても変形・変質しにくくなり、使用前・使用後の 熱湯(100℃)消毒が可能になりました。食器洗い乾燥機(100℃以内)による消毒もできます。しかも 木の感触に近い刃あたりは従来品と変わりません。リサイクルシステム対応。従来のまな板は70~80℃まで、100℃まで対応可能なまな板が出来ました!殺菌庫にも対応可能
材質
ポリエチレン