まな板 研磨のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
115件の「まな板 研磨」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「まな板」、「ディスクグラインダー 砥石」、「まな板・殺菌庫」などの商品も取り扱っております。
両面に特殊研磨材を貼付。プラスチック製まな板にも御使用できます。独自の2ステップ削りで従来品の約2倍の スピードで削れ、仕上がりもツルツル!
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 56×91×30 材質 本体/発泡ポリエチレン ヤスリ/研磨材 TKG品番 9-0377-0601 TKG品番(2017) 6-0341-0601
1個
519 税込571
当日出荷

板金の中間仕上げ、石こうボード・プラスチック・木材の荒削り、面取り、金属のサビ取り、ペンキはがしなど、面倒な研削作業が手軽にスピーディにできる、いままでにない新しいタイプの工具です。従来の刃物と違い安全性が高く、どなたでも簡単に使えます。刃は高品質のスチールを超硬質焼き入れ加工後、サビ止め効果のあるパーカー処理を施してありますので、長時間の使用にも耐えます。 AK-STDH(平刃)平面凸部加工向き、AK-STDR(甲丸刃)湾曲部加工向き
用途板金・石こうボード・プラスチック・木材研削用工具。 幅(mm) 42 奥行(mm) 160 質量(g) 75 適合替刃 AKB-STDH(平刃)、AKB-STDR(甲丸刃)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まな板の表面の汚れを手軽に落とせるので衛生的です。 刃は交換ができます。
材質 本体/ポリエチレン(耐熱:70℃)、刃/特殊ステンレス 規格 本体 寸法(縦×横)(mm) 165×65 TKG品番 9-0377-0901 TKG品番(2017) 6-0341-0901
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

材質 持手/ポリエチレン(耐熱:70℃)、刃部/ステンレス 寸法(縦×横)(mm) 160×120 TKG品番 9-0377-1001 TKG品番(2017) 6-0341-1001
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 50×25×6 粒度 1000 トラスコ品番 272-6335 材質/仕上 S45C 質量(g) 57.2 適合材 超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

小型で使いやすい、木材表面の削り・面取りができる鉋です。
用途木材表面の削り・面取り加工 刃幅(mm) 40 奥行(mm) 38 材質(刃) 炭素工具鋼
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2枚)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

まな板削りOKの強力型!鉄板、調理台、作業台、その他 ガンコなこびりつきをサッときれいにします。柄を反対側に つければ再度使用できます。柄は抗菌プラスチックです。
全長(mm) 220 TKG品番 9-0377-0801 TKG品番(2017) 6-0341-0801
1個
6,988 税込7,687
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)カンナ
切削深さが決めやすいクリック機構。作業が安全にできるブレーキ付。 安全性を高めたリフトアップ機構。より安定した作業ができる握りやすいグリップ。
有効幅(mm) 最大切削:82 最大切削深さ(mm) 1 回転数(min-1[r.p.m]) 16000 電源(V) 単相 100 消費電力(W) 450 コード長さ(m) 2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 309×164×163.5 付属品 82mm替刃式カンナ刃1組(本体取付)、刃高調整調整ゲージ、ドライバー、ボックススパナ 仕様 カンナ刃:替刃式(スローアウェイ刃) 質量(kg) 2.3
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

木工細工に最適。手軽に使えるコンパクトサイズ。
用途面取りや平面削りに。
1個
838 税込922
当日出荷

石こうボード・プラスチック・木材などの荒削りや面取り、金属のサビ取り、ペンキはがし、板金の中間仕上げ時に便利なヤスリです。
用途石こうボード・プラスチック・木材などの荒削りや面取り、金属のサビ取り、ペンキはがし、板金の中間仕上げに。 平刃は平面凸部加工向き、甲丸刃は湾曲部加工向きになります。 幅(mm) 42 材質 刃:炭素工具鋼(SK7)、ハンドル:PP 全長(mm) 156
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床タイルの平面削り、面取りに。 持ち運び簡単なポケットサイズです。 アルミダイガスト製で頑丈です。
刃幅(mm) 35
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ヤスリとカンナがひとつになった多用途の切削工具。 荒削りから表面仕上げまで、またペンキはがし、サビ落としなど多彩な用途に応用がきくサーフォーム。 網目状の刃ですから目づまりなしで、スムーズに効率よく作業できます。
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

配水・ガス兼用ポリエチレン管工具。ポリエチレン管を切削(スクレープ)する工具
トラスコ品番 758-7449 質量(kg) 0.1 適合替刃 PKE01
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

大きな食材を調理できるプラスチック製の業務用まな板。 厚タイプなので丈夫で長持ち。調理スペースを広く使えます。
ナチュラル
1個
5,098 税込5,608
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ヤスリとカンナがひとつになった多用途の切削工具。 荒削りから表面仕上げまで、またペンキはがし、サビ落としなど多彩な用途に応用がきくサーフォーム。 網目状の刃ですから目づまりなしで、スムーズに効率よく作業できます。
幅(mm) 42 全長(mm) 180 適合替刃 21-515 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

軽くて使いやすい手のひらサイズです。 市販のL型カッター刃(0.5mm厚)が使えます。 刃の調整・固定はネジで簡単に出来ます。
用途新建材、木材、スレート、プラスチックなどの側面及び面取り 幅(mm) 55 種別 替刃式 高さ(mm) 145 質量(g) 120 奥行(mm) 35 溝幅(mm) 21 材質(刃) SK材
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

軽くて使いやすい手のひらサイズです。 市販のL型カッター刃(0.5mm厚)が使えます。 刃の調整・固定はネジで簡単に出来ます。
用途化粧テープのはみ出し部分のカット、木材・新建材などの小さな面取り 幅(mm) 55 種別 替刃式 高さ(mm) 145 質量(g) 120 奥行(mm) 35 溝幅(mm) 21 材質(刃) SK材
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

研磨不要の替刃式。 向きを入れかえれば2回使える両刃タイプ。 切りクズ排出口が左右切り替え可能。 かんな刃と加工物の接触を防ぐフット付。 フロントベースV溝で面取り加工。
用途平面削り・相じゃくり・面取り加工に。木材のかんながけ・寸法修正に。 電圧(V) AC100 消費電力(W) 700 電流(A) 7.5 コード長さ(m) 約2 切削幅(mm) 約82 回転数(min-1[r.p.m]) 約16000 切削深さ(mm) 最大約1.6(0.2間隔で調整) セット内容 平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角棒レンチ×1 寸法(mm) 82 質量(kg) 約3.1 周波数(Hz) 50/60 定格時間(分) 30 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 約300×166×173
1台
8,698 税込9,568
当日出荷