- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 掃除用具
- まめいた スキマキレイスティックのおすすめ人気ランキング
まめいた スキマキレイスティックのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新93件の「まめいた スキマキレイスティック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯機ブラシ」、「サーキュレーター ブラシ」、「お 掃除 棒」などの商品も取り扱っております。
ブラシやスポンジが入らない便座の隙間掃除に。
使用場所
トイレ
材質
ABS樹脂、アクリル不織布
寸法(mm)
95×12×230
質量(g)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(7本)
¥219
税込¥241
当日出荷
【みぞ洗いクリーナー】。水だけで洗える超極細繊維で、茶シブ・水垢・コーヒー汚れを拭き取ります。細くて薄型形状なので、ブラシやスポンジが入らないすきまやくぼみに入ります。ゴムパッキンを外せるヘラ付き。フックなどに掛けて収納ができます。【ミニスリムブラシ】。キズつけにくいナイロン毛で、すみの汚れを洗えます。角度の違う2カ所に植毛したブラシなので、洗う場所に応じて使い分けができます。ゴムパッキンを外せるヘラ付き。フックなどに掛けて収納ができます。
用途ボトル・水筒の中栓洗い用。スポンジ クリーナー ブラシ ヘラ
材質
みぞ洗いクリーナー:ハンドル/ABS樹脂、生地/ポリエステル ミニスリムブラシ:ハンドル/ポリプロピレン、毛/ナイロン
寸法(mm)
【みぞ洗いクリーナー】18×6×180【ミニスリムブラシ】17×30×156
耐熱温度(℃)
みぞ洗いクリーナー/80度 ミニスリムブラシ/100度
1セット
¥259
税込¥285
5日以内出荷
ボトルの中栓洗いに。薄型の超極細繊維スティックが狭いすきまの汚れを拭き取ります。超極細繊維が毛羽立っているから、小さなみぞに溜まった茶シブ・コーヒー汚れも落とします。
材質
ABS樹脂、ポリエステル
色
ホワイト
質量(g)
約4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約10×5×170
1パック(3本)
¥219
税込¥241
当日出荷
かど・スミにしっかり届く。シンクまわりの細部に。キズつけにくく、丈夫でコシのあるナイロンブラシ。角度の違うブラシで、歯ブラシでは柄があたって洗いずらい細部を洗うことができます。掛けられるリング付。
寸法(cm)
約1.7×2.7×高さ16.5
材質
ハンドル/ポリプロピレン、毛/ナイロン
耐熱温度(℃)
約100
適合用途
排水口・シンク掃除
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2本)
¥189
税込¥208
当日出荷
材質
柄:ポリプロピレン、不織布:ポリエステル
質量(g)
34×2
寸法(cm)
(1本当たり)18×2
耐熱温度(℃)
80
1セット(10本)
¥639
税込¥703
当日出荷
ドアや引き戸、自動ドアなどの大きなすき間をふさぎ、風やホコリ、花粉の侵入を防ぐ!
高級平板タイプなので、すき間にあわせてまっすぐきれいに、簡単に貼れます。
水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。
緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途室内ドアや引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドアなどのほか、比較的大きなすき間にお使いください。
テープ長さ(m)
3
毛丈(mm)
10
ブラシ長(mm)
10
隙間の掃除に(家具の隙間、ブラインド等に)
毛先の角度を自由に変えられます。
エスコ品番
EA928AA-24
材質
毛先・柄:ポリプロピレン
寸法(mm)
40×40×700
質量(g)
82
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
手の届かない見えない隅・奥・下のほこりを手軽にお掃除。
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
パイプ径が細いため、隙間掃除が容易です。
ノズル長(mm)
120
ノズルねじ径
PF 1/8
材質
本体:黄銅棒。パイプ:黄銅製
ねじ
G1/8
六角対辺(mm)
12
取り付けカンタン、ドアの下部より進入してくるすきま風を遮断します
ドア下部からの風・ホコリの侵入防止
ドア下部と床の隙間を無くし、風・ホコリの浸入を防ぎます
冷暖房の効果があがり省エネになります
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
35×915×7
材質
(上部)アルミ(下部)ポリプロピレン/PPブラシ
シートを付けて、手の入らない隙間のお掃除に。
商品タイプ
本体
材質
ヘッド・グリップ:PP、シート:PP(約30×20cm/10枚入り)
全長(cm)
約66
1セット
¥839
税込¥923
当日出荷
フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。
取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。
用途に合わせた材質を選択できます。
ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単に出来ます。
用途食品工場などのドアの隙間対策。
OA機器などの配線部の目隠し。
建物間の隙間隠し。
コンベアのスクレーバー。
製品の搬送ガイド。
幅(mm)
6
材質
PP、TPE
全長(mm)
1000
高さ(mm)
45
質量(g)
300
全長(m)
1
線径(Φmm)
0.2
全高(mm)
45
毛丈(mm)
25
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ヘラ付(大きいサイズのブラシ先端)。
狭くて、頑固で取りにくい汚れをゴシゴシとる。
エスコ品番
EA109DG-5
材質
柄:ポリプロピレン、ブラシ:ナイロン
全長(mm)
170
毛丈(mm)
12、8
ブラシ寸法(mm)
7×35、2×20
1箱
¥400
税込¥440
当日出荷
便器と床のスキマに塗布することで、水や尿の浸入をブロックします。
固まるといつでもはがせますので、いつでも簡単綺麗にお手入れできます。
透明で目立たず施工できます。
特許商品! 類似品注意!
用途便器と床のスキマに塗布して、水や尿の浸入をブロックします。
トイレにあるすき間を埋めて、汚れ・ニオイ対策
便器のすき間シーリング
色
透明
危険物の類別
非危険物
便器と便座のすきまに貼るだけで、便器前方からのおしっこモレを防ぎ床面を汚しません。
面倒な便器掃除・床ふきの手間が減ります。
取り外しやすいつまみ付き。
箱タイプはトイレでの保管にも便利です。
使用場所
トイレ
材質
ポリエステル100%
厚さ(mm)
8
粘着剤
アクリル系
寸法(cm)
6×17
便器のカーブにしっかりフィットし、汚れを防ぐすき間テープです。タレたおしっこを吸収し、落としにくいすき間汚れと臭いをおさえます。ダイワボウノイ(株)が開発した消臭繊維「デオメタフィG」を使用。トイレの臭いのもととなるアンモニアや硫化水素を吸収します。くり返し洗濯できます。洗濯することで消臭効果が回復します。跡を残さずに、くり返し貼りはがしができます。洗濯時にも使えるように2本入りです。
使用場所
トイレ
材質
(表面)ポリエステル60%・レーヨン40%(消臭繊維使用)、(裏面)アクリル樹脂100%
取付方式
吸着
寸法(cm)
60×8×0.3
クリーンルームで無塵パックしたクリーンルーム用スワブです。
ヘッド部は発塵性が低く、溶着しています。
細かいホコリをキャッチ、ホコリの再付着を防止する除電タイプのダスターです。
ダスター部分は好きな所で曲げることが出来るため、手の届かない場所の清掃などに適しています。
ダスター部分を取り外して洗う事も可能です。
用途手の届かない隙間などのほこり取りに
材質
パイプ部:鉄、ヘッド部:ポリプロピレン、マイクロファイバー
全長(mm)
1260~1770
タイプ
除電タイプ(静電防止)
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷