ゆで麺のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
135件の「ゆで麺」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「麺茹で鍋」、「鯛焼きスタンド」、「茹で 鍋」などの商品も取り扱っております。
卓上ゆで麺器 タニコーランキング1位
1個
129,800税込142,780
翌々日出荷



アルミそばゆで釜 TKGランキング4位
容量(L)25質量(kg)2.8外径(Φmm)(ツバ下)465内径×深さ(mm)500×175TKG品番9-0396-0601TKG品番(2017)6-0358-1001
1個
32,980税込36,278
翌々日出荷





1個
59,980税込65,978
翌々日出荷

1個
64,980税込71,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電 源:単相100V消費電力:85Wローラー麺帯幅:150質 量:6.8kgコード長:約1.8m。ローラーは間隔を調節することによりお好みの厚さにできます。2.0mmと6.5mmの2種類のカッターが付いています。速度2段切替式。保護安全カバー付。(APS23/APS24)のパスタ機がご使用できます。
質量(kg)6.8間口W×奥行D×高さH(mm)280×230×270消費電力(W)85電源単相100Vローラー幅(mm)(麺帯対応幅)150コード長さ(m)約1.8TKG品番9-0408-0101TKG品番(2017)6-0370-0101
1個
119,800税込131,780
3日以内出荷

1個
239,800税込263,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
36,980税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ホシザキ食器洗浄機
洗浄力と使いやすさを両立。洗浄・すすぎ一体ノズルにてワンタッチ脱着。液晶パネルを搭載する事で状態が分かりやすくお知らせ。庫内開口320→370に変更。省エネ性能を従来よりさらに8.1%削減
用途厨房の食器洗浄外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×800
1台
769,800税込846,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンパクトサイズなのに電動式でスピーディ!!。連続スイッチとパルススイッチの切替式です。
質量(kg)3.9間口W×奥行D×高さH(mm)330×210×152電源単相100V 50/60Hzローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145コード長さ(m)2切断幅(mm)1.5、6.5厚さ(mm)0.2~3mm(9段階調節)付属品固定金具消費電力(W)100材質スチールクロームメッキTKG品番9-0407-1001TKG品番(2017)6-0369-0701
1個
44,980税込49,478
4日以内出荷

本体は鋳物製で安定が良く楽しく簡単に本格的な麺作りができます。 ローラー、カッターはステンレス製でサビに強く耐久性に優れています。 本体を安定よく設置できるアジャスター付。
材質本体・ハンドル/鋳鉄、ローラー・カッター/ステンレス、ガイド/ABS樹脂寸法(mm)ローラー麺帯幅:112質量(kg)11間口W×奥行D×高さH(mm)300×290×280
1個
87,980税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
44,980税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。電源(V)単相100
1台
289,800税込318,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ローラーは間隔を調節することにより、お好みにあった厚さの麺を作る事ができます。
質量(kg)2.75ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145切断幅(mm)1.5、6.5材質スチールクロームメッキ種類本体セット間口W×奥行D×高さH(mm)190×205×150TKG品番9-0407-1201TKG品番(2017)6-0369-0901
1個
16,980税込18,678
当日出荷