ゆで麺器クリーナーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
99件の「ゆで麺器クリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「麺釜クリーナー」、「スケール落とし」、「温泉スケール除去」などの商品も取り扱っております。
成分:1剤/有機酸 2剤/水酸化カリウム、カルボン酸塩、界面活性剤1剤と2剤のダブル洗浄でゆで麺器特有の汚れを効果的に落とします。ゆで麺器にこびりつく汚れは、スケールと麺や油脂による 有機汚れでできた特有の複合汚れ。 スケールを落とす酸性の1剤と、有機汚れを落とすアルカリ 性の2剤を使用し、ダブルで洗浄することで、効果的に汚れ を落とすことができます。
形状 粉末 質量(kg) 0.7 タイプ 1剤 RoHS指令(10物質対応) 対応 TKG品番 9-0748-0401 TKG品番(2017) 6-0664-0401
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

成分:1剤/有機酸 2剤/水酸化カリウム、カルボン酸塩、界面活性剤1剤と2剤のダブル洗浄でゆで麺器特有の汚れを効果的に落とします。ゆで麺器にこびりつく汚れは、スケールと麺や油脂による 有機汚れでできた特有の複合汚れ。 スケールを落とす酸性の1剤と、有機汚れを落とすアルカリ 性の2剤を使用し、ダブルで洗浄することで、効果的に汚れ を落とすことができます。
形状 液体 質量(kg) 6 タイプ 2剤 RoHS指令(10物質対応) 対応 TKG品番 9-0748-0402 TKG品番(2017) 6-0664-0402
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

茹釜に発生するスケールを簡単に除去する洗浄剤。 スケール除去剤・汚れに応じて20~50倍に希釈。
用途麺釜用 使用方法 釜に添加し一煮立ちさせた後に濯ぐだけ 容量(kg) 4 主成分 リン酸・スルファミン酸
1個(4kg)
4,998 税込5,498
当日出荷

麺由来の茶色い汚れ(グルテン)を除去します。(1.8%使用)
液性 アルカリ性 関連資料 (1.4MB)
1箱(3.5kg×4本)
17,980 税込19,778
6日以内出荷

有機材タイプの粉末洗浄剤。煮沸状態で使用します。 ゆで垢・スケールを強力に除去します。
ピンク 液性 酸性
1箱(500g×8袋)ほか
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こすってもなかなか落ちない麺釜のまわりやかごにできる水垢、食器洗浄機の水垢を強力分解除去! かごなどなかなか落ちないこまかな所もスッキリきれい!!強力分解除去で清掃時間を短縮!!
用途麺釜やかごに付着する水垢除去。食器洗浄機内の水垢除去 成分 界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)・リン酸・クエン酸・スケール分解剤
1個(4L)ほか
7,598 税込8,358
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーバイエスデライム
特にカルシウム、マグネシウム系のスケールに威力を発揮します。 簡単かつ短時間にスケールを除去します。 鉄、ステンレス、タイル等の材質を傷めることなく、マイルドなスケール除去が行えます。 非劇物商品です。 つぶせる容器(ソフトボトル+つぶしやすいガイドリブ付)で、簡単に手で小さくでき、ゴミ容量を減らせます。
用途業務用食器洗浄機に付着したスケールの除去に。 成分 りん酸、非イオン系界面活性剤 液性 酸性 使用の目安 お湯1Lに対して50mL
1本(5kg)
5,798 税込6,378
当日出荷

食器洗浄機や茹で麺機などに付着したスケールを強力に分解除去。洗浄中の嫌な刺激臭を抑え、金属腐食性も低減しました。 洗浄時(薄めたときは)洗浄液が淡い青色なので、洗浄剤が入っていることが一目で分かります。 ごみ容量を削減できる「つぶせる容器」入りです。
材質 主成分:有機酸、りん酸 容量(kg) 5
1個(5kg)
4,998 税込5,498
当日出荷

マルゼン純正品。液体タイプ、非劇物。 スチームコンベクション専用の無リンのスケールケア剤で、安心安全にしようできます。
用途スケール除去剤 仕様 まぜるな危険 液性 酸性 リンの含有量 0 使用濃度 お湯1Lに対して300mL
1セット(2kg×5個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

アクシャルスケール除去剤でスケール除去を行った後使用する中和剤です。
容量(kg) 1.2
1個(1.2kg)
999 税込1,099
当日出荷

【塗り置きができる強力酸性洗剤】お風呂・トイレ・シンクなどの水回り用。浴室内の蛇口についた水垢や石鹸カス、鏡のうろこやトイレパイプの青さびなどに塗布してしばらく置いた後、軽く擦り洗いするだけ。 力を使わず簡単に汚れが落とせ、作業時間も短縮できます。 また、粘性があるため少量で汚れを落とすことができ経済的です。 ※汚れに応じて、原液~20倍希釈で使用
用途浴槽、鏡、蛇口、タイル、目地、シンク、洗面台、プールなど ※ステンレス・アルミ・ホーロー・陶磁器・鏡・FRPなどさまざまな素材に使用できます。 液性 酸性 関連資料 仕様
1本(946mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機酸タイプの洗浄剤。 水由来のスケール汚れを除去します。(0.9%で使用)
液性 酸性
1箱(1.8kg×4本)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

食器洗浄機の他、スチームオーブン、ベンマリー、ゆで麺器、コーヒーマシン内部の石灰除去に適しています。
用途業務用食器洗浄機に付着したスケールの除去に 成分 クエン酸(49%)、ヒドロキシ酢酸、非イオン系界面活性剤 液性 酸性
1箱(5L×2本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

フォスファタイジング処理:皮膜中にリン酸塩皮膜が含まれるので耐熱硬化・防錆効果・塗装下地剤。 すべての金属のサビ(緑青・赤錆)だけでなくトイレの尿石・黒ずみ・水道水のカルキ・鉱物、食用油・スケール・エフロ・炭化した油・水アカ・カーペット等のもらい錆び・外壁タイルの黒ずみまで広範囲の素材の汚れが取れます。 塗料に付着したサビもハルトを塗布2時間後コスれば除去。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・鉛管・合金・メッキ・ステンレス・御影石・砂岩・ラスタータイル・磁器タイル・トイレ陶器他のサビ・汚れ落とし。 仕様 JIS K 5674合格 使用方法 洗浄の場合汚れた面に直接原液を塗って後は拭き取るか水で洗い流してください。ハケ・ローラー・スプレーでムラなく塗ってください。頑固な汚れの時(アルミ・ステンレスは除く)は、10分以上置いてから金属製のヘラ及びブラシで擦ってください。原液使用です。一回で除去できない場合は、再度行ってください。 危険物の類別 非危険物 関連資料 使用可能素材(0.65MB)
1缶(500mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄系・カルシウム系缶石(スケール)の溶解に適しています。 洗浄液の色で効果が確認できます。
用途恒温水槽、蒸留水製造装置のヒーターの洗浄に。 アズワン品番 1-9593-01 仕様 酸性。使用濃度:5~10%
1袋(1kg)
1,998 税込2,198
当日出荷

中性タイプのカルシュウム系スケール用洗浄剤です。カルシュウム系スケールの溶解力が優れています。使用量が少なく、洗浄作業が簡単です。運転中の洗浄も可能です。中性作業の必要が有りません。
エスコ品番 EA119-20 pH 4.0(20℃、原液) 比重 1.18(20℃) 外観 淡黄色透明液体 使用量 保有水量の1~5%
1個(5kg)
26,400 税込29,040
当日出荷

運転中の洗浄が可能。洗浄廃液の中和不要。
使用方法 保有水量にたいして20%~30%。洗浄時間は8時間~36時間(シリカスケールは頑固で除去しにくいので、多少時間がかかります。)直接、クーリングタワーに投入して洗浄開始。
1缶(20kg)
35,980 税込39,578
当日出荷

幅(mm) 30 質量(kg) 2.02 ホワイト 高さ(mm) 260 奥行(mm) 80 関連資料 (0.78MB) (0.33MB)
1本(2kg)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤 仕様 標準使用濃度:10~50%。洗浄時間(目安):1~4時間 トラスコ品番 857-1508
1缶(20kg)
19,980 税込21,978
当日出荷