- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- アイスプレートのおすすめ人気ランキング
アイスプレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新112件の「アイスプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コールド プレート」、「保冷 板」、「冷却プレート」などの商品も取り扱っております。
スイーツやカットフルーツ、サラダ・冷菜などの保冷に最適なクールプレート。ホテルパン1/1×H20が使用できます。アクリル製角型フードカバーNo.41415-11<NHC09>が使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
528×343×115
付属品
交換プラグ
材質
ステンレス及びアルミ
質量(kg)
8.5
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
200
プレート寸法(mm)
485×285
温度調節範囲(℃)
プレート面温度/5~8(※周囲温度25℃の場合):電子制御
冷却器
ペルチェ素子(75W×3)
TKG品番
9-1639-0301
TKG品番(2017)
6-1535-0301
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
材質
ステンレス、保冷剤
外寸(mm)
530×325×H45
EBM品番
1888100
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
多用途な冷却・加熱プレートです。
スターラーとビーカーの間に設置して使用できます。
温度制御方式
デジタルPID制御
温度調節精度
±0.2℃
温度設定範囲(℃)
0~105
仕様
冷熱源:ペルチェモジュール
ペルチェ素子によりプレート表面を常時冷却します。(過冷却防止機能により0℃以下には到達しません。)アルミブロック(別売)を使用すると試料を効率的に低温に保ちます。アルミビーズバスはアルミビーズを使って、立体的に試料を保冷する事ができます。
仕様
冷却プレート温度(℃):約4(周囲温度24℃時・中心部)、温度分布精度(℃):±5、プレート面温度差(℃):室温-20
材質
プレート/アルミニウム
質量(kg)
約1.8
電源
AC100V 50/60Hz(DC12V 5A・ACアダプター付属)
プレート寸法(mm)
150×150
本体サイズ(mm)
150×150×72
アズワン品番
1-5951-31
1個
¥84,700
税込¥93,170
当日出荷
B10-7764-01・-02霧箱(コールドプレート式)、J46-3501雪の結晶作製観察装置(コールドプレート式)の補充部品です。
冷凍庫で凍らせることで、低温※1を約1時間保持することができ、再度凍らせることで繰り返し使用できます。
寸法(mm)
150×150×35
範囲(mm)
有効観察範囲:95×95
1個
¥12,000
税込¥13,200
4日以内出荷
薄型設計で試料などの簡易的な冷却・加熱に使用できます。
ペルチェモジュール採用で温度を高精度な制御が可能です。
お手持ちのスターラーと組み合わせることで、冷却撹拌・加熱撹拌が可能です。
材質
プレート/アルミニウム、冷熱部/ペルチェモジュール
電源(V)
AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)
5~105
電源コード(m)
1.5(3Pプラグ)
温度制御方式
デジタルPID制御
温度調節精度
±0.2℃
冷凍食品からお肉、お魚まで素早く解凍
食材をのせるだけで電気もガスも不要
材質
アルミニウム、エージータフ加工
板厚(mm)
4
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
300×185×15
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
厚さ20mmの冷却・加熱両用の恒温プレート。プレート表面を温度コントロールすることにより容器内のサンプルの温度変性防止に最適。冷媒ガス不使用のペルチェモジュールを使用。コンプレッサーを使用しないため、低振動・低騒音。自動滴定装置のサンプル温度制御、電位差滴定、水分計のサポートの他、各種有機合成反応にも最適です。外部温度センサ機能付(温度センサ別売)。日本薬局方-製薬用水の導電率測定時の温度調整・管理に最適。
温度範囲(℃)
5~105(無負荷時)
温度精度
±0.2℃
電流により発熱・吸熱を制御することができる半導体素子です。 鉛フリーのSn/Sbハンダを使用した環境にやさしい素子です。
仕様
最大温度差72℃
防水性
防滴加工済
プレート天面を効果的に冷却し、0℃以下では過冷却防止機能が作動します。天板温度測定用にフリッジインジケーターが付属されています。卓上での簡易冷却・保冷
仕様
温調方式: ペルチェユニット
材質
天板/アルミニウム、本体/SUS430
寸法(mm)
(プレート) 150×150
質量(kg)
約2.5
電源
100V 50/60Hz 3Pコード(約2.5m)
本体寸法(mm)
190×211×108
安全装置
自動復帰型バイメタル(作動温度0℃)
最大消費電力(W)
250
設定温度範囲
設定無(室温-20℃)※0℃以下使用不可
アズワン品番
4-1735-01
1台
¥87,900
税込¥96,690
10日以内出荷
スマートなデザインと使いやすさを工夫しました。プレートカバーをかぶせて低温庫としても使用可能。温度の設定はワンタッチです。
プレート寸法(mm)
W220×D150
付属品
アクリル製プレートカバー 内寸法:W248×D170×H55mm
質量(kg)
8.5
電源
AC100V 50/60Hz 2A
温度範囲(℃)
‐5~80(at室温20)
温度精度
±0.5℃(at室温25℃、中心部)
冷却方式
ペルチェ素子・ヒーター併用
材質(プレート)
アルミニウム製硬質アルマイト仕上げ
温度制御方式
デジタルPID制御 Pt測温抵抗体
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
356×248×133(+78)
1個
¥209,800
税込¥230,780
6日以内出荷
寸法(mm)
123×85×25
低床のためクリーンベンチ等で扱いやすいです。
マイクロプレートを2枚搭載可能です。
低床設計クールプレートです。
材質
(プレート)アルミニウム
質量(kg)
約2
電源
AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
プレート寸法(mm)
234×129
温度設定範囲(℃)
室温-20℃~室温、-10~+40℃
サイズ(mm)
250×140×65
アズワン品番
4-5071-01
1個
¥129,000
税込¥141,900
当日出荷
材質
本体/ステンレススチール、木枠/スプルス
高さ(mm)
59
奥行(mm)
352
間口(mm)
412
天板寸法(mm)
325×265
TKG品番
9-1615-0701
TKG品番(2017)
6-1460-0701
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
材質
トレー:D7ステンレス(18Cr-3Ni-2.5Cu)、ロールカバー、下皿:ポリカーボネイト
外寸(mm)
540×360×H235
内寸(mm)
トレー:450×250
EBM品番
1888000
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
メニューにわせて簡単に製コーナーが創れます。冷たさをダイレクトに
材質
アルミ
色
グレー
冷たさをダイレクトに!。クーリングプレートは保冷力にすぐれ、食材のおいしさを長時間(常温で約5時間)冷たさを保たせますので、1回のセッティングでブッフェサービスタイムをカバーできます。本体を冷凍庫で約4時間凍らせてからご使用下さい。本体と接触する面積が大きいほど冷却力が強くなりますのでセットする器は底部がハカマのない平らな状態の盛り皿をおすすめします。もちろん料理を直接プレートに盛り付けてもOKです。
材質
ステンレス製
熱伝導率が非常に高い膨張黒鉛を使用したセラミック系の放熱プレートです。反応耐性・自己潤滑性に大変優れています。
材質
膨張黒鉛
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
210×297(A4サイズ)
質量(g)
90
耐熱温度(℃)
300(直火・電子レンジ不可)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷