- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- アイム・クランプのおすすめ人気ランキング
アイム・クランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新102件の「アイム・クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁 棚 金具」、「フック付きクランプ」、「クランチ」などの商品も取り扱っております。
お部屋のアクセントにもなるスタイリッシュな壁面飾り棚!
お手軽、簡単に取付けできます。
壁に木下地がない場合でも石膏ボード壁に直接取付けできます。
取付け跡が目立たず安心して使用できます。
傷付き防止素材を利用でアクリル・ガラス棚にも対応。
取付けできる棚板の厚みは、6~21mmまでは対応可能です。
耐荷重(kg)
8(2個あたり)
材質(化粧カバー)
ABS樹脂
傷跡が目立ちにくい。
取付カンタン3ステップ。1.取付ガイドを壁に貼る 2.吊金具を取り付ける 3.本体を引っ掛ける
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質PET
RoHS指令(10物質対応)
対応
石こうボード壁に、ドライバー不要で簡単に取り付けられるウッドシェルフです。
樹脂製なので、水拭きできて清潔です。
インテリア性の高い木目調の棚板。(木目が入るのは天面のみです)
玄関でアルコールや箱マスクの置き場所に。
リビングでWi-Fiルーターやインテリア等の置き場所に。
洗面所・トイレで選択洗剤やお掃除シートの置き場所に。
用途玄関・リビング・洗面所・トイレなど
付属品
本体×1 、取付板×2 、ピン×14(予備2含)、取扱説明書
材質
棚板=ABS樹脂・ASA樹脂、取付部・取付板=ABS樹脂、ピン=ステンレス鋼線
耐荷重(kg)
2(静荷重/静止状態での荷重)
取付場所
壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード壁[石こうボード以外に取り付ける場合は、壁の素材に 適したネジ4本をお客様自身でご用意ください。(推奨ネジ:呼び径3.8mm×長さ16mm)]。[取り付けられない所:吸音ボード(石こう吸音ボード・ロックウール吸音ボード)/土壁、しっくいなどのもろい壁/コンクリート、ブロック、レンガなどのかたい壁/タイル及びタイルの目地/柱、板壁、プリント合板、カモイ]
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上
アルミ合金/シルバーアルマイト処理
寸法L(mm)
1820
適合板厚(mm)
20
棚受け金具
その他棚受
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付方式
自立式
材質(パネル)
アクリル
パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。
挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!
アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。
パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途間仕切り、パーテーション
付属品
六角レンチ(#3)
材質
アルミニウム押出形材(Al)スチール+ポリアミド(PA66)
対応
(天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
W900×H600×t3(アクリル板)
有効寸法(奥行)(mm)
40以上
扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。
プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。
自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他
材質
SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー
表面処理
亜鉛めっき後3価クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。
防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。
仕様
リング付きクランプ
長さ(mm)
約90
幅(mm)
47
高さ(mm)
約105
質量(g)
340
適合パイプ
単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
今までにない超小型軽量クランプです。
今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類
精密クランプ
材質(本体)
アルミ
材質(止めネジ)
スチールメッキ
主として作業構台等の仮設構造物の部材の結合に最適。
構造物のボルト締め、溶接結合などに比較して、構築解体作業が大巾スピードアップかつ安全。
ボルトの先端部分は高周波焼入れをしており、鋼材をガッチリと食い込む特殊設計。
対象物を傷つけにくいスイベルパッド。
クイックリリースレバー。
耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
種類
スプリングクランプ
材質(本体)
ガラス繊維入り樹脂
円形ダブルカムロック方式のため、より強い締付力が発生し安全な作業ができます。
2個の吊り穴で全方向の作業ができます。
Iビームなどの勾配のある吊り荷にも使用できます。
業界一軽量なねじクランプです。
用途吊り上げ、運搬作業用に。電気チェーンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。
コンパクトな精密クランプ。
種類
精密クランプ
材質(本体)
スチール
単管への水銀灯等の取り付けに使用します。
30°勾配まで調整可能です。
仕様
金属製丸形フランジ付
適合パイプ径(Φmm)
Φ42.7~Φ48.6
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
正しいクランプ力を確保する為に隙間(E)があります。
タイプ
シングルクランプ
今までに無かった吊り下げ専用クランプ!
アイボルトをイメージしたクランプです
あると便利な吊り下げクランプ
ロープや様々な物を吊り下げる際に使用できます
材質
スチール
便利なホースクリップのセット
セット内容
(A)5.5mm/6mm/7mm/8mm/11mm 各2個
1セット(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷