- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- サイクルハウス・サイクルスタンド
- アイリスオーヤマ 自転車スタンドのおすすめ人気ランキング
アイリスオーヤマ 自転車スタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新99件の「アイリスオーヤマ 自転車スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サイクルラック」、「自転車スタンド」、「自転車 スタンド ミノウラ」などの商品も取り扱っております。
適合タイヤサイズ
幅45mm以下18~27インチ
車輪を差し込むだけで自転車を展示、収納出来るディスプレイスタンド。
従来の短いステップバーをなくし、安定性はそのままでコストダウンを実現。
底面前後2ヶ所の金具でタイヤを保持し、スポークを車輪受け枠の上部に当てて自転車を支える構造。
ユニットを連結することで数台~数十台の自転車を真横や斜め隣に並べていくことが可能。
材質
スチール
質量(kg)
1.4
寸法(奥行D×長さL)(mm)
(連結バー)22×540
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×305×230
適合タイヤ幅(mm)
50~127(5インチまで対応)
適合ホイールサイズ(inch)
18~29
アズワン品番
64-9557-28
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
【簡単組立】2台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)
650
色
ブラック
高さ(mm)
475
奥行(mm)
430
使用工具
必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用
本体質量(g)
1870
適合サイズ
低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。
適合タイヤ幅(mm)
55
1台
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
【簡単組立】3台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)
1070
色
ブラック
高さ(mm)
475
奥行(mm)
430
使用工具
必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用
本体質量(g)
2820
適合サイズ
低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。
適合タイヤ幅(mm)
55
1台
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
限られたスペースで効率よく収納できます。
材質
熱間圧延鋼板(ポリエステル粉体焼付塗装)
色
ステンカラー(SC)
材質
熱間圧延鋼板(溶融亜鉛メッキ処理)、棒鋼(溶融亜鉛メッキ処理)、等辺山形鋼(溶融亜鉛メッキ処理)
リーズナブルな価格のスチール製タイプ
付属品
アンカーボルト(スチール M8×2本)付
適合タイヤサイズ
18~27インチ
マウンテンバイクの太いタイヤもOK。
独立設置型ですので、建物や敷地の曲線に合わせた施工が可能です
材質
ステンレス(#400)
【簡単組立】1台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)
510
色
ブラック
高さ(mm)
220
奥行(mm)
430
使用工具
必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用
本体質量(g)
970
適合サイズ
低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。
適合タイヤ幅(mm)
55
1台
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
シートステーとチェーンステーで支えるディスプレイスタンドです。2つのフックの場所を変更する事で様々な自転車に使えます。後輪が持ち上がるのでディレーラの調整やチェーンの清掃などの軽いメンテナンスに大変便利です。
材質
本体:スチール(焼付塗装)・フック:スチール(PVCカバー)
高さ(mm)
フック:(上側の孔にセットした場合)520/400、(下側の孔にセットした場合)520/300
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
610×360×310
取扱説明書
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
メンテナンス時や保管の際に便利なクイックレバーを挟んで固定するタイプです。 エンド幅が130mm~135mmまで対応します。鉄パイプを曲げ加工してあるだけのシンプルな構造なので、ぐいっと広げたり狭めたり広げたりし て、丁度良い幅でお使いください。(狭めれば前ハブにも使用可能です。)高さは足の開き具合で2段階に調整可能です。使用しないときは折りたたんでおくことで、収納時に場所を取りません。
用途シマノ・カンパニョーロタイプクイック対応
適合サイズ
20~29インチ
材質
本体:スチール・フック部:プラスチック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
最高時:400×300×330 ・ 最低時:385×300×400
取扱説明書
(0.6MB)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
用途軽快車用
フレームエンド形状
正爪
係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。
係留可能なタイヤの幅は60mm以下です。
ベースを打ち込む際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。
インターロッキングブロックが敷設されている場所へ設置する場合、インターロッキングブロックを1枚取り抜き、ベースをそのまま設置することができます。
自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。
本体とベースは盗難防止用セキュリティービスで固定してますので、安心してご使用いただけます。
適合タイヤ幅(mm)
60以下
適合タイヤサイズ
20~27インチ
質量(kg)
(本体)1.5、(ベース)1.3
材質(本体)
SS400
材質(ベース)
FCD500-7
バイクの後輪整備時には必要不可欠なメンテナンス用スタンドです。
スイングアームに掛けて簡単にリア回りを持ち上げることが可能です。
爪部分の材質がゴムなのでスイングアームに傷が付きにくくなっています。
アタッチメントの幅を調整することでいろんな車種に使用可能な汎用タイプになっています。
有効高さ(mm)
320
適合幅(mm)
275~330
質量(kg)
4.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
750×550×365
耐荷重(kg)
160(均等荷重時)
パイプ径(Φmm)
35
キャスター径(Φmm)
70
取扱説明書
(1.7MB)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
自転車の車輪を挟んで支える簡易的な自転車用スタンドです。タイヤのサイズに合わせて、両側の支えフレームが伸縮しますので、より安定感が増します。タイヤをスタンドに差し込んでいるだけでも、安定して使えます。上下分割式なので、組立も簡単です。16インチから29インチまで幅広く使えるスタンドです。
材質
スチール製(脚部には、ゴムキャップが4個)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×305×290~810(円柱径20)
間隔(mm)
74(タイヤ挟む)
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
正爪対応の一本スタンドです。
自動ロック機構。
ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
用途軽快車用
フレームエンド形状
正爪
Jrスポーツやミニベロ用。
アルミ製。
伸縮式で20~24インチ対応。
対応インチサイズ
20~24
アンカーを使ってコンクリート面などに固定する、スチール製のサイクルラックです。
亜鉛メッキされているため、通常の光沢のある電気メッキされている商品などに比べ、錆に強い仕様になっています。
用途駐輪場などに設置
下穴径(Φmm)
9.0
ねじ外径(mm)
8
付属品
オールアンカーボルト(スチール M8×2本)
材質
スチール(亜鉛メッキ)
幅(mm)
434
適合タイヤ幅(mm)
45以下
適合タイヤサイズ
18~27インチ
取扱説明書
(0.9MB)
収納可能質量(kg)
35以下(目安)
・暗くなるとほんのり淡く点灯します
・人の熱を感知すると、100%の明るさで10秒間点灯します。
・停電時にも太陽光で充電
・大容量18650型リチウム電池使用で、広範囲をしっかり明るく照射します。
・ソーラーパネル裏面に搭載したバッテリーは取外し、交換が可能です。
用途エントランス・玄関・お庭、ガレージ・車庫・倉庫、駐輪場や駐車場、ガードマンボックス
セット内容
LEDライトTK-G5AL、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A×5本、 取扱説明書 、保証書
材質
アルミニウム合金+強化ガラス
寸法(mm)
ロット:LEDライト:約455×240×240、ソーラー発電システムTYH-5JB:約390×325×325×2箱
質量(kg)
ライト: 約0.95(NW)/約1.0(GW)、ソーラーパネル: 約1.75(電池5本込み)(NW)/約1.96(GW)、セット(GW):約3.71、ロット: LEDライト(10台/箱):約9.5、ソーラー発電システムTYH-5JB(5台/箱):約10.2×2箱
角度(°)
探知:約120
コード長さ(m)
ライト分:約1.2、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約0.25
全光束(Lm)
3800(最大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ライト: 135×186×31 、ソーラーパネル:350×290×47
発光色
昼光色
保護等級
IP65
色温度(K)
6500-7000
使用電池
グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)
センサー感知方式
LED人感センサーライト
点灯方式
光センサー+人感センサー
設置方式
自立式スタンド
充電時間(時間)
約6-8
検出距離(m)
探知:6~8
LED
チップ:COBタイプ/120粒
設置場所
屋外
モード
点灯/夜:省エネモード(10%ほんのり点灯):通常はほのかなあかりで待機、フル点灯(100%点灯):人が近づくと100%点灯(約30S/回)
充電方式
a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。)
効率
LED人感センサーライト:50W、ソーラーパネルTYH-5JB : 4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン
RoHS指令(10物質対応)
対応
点灯時間
フル点灯(100%点灯):300回以上、省エネモード(ほんのり点灯):10時間以上
電球の種類
LED
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷