- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 洗剤・除去剤
- 洗剤
- アクシャルニュースターのおすすめ人気ランキング
アクシャルニュースターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新47件の「アクシャルニュースター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「つけおき洗浄」、「医療用洗剤」、「中性洗浄剤」などの商品も取り扱っております。
汚れの濡れ性を高める新技術HW活性剤配合。(10分程度)の浸漬で、こびりついたでんぷん汚れに対しても効果を発揮し、浸漬後洗浄機で洗浄するだけで、汚れをしっかり落とします。
基材損傷性の低い中性タイプです。洗浄機内の洗浄効果を落としません。
使用場所
厨房
液性
中性
質量(kg)
5.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
288×208.5×151
1本(5L)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
洗浄機のみでは落としにくいでんぷん、タンパク汚れもすっきり洗浄!
自動食器洗浄機使用前の予備洗浄(つけおき)に。
洗浄機のみでは落としにくいでんぷん、タンパク汚れもすっきり洗浄します。
希釈倍率
2000倍
使用場所
キッチン
RoHS指令(10物質対応)
対応
食器洗浄機や茹で麺機などに付着したスケールを強力に分解除去。洗浄中の嫌な刺激臭を抑え、金属腐食性も低減しました。
洗浄時(薄めたときは)洗浄液が淡い青色なので、洗浄剤が入っていることが一目で分かります。
ごみ容量を削減できる「つぶせる容器」入りです。
材質
主成分:有機酸、りん酸
容量(kg)
5
1個(5kg)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤
仕様
標準使用濃度:10~50%。洗浄時間(目安):1~4時間
トラスコ品番
857-1508
1缶(20kg)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
洗浄力を大幅アップ!汚れをぐんぐん落とす
泡持ちが良く、洗浄力が持続する
素早くすすげて、洗い上がりスッキリ
植物系洗浄成分AG配合
用途野菜・果物・食器・調理用具用
用途食器・調理用具
液性
中性
タイプ
液体
使用量
水1Lに対して1.5mL
使用場所
キッチン
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
サッと溶けてしっかり落とす。全メーカーの粉末洗剤供給タイプの食器洗い機に対応。本体としてそのまま使える計量スプーン付き。
使用場所
キッチン
商品タイプ
本体
アズワン品番
64-1226-96
1個(1kg)
¥599
税込¥659
当日出荷
強力な洗浄力を持つ硬水用の洗浄剤。
スケールの発生を抑えます。
「りん」が規制されている場合にお勧めします。
アクシャルスケール除去剤でスケール除去を行った後使用する中和剤です。
容量(kg)
1.2
1個(1.2kg)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
植物系洗浄成分AG配合。
しつこい油汚れもしっかり落とします。
泡切れがよく、素早くすすげるので、食器洗浄機の前洗いにも安心してお使いいただけます。
使用後は簡単につぶして捨てられます。
無香料・無着色・無リン
液性
中性
成分
高級アルコール
種別
高級アルコール系洗剤
使用場所
厨房
関連資料
(0.35MB)
1本(4.5L)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ドアタイプ・アンダーカウンタータイプの食器洗浄機に最適です。
環境に優しい、無リン・非劇物で液体タイプの食器洗浄用洗浄剤です。
たしかな洗浄力でレストラン・居酒屋・喫茶店などにもオススメです。
硬水でも使用OK。
長期間の使用にも対応。
食器を傷めにくい。
用途業務用・食器洗浄機用洗浄剤
成分
カルボン酸塩、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム
色
緑
液性
アルカリ性
使用濃度
0.1~0.3%
次亜塩素酸ナトリウム6%を含有する殺菌剤(食品添加物)です。次亜塩素酸ナトリウムは、安全かつ安価で確実に殺菌効果を得られる点で、高く評価されています。上水道、下水道等、水の殺菌処理や、ホテル・レストランの厨房、食品工場の微生物制御などに広く用いられています。
用途医療・福祉での感染症予防に、食品関連施設の衛生に、水の衛生に。
成分
次亜塩素酸ナトリウム6% 塩化ナトリウム1%以下 水酸化ナトリウム0.2%以下 水93%
効果
殺菌
油汚れの強力脱脂洗浄剤。
濃縮タイプ。
油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。
軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。
工場フロアーの油汚れの洗浄に。
油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。
油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。
汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。
<希釈の目安>
工場フロアーの油汚れ…5倍
ガラスなどの汚れ…100~200倍
モップについた油汚れ…10倍
液性
アルカリ性
使用方法
汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。
応急処置
洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。
界面活性剤(%)
約8
成分
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
商品タイプ
業務用
ファイバースコープや硬性内視鏡・生検鉗子などの器具に付着した、血液・粘液・蛋白・脂肪・炭水化物などの落ちにくい汚れに対して強力な加水分解作用を発揮します。
中性で素材に対する腐食性がなく、金属部やゴム・樹脂部などにもダメージを与えません。
効果
その他
名称
可溶性デンプン
等級
一級
仕様
JIS(旧JIS)収載品目で試薬1級規格に適合するもの
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
(C6H10O5)n
化学組成
(C6H10O5)n
アズワン品番
2-3647-68
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
CAS登録番号
9005-84-9
1本(500g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
医療、理化学器具洗浄剤としてすぐれた洗浄力を発揮します。アルカリに弱い器具や組織培養に。無泡性の液体タイプですすぎが容易です。
pH
7.8±0.5(1%)
液性
無リン
希釈率(%)
浸漬洗浄(常温)/2~5%、超音波洗浄(常温)/0.5~1%
除菌、消臭、酵素配合で優れた洗浄力で、頑固な食器汚れを落とすのはもちろん、食器洗い乾燥機庫内のニオイの元になる菌を取り除き清潔に保ちます。(菌のすべてを除菌するわけではありません)。魚焼きグリルなどの油汚れ、ご飯粒や卵などのこびりつき、カレーやシチューなどの油汚れ、コーヒーなどの汚れにも!。持ちやすく、台所に置いたときに湿気を防げるパッケージです。複数の食器洗い乾燥機メーカーから指定・推奨を受けています。(例:Panasonic、東芝、シャープなど)
用途食器・調理器具用(食器洗い乾燥機・自動食器洗い機専用)
成分
界面活性剤(2.5%ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)。水軟化剤(クエン酸塩)、アルカリ剤(炭酸塩)。工程剤(芒硝)、漂白剤(炭酸塩)、漂白活性化剤、酵素
シリーズ
ジョイ
液性
弱アルカリ性
新洗浄効果で水切れもグンと早く、食器ふきがいちだんとラクに。
ガラス食器のくもりからプラスチックのヌルつきまで、しつこい汚れもサッと落としきります。
手にやさしく油汚れすっきり。
用途野菜・果物・食器・調理用具用
液性
中性
使用量
水1Lに対して1.5mL
タイプ
液体
シリーズ
ファミリーフレッシュ