- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- アクスルシャフトカラーのおすすめ人気ランキング
アクスルシャフトカラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新129件の「アクスルシャフトカラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内径17mm カラー」、「アクスルシャフト」、「アクスルカラー」などの商品も取り扱っております。
材質/処理
アルミ(A2017)
種別
スタンダード
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
JIS規格 A2017P
材質
SUS303
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
バネ下重量を軽減させるΦ6の中空穴を空けたスチール製/ブラック仕上げの軽量アクスルシャフトです。
○シャフト長(首下長さ):266mm
○シャフト重量:約182g(ノーマル重量248g)
●下記の車両のリヤに適合
エイプ100
HC07全車種
エイプ100-タイプD
HC13全車種
XR50モタード
AD14全車種
XR100モタード
HD13全車種
ステンレス鋼を贅沢に削り出し、高強度と優れた防錆性を実現。取り付けに必要な各カラー、アクスルナット、割ピンまですべて付属した各車種専用設計です。前後ホイールを交換済のカスタムユーザーにも対応出来るよう前後単品でのデリバリー。表面処理を施さず素材特有の鈍い輝きを放つ従来のステンレスタイプに加え、あえてステンレス材にユニクロメッキ処理を施しSTD同様のルックスに仕上げたユニクロメッキ仕様の2ラインナップ。
材質
S45C
硬度
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
位置調整をしたい時などに便利です
材質
S45C
種別
スタンダード
表面処理
黒染め
面取りを施した汎用性の高いスペーサーカラーです。アルミ材A2017(17S)製
材質
アルミ材A2017(17S)
ねじ径
M4用
外径(Φmm)
8
材質
鉄
表面処理
三価クロムクロメート処理
材質
黄銅(低カドミ材)
表面処理
ニッケル
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質
SUJ2
形状
中空
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質(本体)
SUS303