- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- アクリル 切断機のおすすめ人気ランキング
アクリル 切断機のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新133件の「アクリル 切断機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリル板切断機」、「アクリル カッター 電動」、「プラスチック 切断 電動 工具」などの商品も取り扱っております。
刃の角度調節で斜め切りが可能。
回転数は無段階調整可。
K-110用ディスクカッター(K-110-1/2)も使用できます。
ガイド設定で色々な切断加工ができます。
用途金属、樹脂、木材、基板など多くの素材の切断に。
付属品
ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド
質量(kg)
5.8
周波数(Hz)
50/60
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×170×260 (作業テーブル最伸長時の最大幅500)
定格時間(分)
15
安全性、作業性を兼ね備え、卓上で手軽に直線切り、斜め切りが行える小型卓上丸のこ盤。
付属品
L型レンチ(大・小)、直線切りガイド、角度切りガイド、本体固定用クランプ2個、本体取付けねじ3本、丸鋸刃、集塵アダプター(掃除機用)
質量(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×190×125
切断能力(mm)木工
(固い木)5、(やわらかい木)10
定格使用時間(分)
15
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。
電圧(V)
単相交流100
消費電力(W)
1470
電流(A)
15
回転数(min-1[r.p.m])
4000
質量(kg)
16.5
周波数(Hz)
50-60
寸法(幅W×奥行D)(mm)
テーブル:1000×570(テーブル延長時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
機体:720×470×640
絶縁方式
二重絶縁方式
定格使用時間(分)
30
紙フェノール、ガラスエポキシからセラミックまで、あらゆるプリント基板をらくらくカット
質量(kg)
2
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
80
回転数(min-1[r.p.m])
3500
電源コード(m)
1.8
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
250×125×190
定格時間(分)
15
用途プラスチック用。
プラスチック建材、アクリル、塩ビ材の切断に。
水冷式のため、摩擦による切断面の焼き付きがありません。
油が付着することがなく、バリが少なく断面がなめらかです。
回転数(min-1[r.p.m])
5000
コード長さ(m)
2(3Pタイプ)
付属品
砥石2枚
ヒューズ
2A
寸法(mm)
240×190×160
仕様
本体
質量(kg)
4.8
1個
¥119,000
税込¥130,900
当日出荷
薄肉のプラスチック(アクリルなど)の切断に適したチップソーです。
チップの研磨面精度を向上させ、刃先を鋭利にしました。
切断面にはナイフマークが少なく、プラスチックの透明度を維持します。
穴径(Φmm)
25.4
適合材
プラスチック
材質(チップ)
PRO-S
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。
バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。
刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。
自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。
握りやすいソフトグリップ。
ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)
10.8
充電時間(分)
約22
質量(kg)
0.72
回転数(min-1[r.p.m])
300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
272×66×120
切断能力(mm)
6
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m
適合バッテリー
A-59863,A-59841
カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。
アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。
寸法(mm)
約60×1100×110(組立時)
全長(mm)
1100
有効長(mm)
1000
付属品
カッター本体163B・刃(1枚)
材質
本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン
質量(g)
556(袋入)
適合替刃
オルファ替刃/LB-10K
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
865mmの幅広テーブル
ミゾ切りカッタ取付可(3.5~12mm)
付属品
チップソー(刃数40 コードNo.0032-0458)。マイターゲージ、縦挽き定規、片口スパナ(22mm)、。両口スパナ(23×26mm)、接触予防装置、。切りくず排出用ダクト、セットプレート
質量(kg)
25.4
切込深さ(mm)(45°時)
高さ 55
切込深さ(mm)(90°時)
高さ 0~70
1台
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
切断能力(mm)(45°時)
63
切断能力(mm)(90°時)
91
ノコ刃外径(Φmm)
255
ノコ刃内径(Φmm)
25.4(25も可)
最大切込深さ(mm)
91
回転数(min-1[r.p.m])
4600
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
CB-154
使用可能ノコ刃外径(mm)
220~260
縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)
左右共305
仕様
二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能
付属品
チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し
質量(kg)
18
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
丸のこを定置用としてお使いいただけ、安定した作業ができます。
用途各種木材・合板・化粧板・ハードボードの切断
テーブル寸法(mm)
340×400
適合
C 6MBYA2、C 6MVYA2、C 6MEY、C 6UBY、C 6UEY、C 6UVY、C 6MB4、C 6SS、C 7MB4、C 7SS、FC 6BB2、FC 6MA2、FC 7BB2、FC 7MA2
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
薄いプラスチックが割れずにキレイに切れる。
ロングライフ仕様
用途[切断適合材]薄板プラスチック・薄板ポリカ・アクリル(3mm以下)・FRP・塩ビ・人工大理石・キッチンパネル(ホーロー不可)・窯業系サイディング等
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1
適合材
薄板プラスチック
スライドテーブル付!。ミゾキリカッタ取付可!(120×2.4~21mm 迄)。接触予防装置検定合格品
切断能力(mm)(45°時)
63
切断能力(mm)(90°時)
91
ノコ刃外径(Φmm)
255
ノコ刃内径(Φmm)
25.4(25も可)
最大切込深さ(mm)
91
回転数(min-1[r.p.m])
3800
電源(V)
単相100
電流(A)
14
消費電力(W)
1350
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
154
使用可能ノコ刃外径(mm)
208~260
テーブル高さ(mm)
310
縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)
右610
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1090×715
仕様
ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品
チップソー(A-16134)、平行定規、ルーラーガイド、六角穴付ボルト、六角棒レンチ5(783203-8)、スパナ19(781010-3)、メガネレンチ13-22(782021-1)、○+ドライバ
質量(kg)
32.5
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
ベンチスタンド
適合
M6、M6SB、M12BA、M8V2、M8SA2、M12V2、M12SA2、CJ110M、CJ110MV、CJ120、CJ120V(M8、M12、CJ65SC、CJ65TC、CJ70V、。CJ65VC)
テーブル高さ(mm)
400
テーブル(長さL×幅W)(mm)
(作業面)550×400
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
トラスコ品番
852-2751
切込深さ(mm)(45°時)
55
切込深さ(mm)(90°時)
0~70
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
刃の形状を弓状の曲線にしたことにより、刃のどの位置でもきれいに切断できます。
高級刃材の採用により、金属やガラスエポキシ材などの硬質なものも、樹脂やフラットケーブルなどの軟質なものも、きれいに切断できます。
耐久性に優れ、シャープな切れ味が持続します。
レバーを持ち上げると刃が動かなくなるようロックするオートロック機構付きなので、切断する材料の入れ替えや位置合わせを安全に行うことができます。
本体側面に付属品のL金具を取り付けることにより、本体の安全性が向上しました。
テーブル面を白色塗装することで耐摩擦性を向上させました。
本体底面のゴム足に厚みのあるネジ留めタイプを採用しました。
保護板の脱着が可能になりました。
レバーを下げた状態でロック出来る仕組みになっています(PC-310のみ)
用途プリント基板の切断加工に。フラットケーブルの切断に。樹脂、金属板の外径切断に。
種類
その他
仕様
切断枚数/10000カット以上(ガラエポ1.6t)
加工後は切り口がほつれません。セラミックヒーターにより、素早い回復力・ハイパワー・省エネです。カスが付きにくいクロムメッキのコテ先です。
用途ナイロン、ビニール、ポリエチレン素材の切断加工に。
消費電力(W)
48
最高温度(℃)
480
仕様
RoHS指令適合品
トラスコ品番
407-2553
種別
本体
全長
284mm
質量(g)
104
電源(V)
AC100
ヒーター
セラミックヒーター
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷