アクリル板クリーナーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
94件の「アクリル板クリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリル板 掃除」、「アクリル クリーナー」、「毛玉防止」などの商品も取り扱っております。
使いやすさと持続性、速乾性、安定性を兼ね備えた帯電防止剤です。
材質 カチオン系界面活性剤(水溶性) 無色透明無臭(但し誤飲防止の為、ブルーの着色がしてあり効果及び塗布面に影響はありません) 有効期間 約6ヶ月(帯電防止持続期間) 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1本(150mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

平均3~5ミクロンのきめ細かい粒子が素材の素晴らしい光沢を生み出します。
用途アクリルなどのプラスチックやアルミ、真鍮、ステンレスなどの金属類にお使いください。
1本(100mL)
608 税込669
当日出荷

元の艶を変えないで手アカ、手の油の汚れを取ります。 塗装面やメッキ面を侵しません。 無色透明、拭き取った製品に油分、臭いを残しません。 拭き取り後、塗装・接着等の二次加工が出来ます。
用途家具、木工製品の簡単な汚れの拭き取り。 アクリル、塩ビ、ABS等のプラスチック。 アルミニューム、銅、真鍮等の金属。 対応材質 木材 主な用途 油汚れ タイプ 速乾 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.42L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
939 税込1,033
4日以内出荷

帯電防止スプレーです。プラスチック工作の最後の仕上げや、蛍光灯のカバーなどのプラスチック製品にお使いください。 エアー噴射式。噴射後形状(泡状)。施工後油面残り無し。
1個(70mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微粒子研磨剤(ニューセラミックス)を配合し、カウリング、各種プラスチック、塗装面の細かいキズや汚れを落とします。
危険物の類別 非危険物
1本(200mL)
1,098 税込1,208
6日以内出荷

帯電荷を処理箇所に引きつけて消滅させる特性があるため全面処理しなくても十分に静電気を押さえホコリを付きにくくします。 塗布した面に本液が付いている状態であれば長期間静電効果が得られます。 水系で作業者の健康に対して安全であり引火性が無く保管も容易です。 水系であって、プラスチックに対して密着する特殊性があります。 帯電防止性能に加えて、人には有用な除菌性能があり、環境にも優しいです。 耐熱温度が高く各種絶縁体材料の加工温度に耐えることができ応用範囲が広いです。
用途各種プラスチック、OA、AV機器、家具、ガラス、繊維、紙等のホコリ・静電気除去 成分 機能性有機ホウ素化合物、導電性カチオン化合物 使用方法 本製品を柔らかい布等に吹きつけてから、全体に薄くのばしていくことで良好な無帯電効果が得られます。 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(150mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

ノンアルコール・非塩素系除菌液の決定版。オフィスや飲食店などの販売店舗での必需品。 アルコールや塩素系を使用していません。アクリルや塩ビ系シートなどを傷めず強力な除菌力を発揮し安全性にも優れています。脱色・臭いがなく拭き筋が白く残りずらいのが特徴です。
用途飲食店などで隣関からの飛沫防止用のアクリル製防護板の除菌・清掃に。 店舗レジ前の塩ビ系シートの除菌・清掃に。 アルコールなどを使えない、アクリルや樹脂系の除菌・清掃で感染症防止対策に。 オフィスや商談ルームのアクリル板に。 フェイスガードなどの除菌、清掃に! タイプ ノンアルコール・非塩素系除菌剤 商品タイプ 本体 効果 除菌
1本(500mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

サッとふきとるだけで洗浄、除菌、ウイルス除去が同時にできます。 テーブル、イス、ドアノブ、アクリル製パーティションのふき掃除にお使い下さい。 さらに、2度ぶき不要で手間いらず。 ウイルス除去率 99.99% サッとひとふきで、手軽につかえて、ウイルス除去※と除菌までできる。一度ですむので、お掃除する人にもやさしい洗剤です。 材質にやさしい アクリル板などのパーティションに使えます。 アルコールを使うと、白濁したり、ひびが入ったりすることがあります。
用途テーブル、イスの洗浄・除菌 成分 界面活性剤(アルキルベタイン、アルキルアミンオキシド)、除菌剤(塩化ベンザルコニウム) 液性 弱アルカリ性 商品タイプ 業務用
1本(4kg)
1,798 税込1,978
当日出荷

特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
1本(200mL)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帯電しやすい個所の清掃に。 OA機器、電化製品などの帯電防止、汚れ落しスプレーです。 プラスチックや塗装面を侵さず、ふき取り後は帯電を抑える効果があります。
トラスコ品番 370-8543 種別 可燃性 容量(mL) 220 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(220mL)
899 税込989
当日出荷

超極細繊維(毛髪1/150~1/200)マイクロファイバーを使用しておりますので、汚れ落としは勿論の事ガラス製品をはじめ金属製品・アクリル樹脂等幅広い素材に対応でき、素材面も傷めません。吸水性も優れておりますので、水拭き・空拭きいずれでもご使用いただけます。磨耗強度があり耐久性に優れている為、繰り返し使え非常に経済的です。ホテル・レストランのメンテナンスに活躍します。大半の家庭用洗剤・漂白剤で洗う事ができます。
用途グラス拭き・シルバー磨きに最適。 ホワイト 材質 ポリエステル78%、ナイロン22% 寸法(mm) 320×360 TKG品番 9-1331-0201 TKG品番(2017) 6-1191-0101
1枚
799 税込879
当日出荷

ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分 イソヘキサン、エタノール、プロパン 仕様 逆さ噴射可 付属品 操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 種別 油性、エアゾール 適合機器 機械部品 主な用途 油汚れ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 特性 逆さ噴射可 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(840mL)ほか
特価
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩化ビニールプレートなどのプラスチックは帯電すると、静電気が発生し、ホコリが付着する特性をもっていますが、帯電防止効果の高い本品を使用することによって、ホコリの付着性が解消されます。
材質 イソプロピルアルコール、メタノール 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 1L 危険物の性状 水溶性
1本(1L)
2,409 税込2,650
当日出荷

超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。 カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。 サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。 洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。 ビルメンテナンスの掃除用具に。 使用方法 カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。 材質 マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン] 区分 新品 質量(g) 約520 サイズ(mm) 約300X300(1枚あたり) 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 生地の種類 マイクロファイバー
1パック(20枚)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック面、塗装面の汚れをとり、小さなキズを修復。と同時に、耐久性に優れた光沢被膜をつくり、汚れのキズから大切な愛車を守ります。
用途カウル/タンク/ラジエターカバー/ヘルメット/すりキズなどで不透明になったスクリーン部分の透明感の回復に 危険物の類別 非危険物
1本(200mL)
999 税込1,099
当日出荷

サッと取り出して、手軽に拭ける液晶用クリーナー。便利なウェットティッシュタイプのクリーナーです。ノンアルコールで画面にやさしいクリーナー。液晶にもCRTモニターにも使える万能タイプ。スマートフォン・タブレットなどのタッチパネルについてしまう指紋落としに便利です。薬液にアルコールを含まないので、画面にやさしく、きれいな仕上がりです。帯電防止剤入り。帯電防止剤の効果により、拭いた後もホコリや汚れを付きにくくします。
材質 シート/不織布、ボトル/ポリプロピレン(PP)、キャップ/ポリエチレン(PE) 1枚の寸法(mm) 140×180
1個(60枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライタイプでべたつきがありません。速乾性です。
用途機械類の誤作動防止、パソコンディスプレー、液晶画面のゴミ付着防止。プリンター紙詰まりの防止。カーテン、衣類の帯電防止、アクリル製の額縁やガラス表面のゴミ付着防止。 仕様 エアゾールタイプ(キリ状) 成分 エタノール 無色透明 タイプ 速乾 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の性状 水溶性
1本(200mL)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

南相馬市の放射能除染作業に採用された洗剤です。 2005年の愛知万博でも採用され、二次公害もありません。 グリーン調達企業の認定洗剤です。 原液をどんな素材に使用しても変色・腐食・植栽の枯れの心配はありません。 洗浄後の汚水を流す時、中和剤は要りません。 シリコーンオイルの除去剤としても使えます。 ステンレスの洗浄後は光沢が出て、汚れ落ちのムラが無く汚れにくくなります。 強力な消臭効果があり、静電気防止にもなります。 養生不要でコストダウン&作業時間の短縮が可能です。 汚れの度合いや場所により希釈倍率を調整してください。下記倍率はおよその目安です。参考にしながら場面場面で調整してください。 重度の汚れ:(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房)原液~約5倍程度 中度の汚れ:(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ)約10~30倍程度 軽度の汚れ:(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール)約50~1000倍程度Pタイル:(モップ・ウエスの場合)約5倍、(ポリッシャー(白パットのみ)・自動床洗浄機)約50~100倍程度、(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー)約50~200倍程度、(熱線吸収/反射ガラス・高圧洗浄機(外壁)・スチームエクストラクター)約100~300倍程度
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど 形状 液体
1本(500mL)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手早く簡単!細菌・ウイルス除去 汚れや細菌・ウィルス除去! 2種類の洗浄成分と除菌成分配合で、洗浄と同時に細菌やエンベロープ ウイルスをしっかり除去します。 2度拭き不要! 拭き跡が残らないので2度拭きの必要がなく、手早く簡単に清掃できます。 ヒトにもモノにもやさしい! アルコール成分に弱いアクリル製のパーティションなどの材質にも使えます。中性なので手肌にも安心。
液性 中性 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ 業務用
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

しつこい汚れもサッとひと拭き!マイクロファイバー素材クロス。 超極細繊維を使用しており、液晶画面やフィルターについた指紋やしつこい油膜汚れを簡単に落とせます。 汚れたら、洗濯して繰り返しご使用いただけます。 メガネやCD、スマートフォン、タブレットなどにも使用できます。
材質 マイクロファイバー
1枚
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)