アズマジック換気扇スクレーパーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
111件の「アズマジック換気扇スクレーパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「つけおき洗浄」、「換気扇掃除」、「掃除用品」などの商品も取り扱っております。
換気扇ファン(シロッコファン)の羽にフィット!付いた汚れを削ぎ落とすスクレーパーです。羽と羽の間が狭く、お掃除しづらいシロッコファンの隅々まで届く形状です。羽に沿わせて前後にスライドさせるだけ!
材質 ナイロン 質量(g) 約19 寸法(全長)(mm) 約190
1個
669 税込736
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷

スプレーするだけで、エアコン内のフィンに発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。防カビ効果は最長2ヵ月持続(使用環境により異なります。全てのカビや菌を除去するわけではありません)。 消臭成分緑茶ポリフェノールと柿抽出物をW配合。カビなどのニオイをすっきり消臭。 超速乾タイプだから、使用後もすぐに乾燥してエアコンを使用できるので、ニオイが気になるときにいつでも気軽に使えます。 【品名】エアコンフィン用カビ防止剤【用途】エアコンフィン用
用途(1)ツメを折り取る (2)電源OFF、必ずプラグをコンセントから抜き換気 (3)エアフィルターを外す (4)フィン(熱交換器)を露出させる (5)缶を振らずにフィンから5cmほど離してフィンの向きにそってスプレー(60秒から70秒間スプレーしたら完了)※1本でエアコン約2台分※逆さでスプレーしないこと (6)エアフィルターを戻したらすぐにエアコンを使用できる 自動お掃除機能付きエアコンにも使用することができます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください) 成分 エタノール、イソプロピルメチルフェノール(除菌成分)、緑茶乾留エキス・柿抽出物(消臭成分) 種別 スプレー シリーズ らくハピ 香り 無香料 使用場所 エアコンフィン アズワン品番 65-0445-03 使用可能回数 1本でエアコン約2台分 使用頻度 2ヵ月に1回 効果 エアコンのカビ予防
1本(350mL)
759 税込835
当日出荷

ベトベト油汚れもしっかり洗えるハードブラシ。
用途汚れ落とし用 材質 ブラシ・グリップ:ポリプロピレン 全長(cm) 約19
1本
479 税込527
当日出荷

室外機式壁掛けエアコンの冷却フィン強力洗浄剤です。強力噴射で、フィン内部に浸透し、泡を発生。洗浄します。
用途家庭用、オフィスのドレンホース付エアコン専用です。(天井取付型やカーエアコンには使用できません。) トラスコ品番 157-9444 容量(mL) 480 使用温度範囲 0~35℃
1本(480mL)
869 税込956
当日出荷

エアコンや扇風機のホコリ取りに便利です。
材質 (本体・継ぎ手パイプ・クシ)ABS樹脂、(吸込口)ポリエチレン、(植毛台・カバー)ポリプロピレン、(ブラシ)ナイロン 質量(g) 157 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 340×90×100
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

用途に合わせて選べるプロの清掃道具!。替刃式でサビに強いステンレス製。シロッコファン用・レンジフード用・サッシ溝6.5mm用の3タイプ展開。シロッコファン用:羽にフィットするR形状、左右非対称刃。Wフィンにも対応しています。レンジフード溝用:折り返し溝に溜まった汚れを取りやすい形状。サッシ溝6.5mm用:サッシ溝の汚れを取る専門道具。落下防止コード取り付け穴付き。
用途シロッコファン、レンジフード、6.5mmサッシ溝等の清掃に。
1丁ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッドが1.2倍広がるため、一度に多くのフィンを修正・清掃可能。
トラスコ品番 364-0159 質量(g) 150 適合ピッチ(mm) すべてに対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

エアコンカビ取りスプレー。ツンとしない非塩素タイプ。除カビ、除菌、除臭+防カビ!1本で約30台分。アルミフィン、吹出口の奥に潜むカビにアタック。自動お掃除機能付きエアコンにも使える。
用途空気清浄機、加湿器、浴室乾燥機、除湿器などのフィルター、吹出口に。 質量(kg) 0.2 容量(mL) 100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×40×220 使用の目安 10cm角当たり1プッシュ
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

五徳のコゲや換気扇のシロッコファンなど、こびりついてなかなか落としにくい汚れもしっかり落とせます。ブラシの先端がカーブしているので、スミ・ミゾ・細部までしっかり届きます。薄型ブラシなので、狭いすき間もお掃除することができます。握りやすく、力を入れやすいグリップ。多く密集しているブラシ毛で、ゴシゴシ擦ってもへたれません。ハウスクリーニングのプロのお墨付き!プロがすすめる圧倒的な汚れ落ちを実感してください。
材質 (ブラシ)ポリプロピレン、(グリップ)ポリプロピレン 寸法(mm) 約10×230×60 質量(g) 約30 耐熱温度(℃) 70 ブラシ幅(mm) 約10
1個
529 税込582
当日出荷

スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄。縦長ワイド噴射で楽にお掃除ができます。 緑茶ポリフェノールと除菌剤を配合し、フィンの奥まで除菌・消臭・防カビします。 エアコンのフィンに発生したカビの増殖を抑えます。(全ての菌やカビを除去するわけではありません) 清潔なエアコンでより快適な空気環境に。手が疲れにくいウイングヘッド。 自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください)
液性 中性 種別 スプレー シリーズ らくハピ 使用場所 エアコンフィン 使用可能回数 1本で1回分 効果 エアコンのカビ予防
1個(420mL)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キッチンのガンコな油汚れをスッキリ落とす「換気扇レンジクリーナー」シリーズ。 換気扇などにこびりついた油汚れをスッキリ落とします!手軽に使えるスプレータイプ。 泡に含まれる「強力分解成分」がこびりついたガンコな油汚れを、溶かして落とします。 オレンジオイル配合で泡が油汚れに浸透し落としやすくします。 スプレーと同時に強力洗浄の泡が油汚れを包み込みます!
使用場所 換気扇まわり、レンジまわり、コンロまわり 商品タイプ 本体 成分 水酸化ナトリウム(2%)、界面活性剤(脂肪酸アルカノールアミド)、溶剤(グリコールエーテル)
1本(330mL)
318 税込350
当日出荷

油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍 液性 アルカリ性 使用方法 汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置 洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 界面活性剤(%) 約8 成分 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 商品タイプ 業務用
1本(4kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レジオネラ属菌に対して効果があります。分散力が強く再付着を防止します。中和処理が不要です。殺菌作用もあります。
用途藻、スライム、スラッジ除去剤 トラスコ品番 857-1509 チューブ外径(inch) 3/8、1/2、5/8、3/4
1缶(20kg)
9,998 税込10,998
当日出荷

エアコン洗浄用のアルカリ性液体洗剤。 アルミフィンに付着する白粉・油・ヤニ等の頑固な汚れの洗浄に威力を発揮。 Agイオン配合。タバコ等の悪臭を軽減。 10~50倍に水で希釈して使用。 他の薬品と区別がつきやすい黄色。
1本(10kg)
8,198 税込9,018
当日出荷

まめいたKP 換気扇用
かど・スミにしっかり届く。レンジフードやシロッコファン、換気扇の細部の汚れに。スポンジ表面のゴムラテックスが汚れをこすり落とします。すみを洗えるミニブラシ付。こすり落としに便利なヘラ付。
寸法(cm) 約1.5×3.3×高さ15.5 材質 スティック/ABS樹脂、スポンジ/ポリエステル不織布(ゴムラテックス加工)、毛/ナイロン 耐熱温度(℃) 約80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2本)
239 税込263
当日出荷

頑固な油汚れのお掃除を簡単に ! 。換気扇のシロッコファンなどの油汚れをつけおきすれば、こすり洗いをする時間をかけずにお掃除ができます。つけおきタイプの洗浄剤が使えなかったアルミ製のシロッコファンやその他アルミ素材のつけおき洗いも可能です。
成分 界面活性剤(16%アルカンスルホン酸ナトリウム・ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸塩)・キレート剤・アルカリ剤・溶剤 質量(g) 約600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約60×60×230 使用の目安 4~6Lに対して本剤100mL(40~60倍希釈)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

わずか15分間でカーエアコンを洗える洗浄剤です。 洗浄・抗菌・消臭の3つの働きでカーエアコンの悪臭を防ぎます(効果は約6か月間)。 エアコンフィルター装着車でもエバポレーター周辺の湿気によるカビ臭や喫煙によるタバコ臭により、悪臭は発生します。また、エアコンフィルターを交換時に施工するとより効果的です。 車内の臭いが気になる。エアコンの効きが悪いと感じる。風量が弱いと感じる。このように感じられる方、ぜひ一度お試しください。新車の快適さがよみがえります。
1本(200mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

1本(2kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速効!カンタン!強力洗浄! アルミフィンに付着した白粉・ガンコな油汚れ・タバコのヤニなど、汚れの元にすばやく浸透し強力洗浄します。 すすぎもカンタン!泡立ちを抑えた低泡性タイプです。 消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。 よみがえる光沢!アルミ本来の艶と光沢がよみがえります。 タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい! 積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用) 仕様 速効!カンタン!強力洗浄!消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。 成分 水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、ケイ酸塩、キレート剤、界面活性剤、消臭剤、水 使用方法 1.あらかじめ洗浄物から取り外せるものを取り外し、周囲をマスキング(養生)してください。2.ポリバケツに希釈した液を用意し、直接アルミフィンへスプレーしてください。(同じ場所は2分以上洗浄しないでください)。3.洗浄後はすみやかに清水をスプレーして十分にすすいでください。 希釈倍率 頑固な汚れ:原液~10倍、一般的な汚れ:10倍~20倍、軽い汚れ:20倍~30倍 液性 アルカリ性 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本(10kg)
4,498 税込4,948
当日出荷