アセテート布粘着テープのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
99件の「アセテート布粘着テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハーネス テープ」、「配線 固定 テープ」、「車 配線 テープ」などの商品も取り扱っております。
A種相当(105℃)の電気絶縁に最適なアセテート布テープです。手で切断可能。
用途トランス・コイルなどの巻き止め用・外装用。 質量(g) 90 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。
用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
1巻
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。 凹凸のある電線の結束にも最適です。
用途家電、車載ハーネス結束等に。 引張強度(N/10mm) 35以上 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
419 税込461
当日出荷

手で切れて扱いやすく、ビニルテープのようにべたつきがありません。電気絶縁やハーネスの結束に(A種絶縁105℃適合品)。耐腐食に優れ、粘着力も抜群です。
用途各種ハーネス結束や、トランス・コイルの巻き止めに。工具やテニスラケット等のグリップテープとして。 長さ(m) 10 使用温度範囲(℃) 105 絶縁破壊電圧(kV) 3.0 引張強度(N/10mm) 67 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 自己融着絶縁
1巻
549 税込604
当日出荷

ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。 優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。 仕様 耐トラッキング性0.45A以下 材質 ブチルゴム 伸び(%) 400以上 粘着力(N/20mm) 25 引張強度(N/cm2) 216~490 剥離紙 なし 絶縁破壊電圧(kV/mm) 30以上 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻
269 税込296
当日出荷

手で切れて扱いやすく、ビニルテープのようにべたつきがありません。電気絶縁やハーネスの結束に(A種絶縁105℃適合品)。耐腐食に優れ、粘着力も抜群です。
用途各種ハーネス結束や、トランス・コイルの巻き止めに。工具やテニスラケット等のグリップテープとして。 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 電気絶縁、耐腐蝕 粘着力(N/19mm) 5
1パック(10巻)
5,198 税込5,718
当日出荷

非常になじみの良く、耐熱性にも優れております。(+105℃)。樹脂及びワニスの吸収性も良好です。ワイヤーハーネスの結束、凹凸部分の多い表面への接着に最適です。
伸度(%) 20 絶縁破壊電圧(kV) 3.7 支持体厚さ(mm) 0.18 引張強度(N/25mm[kgf]) 156.9[16.0] RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハロゲンフリーです。VOC規制13物質の使用はありません。 ノイズを軽減させる効果があります。 安定した巻き戻しで作業性に優れています。 経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。 手切れ可能です。
用途自動車車室内でのケーブルハーネス連結用。自動車車室内で使用される部品の異音対策の定番アイテム。
1巻ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れています。
用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。 消音効果(dB) Class A 破断伸度(%) 40 耐熱性 (最小)-40℃、(3000時間)150℃ 耐摩耗性 (10mmマンドレル)Class D、(5mmマンドレル)Class D 巻戻し力 11N/巻(30m/分) 引張強度(N/cm) 275 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐熱 総厚(mm) 0.26
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

手で切れる。薄くて丈夫な不織布テープ
用途配線の結束・保護に テープ幅(mm) 19 テープ長さ(m) 5 テープ厚さ(mm) 0.3
1個
449 税込494
当日出荷

自動車のワイヤーハーネスの結束用のPVCテープです。表面に梨地加工がされています。
用途ワイヤーハーネス結束用 主な用途 結束用 連続耐熱温度(℃) 105 引張強度(N/cm) 10.3 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1袋(10巻)
899 税込989
当日出荷

薄くて丈夫なのに手で切る事が出来ます。柔軟性があるテープです。
用途テレビ・ETCなどのアンテナコードに。ドア内部の配線に。 消音効果(dB) Class A 主な用途 結束用 耐摩耗性 Class A
1個
649 税込714
当日出荷

粘着テープの表面が、光の反射を抑えたツヤ消し加工になっています。 スパッとまっすぐきれいに切れ、作業性に優れています。 特殊アクリル系粘着剤使用で糊残りが少ないです。
用途撮影、舞台設備の仮止め、床材の固定用途、目地部などの隠しに。 立ち位置表示(バミリ)に。 仕様 手で切断可能 質量(g) 230 粘着力(N/10mm) 3.2 引張強度(N/10mm) 70 粘着力(N/25mm) 8 引張強度(N/50mm) 350
1巻
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

なじみの良い絶縁テープです。 樹脂やワニスの吸収性に優れ、ワイヤーハーネスの結束、凹凸表面の接着に適しています。
用途コイル・ワイヤーハーネスの結束や凹凸面の貼り込み 仕様 手で切断可能 材質 基材:アセテートクロス、粘着剤:ゴム系 厚さ(mm) 0.20 長さ(m) 66 引張強度 87N/10mm 粘着力 6.6N/10mm 絶縁破壊電圧(kV) 2.5 定格温度範囲 105℃(UL)
1巻
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Denka(デンカ)ハーネステープ
自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用 伸び(%) 170 主な用途 電気絶縁用 耐電性 5000V×1分間 引張強度(N/10mm) 19.6 体積抵抗率(MΩcm) 6.0×108 特性 耐電性
1ケース(200巻)ほか
38,980 税込42,878
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ノイズを軽減させる効果があります。耐摩耗性に優れます。耐引裂き性に優れます。柔軟性に優れます。安定した巻き戻しで作業性に優れています。
用途電気配線の結束に。異音を軽減させたい部位への固定に。 仕様 テープカット条件:手で切断可能 材質 基材: PET不織布 厚さ(mm) 0.26 長さ(m) 25 粘着力(N/10mm) 2.3 引張強度(N/10mm) 46.4
1巻
919 税込1,011
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 破断伸度(%) 100以上 引張強度(N/25mm) 70.0 剥離強度(N/25mm) 1.5以上 粘着力(N/25mm) 4.5
1巻ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(10巻)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

No.570F、No.570Sは、アセテートクロスにゴム系粘着剤を塗布した絶縁用粘着テープです。樹脂やワニスとの相性が良好で、安定した粘着力を発揮します。また柔軟なアセテートクロスを使用しているため、凹凸面にもなじみやすく、ハーネスの結束などに最適です。ワイヤーハーネスの結束、電子部品の絶縁・固定に。UL規格認定品です。(File No.E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant(No.570Fのみ)
1箱(30m×20巻)
14,980 税込16,478
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)