アタッチメント 取り付けのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
966件の「アタッチメント 取り付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リアボックス取り付け金具」、「リアボックス ステー」、「dinレール取付板」などの商品も取り扱っております。

二つのボールジョイントにより、カメラを様々な角度に調整が可能なカメラ固定アクセサリーです。 カメラ固定用途に カメラと雲台を本製品に接続し、クランプで様々なものに取り付けて三脚代わりに利用することができます。これによりカメラの設置場所を自由に選べるようになります。 三脚の活用に デュアルボールジョイントを取り外せば、三脚に本製品を接続することも可能です。 三脚やカメラアクセサリーにカメラ以外のものを固定できるので、撮影以外の様々な用途でご活用いただけます。 2種類の三脚ネジ穴 様々な三脚に対応できるよう、2種類の三脚ネジ穴が切られています。 1/4インチ穴×1、3/8インチ穴×1 クイックな開閉 クランプはダブルエンドスクリューを採用しており、一般的なクランプの倍の速度で開閉が可能です。 クランプを大きく開く場合でも素早く取り付けが行えます。
材質 アルミ合金、スチール 寸法(mm) 150×85×25 質量(g) 200 取付方式 クランプ式 クランプ幅(mm) 0~50(棒状のものの場合、直径15~40mmに対応)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

キャスターTYSG-75RH・TYSG-75RHS・TYSR-75RHの専用取り付け金具アタッチメントとして使えます。
トラスコ品番 507-3103 適合機種 TYSG-75RH・TYSG-75RHS・TYSR-75RH 質量(g) 260
1個
749 税込824
当日出荷

締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。 アーム部を差し替え、別売アタッチメントのGRDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。 鉄鋼、板金用です。
トラスコ品番 490-1169 適合機種 CTL-15、CTL-20、CTL-50、CTL-30、CTL-60、CTL-80 質量(g) 72
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


取り付け補強の役目もします。ステンレス製なので屋外の取り付けに最適です。設置の簡素化に最適です。
トラスコ品番 161-2327 材質/仕上 ステンレススチール 質量(g) 26 ブラケット 104864(パーマ用取り付けブラケット No) 危険物の類別 非危険物
1個
999 税込1,099
当日出荷


自立アタッチメントを取り付けることで杖が自立しますので、一時的に両手を使いたい時や杖を置きたい時等に便利です。
仕様 自立アタッチメント 材質 PP(ポリプロピレン) アズワン品番 8-8576-13
1本
1,881 税込2,069
翌々日出荷

お手持ちのインパクトドライバーがアッという間にリベッターに! 一般的な六角軸取付けチャックに対応、電動工具に簡単取付け。 装着はとてもカンタン! 自動車の補修作業に!DIY作業に!住宅補修工事に! ハンドリベッターでは困難な太くて硬いリベットもラクラク作業! 片側からワンアクションでガッチリ強力リベッティング! 握力に自信のない女性でもラクラク作業!数を打っても、手動リベッターの様に手も痛まず、仕事の幅がグーンと広がります。
用途輸送機器:トラック、バス、乗用車、鉄道車両、コンテナ、船舶 電気:OA機器、家電製品、通信機、配電盤 住宅:サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング その他:脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 全長(mm) 170 質量(g) 450 六角対辺(mm) 6.35 グリップ最大径(Φmm) 55 使用可能リベット(Φmm) 4.8まで(全ての材質) シャンク高さ(mm) 溝:13 フレームヘッド部直径(Φmm) 26 推奨適合工具 最大トルク80N・m以上の電気式。充電式インパクトドライバー フレームヘッド部高さ(mm) 35
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポータブルナビゲーションやPSP等を挟むだけの簡単取り付け。 やわらかいシリコーンクッションの採用で、やさしくホールドして傷付きを防止。 上下逆向きにして取り付け可能。(PSPのオプションパーツ装着時等) 各種取付基台対応。
質量(g) 約120 耐荷重(g) 500以下 対応寸法(mm) 高さ/70~110、幅/80~200、厚み/10~27
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

右側に押え金の障害になるようなもの(ジッパー金具など)や、サイドローラーを取り付けたりする時のパイピング縫製に適しています。
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設置の簡素化に最適です。給油器を施工する際に役に立ちます。90度の横に施工する時に使用します。
トラスコ品番 161-2346 材質/仕上 真鍮 サイズ G1/4雄ねじ×G1/4雌ねじ 質量(g) 38 危険物の類別 非危険物
1個
1,888 税込2,077
翌々日出荷

設置の簡素化に最適です。給油器を施工する際に役に立ちます。45度の斜めに施工する時に使用します。
トラスコ品番 161-2345 材質/仕上 真鍮 サイズ G1/4雄ねじ×G1/4雌ねじ 質量(g) 27 危険物の類別 非危険物
1個
1,888 税込2,077
当日出荷

特殊なステンレススチール製です。簡単に位置決めと調整が可能な、横方向mm単位のスケールです。測定アームはホルダー内で反転させることができ、測定範囲が広がります。5mmの取り付け穴に、アンビルを取り付けることができます。
質量(g) 62 2018年トラスコ掲載ページ 1 1235
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


安定した取り付けが可能な大判吸盤シリーズ。 小回りのきく首振り調整ができるコンパクト基台。 ボールジョイント採用の360°首振りタイプ。 ロックツマミの採用により、ポータブルナビゲーション・液晶TV等を見やすい位置に簡単にセット可能。 各種アタッチメント対応。 超強力ゲル吸盤。
適合 4インチ~7インチ 寸法(Φmm) (吸盤)80 耐荷重(g) 700以下
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

適合 A10S, A10C, A10H, A46NP, A36, A41及び三ツ巻、二ツ巻押え金を除くバインダー、ラッパ
1個
129 税込142
当日出荷

取り付けアタッチメントに取り付ける為の円筒形取り付けシャンク付きです。取り付けアタッチメント844TMA、844TMI用のショルダーアンビルです。
質量(g) 18 2018年トラスコ掲載ページ 1 1235
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置の簡素化に最適です。給油器やオイルブラシを施工する際に役に立ちます。
材質/仕上 真鍮 危険物の類別 非危険物
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)