アドバンテックのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
1,738件の「アドバンテック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アドバンテック ろ紙」、「アドバンテック ハウジング」、「空だき 防止」などの商品も取り扱っております。
定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など) 厚さ(mm) 0.26 JIS規格 JIS P 3801 2種 最高使用温度(℃) 120 質量(g/m2) 125 使用pH範囲 0~12 ろ水時間(s) 80 吸水度(cm) 8 破裂強さ(kPa) 122 灰分 0.10% 仕様 1包装:100枚入り 粒子保持能(μm) 5
1箱(100枚)
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

持ち運びに便利な把手付きです。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 空焚防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
使用温度範囲(℃) 室温+5~95 付属品 温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個、缶石除去剤(30g)1包 材質 (槽)SUS304 安全装置 空焚防止装置、過電流保護ヒューズ ヒーター SUS316L パイプヒーター 温度調節精度 ±1.5℃ at 60℃(攪拌時) 電源 AC100V(50/60Hz) 温度調節 液体膨張式 温度分布精度 ±1℃ at 60℃(攪拌時)
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。 耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過。石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過。合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過。製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過。磁気テープ業界における磁気材などの濾過。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過 材質(フィルター) PP 最高使用温度(℃) 80 差圧(kPa[psi]) 490 材質(コア) PP
1本
1,088 税込1,197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。 持ち運びに便利な把手付です。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
ヒーター容量(kW) 1.27 付属品 温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個)、缶石除去剤(30g)(1包) 材質 (槽)SUS304 使用温度範囲(℃) 室温+5~95℃ 安全装置 過熱防止装置、過電流保護ヒューズ ヒーター SUS316L パイプヒーター 電源(AC100V) 12.7A(50/60Hz) 温度調節精度 ±1.5℃(60℃撹拌時) 使用周囲温度(℃) 5~35 温度調節 液体膨張式 温度分布精度 ±1℃(60℃撹拌時)
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JFEアドバンテック超音波厚さ計
精度と携帯性に優れた0.01mm表示の超音波厚さ計。生産品の品質管理や精度管理を効率よくサポート。 保全設備のメンテナンス用・製品の仕上がり寸法測定による品質管理用。
仕様 構成用テストピース:5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属 付属品 携帯用ケース、カプラント(50mL入)、乾電池1本 質量(g) 本体150±10(電池込)、探触子(アタッチメント無)50±10×2本 タイプ 広範囲用 測定範囲(mm) 【B探触子】0.40~15.00、(最小パイプサイズ)外径約10.5以上、肉厚約1.50以上、【L探触子】3.00~250.0、(最小パイプサイズ)外径約27.2以上、肉厚約3.0以上 使用温度範囲(℃) -5~50 電源 単3アルカリ乾電池1本 表示 液晶デジタル表示、バックライト付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 69×144×29.5 繰返し性 【B探触子】±0.02mm、【L探触子】±0.1mm 最小表示単位 0.01mm(0.40~199.99mm)、0.1mm(200.0~250.0mm) 探触子 専用一体型ケーブル1m LEMOコネクター付(2種類) 測定誤差 (0.40~99.9mm)±0.05mm、(100.0~250.0mm) ±0.2%rdg 音速範囲 1000~12000m/s 被測定材 金属:鋼、アルミニウム、銅、黄銅、チタンなど、非金属:ガラス、樹脂など
1台
349,800 税込384,780
7日以内出荷


1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷


JFEアドバンテック超音波厚さ計
TI-120Tの高精度モデルです。塗膜下測定など小型ボディに多機能搭載。大容量データメモリー付き厚さ計です。塗膜下の厚さ測定 探触子を塗装の上から当てるだけで母材の厚さが測定可能。データメモリー機能 最大10000点のデータを保存でき、簡単にデータ管理が可能。(グループ分けも可能)。パソコンへのデータ通信機能 USBケーブルを接続して測定データをパソコンに転送が可能。探触子交換可能 探触子を交換することで、幅広い範囲の測定が可能。差分表示、上下限アラーム機能 入力した基準値と測定値との差を厚さ(mm)と比率(%)で表示。上下限アラーム値を設定すればブザーにてお知らせ。統計処理 データ群毎に最大値、最小値、平均値、標準偏差を演算。多用途 専用測定モードや感度(GAIN)切替機能の搭載で、パイプ、アルミニウム、樹脂等も安定した測定が可能。音速メモリー機能 標準10種類の音速以外に、5種類の音速を自由に登録可能。
用途圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理。金属加工品の仕上げ厚さ検査。樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査。危険物貯蔵タンク、配管、船体、工場設備などの減肉、腐食検査。建設機械の磨耗、減肉検査。ボイラー冷却用パイプの腐食検査。照明ポール・道路標識ポールの腐食検査 セット内容 本体、T型探触子1 本、キャリングケース(TI-P09)、 カプラント、単3アルカリ乾電池2本、USBケーブル、 データ処理ソフト(CD)、ゼロ点調整用試験片(本体に付属)、取扱説明書、検査成績書、保証書 寸法(mm) 70×155×33 質量(g) 本体/200±10 探触子/50±10 使用温度範囲(℃) -5~50 電源 単3アルカリ乾電池2本 測定方式 超音波パルス反射法 外部出力 記録データ出力用USB端子(USBミニBソケット) 統計機能 データ数、最大値、最小値、平均値、標準偏差 測定モード 塗膜下測定:B1-B、塗膜無測定:S-B1、R-B1 測定誤差 (被測定物が鋼板の場合)0.80~9.99mm ±0.05mm、 10.00~250.00mm ±0.5%rdg※測定範囲はオプション探触子を使用した場合の誤差も含んでいます。 表示単位 0.01mm メモリー機能 最大保存点数 10000点(1000点×10ブロック)(グループ分け可能)内容 データNo、年月日時分秒、測定値、音速データ(標準10種類、ユーザー設定5種類) 速度範囲(m/s) 音速調整:1000~12000 被測定物被覆 鋼、ステンレス、アルミニウム、チタン等の金属。ガラス、樹脂(塗装無測定時)等の非金属 アラーム 上下限アラーム
1台ほか
289,800 税込318,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1箱(1個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

寸法(mm) 250 フィルター <コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型
1本
45,980 税込50,578
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 52×76×7 アズワン品番 63-1237-89 適合フィルター Φ47mm
1箱(50個)
11,980 税込13,178
当日出荷

食塩含浸濾紙「ソルセイブ」は、減塩の参考として、味噌汁などの塩からさを簡単に比較確認するための濾紙です。 濾紙は、食塩(NaCl)含有量0、0.6、0.8、1.0、1.2、1.4、1.6mg/cm2の7種類が1セットになっています。 各々の濾紙を舌に乗せ、どの食塩含有量の濾紙を塩からく感じるかにより、塩からさを比較確認します。
セット内容 0mg/cm24瓶(試験紙400枚)。0.6mg/cm21瓶(試験紙100枚)。0.8mg/cm21瓶(試験紙100枚)。1.0mg/cm21瓶(試験紙100枚)。1.2mg/cm21瓶(試験紙100枚)。1.4mg/cm21瓶(試験紙100枚)。1.6mg/cm21瓶(試験紙100枚) アズワン品番 64-1183-42
1箱(1000枚)
17,980 税込19,778
当日出荷

ADVANTEC ProADVANTEC Pro 1L
ADVANTECは、BMW Motorradの高性能エンジン専用に開発され、BMWによる厳しい品質テストをクリアした潤滑油として最高水準の新世代のエンジンオイルです。 エンジンオイルの75-90%を占めるベースオイルが原油の代わりに天然ガスから作られています。 その結果、きわめて透明度の高いベースオイルとなっており、これには原油に含まれている不純物が実質的にほとんど含まれていません。 このピュアで極めて透明度の高いベースオイルと革新的な洗浄技術が結びつき、BMW Motorradのエンジンをきわめてクリーンな状態に保ち、保護するエンジンオイルが誕生しました。 ADVANTECの3つのメリット エンジン出力の向上 年度特性の改良により、エンジン全体の素早い潤滑を実現。 優れた低温始動性と過酷な温度条件下でも安定したパフォーマンスを発揮します。 エンジン効率の向上 摩擦の低減により、燃費を改善。 またオイルの蒸発損失の低減によりオイル消費を抑え、エンジンの効率を向上させます。 エンジン保護力の向上 優れた洗浄効果により、エンジンを工場出荷時の新車とほぼ同様のクリーンな状態に保ちます。 腐食・摩耗防止性能の向上により、エンジンの寿命を延ばします。
1個(1個)
3,286 税込3,615
5日以内出荷