- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系
- アドレスv100グリップのおすすめ人気ランキング
アドレスv100グリップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新108件の「アドレスv100グリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アドレスv100」、「グリップ 19mm」、「プラグ」などの商品も取り扱っております。
ドレスアップに最適なハンドルグリップです。スズキミニスクーター専用の小径ハンドルパイプに適合します。
コストパフォーマンスの高い汎用ハンドルグリップです。ワイヤリングガイド有り。
用途グリップの補修など。
全長L(mm)
約125
色
黒
タイプ
非貫通
内径(Φmm)
(左)20(右)24
適合内径(Φmm)
22.2(左)/24.5(右)
グリップ径(Φmm)
31
長さ内寸(mm)
約119
1セット(2本)
¥529
税込¥582
当日出荷
スズキ小排気量スクーターにある特殊サイズに合わせたグリップです。
全長L(mm)
116
タイプ
貫通タイプ
最大径D(mm)
Φ34
好評のNICEネオグリップの非貫通タイプ
小排気量バイク用の短めのグリップ
全長L(mm)
110
適合内径(Φmm)
22.2(左)/24.5(右)
最大径(Φmm)
31
寸法N(mm)
108
内寸N(mm)
108
国内の車両に幅広く対応しています。
適合車種
ディオ系/ジョグ系/他、幅広く対応
≪PROGRIPとは?≫。ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「PROGRIP」。モトGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードから商品作りにフィードバックし多くのライダーに愛用されています。。≪スタンダードラバー≫。従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。ブラックカラーを使用してリプレイス要素やどのようなバイクにもマッチするデザイン。。≪GP GELシリーズ≫。長距離ツーリングにおすすめのやわらかめグリップ!。アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!「耐震ゲル」よりも更にソフトな「GPゲル」素材を採用しツーリングでの手の疲労軽減に効果絶大!!あらゆる気象条件路面状況車両状況に対応しエンジンや路面、双方からの振動を柔軟に吸収します。※ 耐震ゲルの材質は、溶剤に弱いためエポキシ樹脂製の専用グリップボンドが必要となります。※グリップをお選びの際は、純正グリップのサイズをご確認のうえ、お求めください。。≪耐震GELシリーズ≫。レーススポーツ走行ツーリング等、オールラウンドに使用可能!。アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!ハードなブレーキングを行なうレースやスポーツ走行にも耐える適度な硬さとやわらかさを兼ね備えオールラウンドに使用可能なグリップです。
内径(Φmm)
(左右)22/25
12色の豊富なカラー展開が魅力なスタンダードグリップです。
にぎりの部分はシボ加工を施し、滑りにくくなっています。
全長(mm)
110
質量(g)
85
ハンドル径(Φmm)
22.2
外径(Φmm)
27~28
ALCANhandsが解き放つ、さらなる進化へ。先進の技術を惜しみなく投入した、究極グリップ。
日本の技術製作で生まれました。金型製作から成型まで、徹底した品質管理に基づき、また商品レベルの追求を幾度となく行い今までのグリップ性能を一から見直し完成させました。
天然ゴム使用。伸縮性に優れた高分子材料でゴム製品では最高級とされている材料を使用しました。
エチレンープロピレンージエンゴム(EPDM)配合。エチレンとプロピレンの共重合体であるエチレンープロピレンゴム(EPM)に、少量の第3成分を導入し、主鎖中に二重結合をもたらせたものである。特徴としては、EPMに比べて加硫しやすく、容易に高強度の製品を得ることができること、耐候性が優れていること、電気的特性がよいなどがある。
抗菌剤配合。銀イオンと無機イオン交換体との極めて安定な無機化合物を使用しているため、有機系抗菌剤のような溶出・揮発等の現象がなく、抗菌効果が長時間持続します。
マイナスイオン配合。科学的・医学的に実証されたものではないが、マイナスイオンを人体に与えますとリラックスし、脳波がアルファー波になり、快楽ホルモンのβエンドルフィンが分泌され、免疫細胞が活性化し、免疫力が強化されると言われています。
グリップ(滑り)の追求。グリップ性能をより高める為、水流面となる溝をより深くし、「滑り」に対する性能面を重要視しました。また溝を直線デザインにすることで掌とグリップの接触面積を最大限に保ちコントロール性能を正確に伝える設計が施されています。
軟度・硬度の最適性能。ゴム本来の性能である弾力性能を生かし、長距離走行時に体への負担を軽減。また適度の硬さを加えることで、グリップ本来の役割である伝達性能を正確に瞬時に伝えることを実現しました。
用途Φ22.2用
全長(mm)
(グリップ)120
内径(Φmm)
(R側)25、(L側)22
外径(Φmm)
約33
標準ハンドル用のグリップラバーです。
全長L(mm)
116
色
ブラック
適合内径(Φmm)
22.2(左)/24.5(右)
最大径(Φmm)
30
内寸N(mm)
111
1セット(2本)
¥859
税込¥945
当日出荷
握り心地の改善やドレスアップに最適なハンドルグリップです。
用途Φ22.2
全長(mm)
113
適合
汎用品
材質
ゴムグリップ
1セット(2本)
¥869
税込¥956
当日出荷
飽きのこないシンプルなデザインです。
全長(mm)
120
付属品
樹脂製バーエンドキャップ
タイプ
貫通タイプ
内径(Φmm)
22.2/24(スロットル側)
ハンドル径(Φmm)
22.2(7/8インチ)ハンドル用
外径(Φmm)
約31
一輪車の取り替え用グリップ。
差込側ではない方の形状は、ふさがっており、真ん中に空気抜きのための穴、約3Φmmが1つ空いております。
材質
樹脂(PE)
全長(mm)
98
車輪径(Φmm)
29
質量(g)
150
内径(Φmm)
26
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。
全長(mm)
126
材質
クレイトンラバー(TPR)
ハンドル径(Φmm)
22.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
握り心地の改善やドレスアップに最適なハンドルグリップです。
全長(mm)
108
適合
汎用
内径(Φmm)
グリップ/(左)22、(右)24
ハンドル径(Φmm)
22.2
一般車、完成車に使われるオーソドックスなグリップです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)
22.2
全長(mm)
100
セット内容
左右1組
一般車とは違い、子供車など径の細いハンドルバー用のグリップです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
全長(mm)
105
取付穴径(Φmm)
19
セット内容
左右1組
リトルカブ・スーパーカブなど特殊サイズのハンドルに対応
主な適合車種
リトルカブ・スーパーカブΦ19ハンドルに適合
1セット(2本)
¥649
税込¥714
当日出荷
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)
0~80
色(本体)
つや消しブラック
表面処理(本体)
熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
硬度(本体)
ショアA70(TPE)
FXハンドルに取付できるソフトグリップ。心地よい柔らかさで疲れにくく、手にしっくりなじむグリップ。
用途FXハンドル専用グリップ
内径(Φmm)
25
外径(Φmm)
27
材質
NBR・PVC
全長L(mm)
150