- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- その他測定用品
- アナログタイプのおすすめ人気ランキング
アナログタイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新2,199件の「アナログタイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タコメータ」、「精密石定盤」、「石定盤用ワックス」などの商品も取り扱っております。
目安指針
無
付属品
取付ねじ用ナット
使用温度範囲(℃)
-5~50(基準23)
規格
直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
湿度(%RH)
相対湿度40~75で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)
試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間)
動作原理
可動鉄片形
材質(カバー)
アクリル樹脂(帯電防止処理済)
取付姿勢
鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板
(地色)白色
電流の種類
AC
使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。
片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。
0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min)
測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。
測定結果確認に便利なメモリー機能付き
人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。
周速リング使用により、周速計としても使用可能。
測定後約30秒間最終測定値をホールド表示
測定範囲
Lowレンジ:0.5~2000.0r/min。Highレンジ:5~10000r/min
質量(g)
約160(電池含まず)
使用温度範囲(℃)
0~+40
外形寸法(mm)
172×38.5×63
電源
単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間
表示方式
7セグメントLCD
表示桁数
5桁
測定表示時間
1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒)
測定単位
Lowレンジ:0.1r/min。Highレンジ:5~10000r/min
保存温度範囲(℃)
-10~+55
オーバーレンジ表示
"OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示)
測定精度(r/min)
Lowレンジ:0.5~1249.9 ± 0.1、1250.0~2000.0 ± 0.2。Highレンジ:5~10000 ± 1
データホールド
計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ
メモリー機能
測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)
機械加工途中でワークを取り付けたままの中間検査が可能なコンパクトタイプのデプスゲージです。
用途溝、穴の深さ、段差のスピード測定に。
ベース寸法(mm)
60
材質
ステンレス
質量(g)
32
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
非接触で安全・簡単に計測出来ます
計測用反射テープ付属
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに。
測定範囲
100~99999rpm
付属品
取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ(20×150mm 5枚入)
質量(g)
約115(保護カバー装着時、電池含む)
測定精度
±(0.02%rdg+1dgt)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50.9×132.9×24.7
分解能
0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外)
使用電池
単4(1.5V)電池2個
サンプリング
2回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)
約30(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.8MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
設置型デジタルタコメーター。
用途製品の巻き取りスピードやローラーの回転数をリアルタイムに計測、表示する。
計測範囲
6.6667rpm~1200000rpm
パネルサイズ(mm)
DIN 48×96
使用周囲温度(℃)
-5~+50(但し氷結しないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
メモリー機能搭載(最大20データのメモリー可能)
接触・非接触測定両用タイプ(1台2役。しかも非接触タイプでライン速度測定可能)
アナログ・パルス出力標準装備
ピークホールド機能搭載(測定中の最大値、最小値表示が可能)
バックライト付き大型LCD)
三脚取付対応(*三脚に固定して連続測定が可能)*別途オプション
測定範囲
r/min(Hiレベル):非接触式 6~99999、接触式 6~20000。r/min(Loレベル):非接触式 6.0~600.0、接触式 6.0~600.0。r/s:非接触式 0.10~999.99、接触式 0.10~400.00。m/min:非接触式 0.6~9999.9、接触式 0.6~400。COUNT:非接触式 0~99999、接触式 0~99999。ms:非接触式 0.6~9999.9、接触式 2.5~9999.9
付属品
接触アダプタ(HT-0502):1個。回転接触子(KS-300):1個。周速リング(KS-200):1個。反射マーク(12mm角×25枚):1シート。単4形乾電池:4本。キャリングケース:1個
質量(g)
約267(乾電池含む)。約329(乾電池含む、接触アダプタ有り)
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
単4形乾電池4本 又は、専用ACアダプタ
検出方式
赤色可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプタ装着)
出力電圧(V)
アナログ出力:0~1/0~F.S.(フルスケールは任意設定)。パルス出力:Hiレベル +4.5以上、Loレベル +0.5以下
測定精度
表示値(*)×(±0.02%)±1カウント。*表示値は小数点を除いたカウント値
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180.5×47.5×66。237.2×47.5×66(接触アダプタ有り)
測定時間
1s+1周期時間以内。(但し、60r/min以下の場合、周期時間の約2倍(max))
表示部
液晶表示、5桁、バックライト付き(文字高さ:10.2mm)
電池寿命(時間)
32以上(バックライトOFF時)。8以上(バックライトON時)
測定単位
r/min、r/s(回転速度)。m/min(周速度)。ms(周期)。COUNT(積算カウント)
負荷抵抗
アナログ出力:100kΩ以上。パルス出力:100kΩ以上
変換方式
10bit D/A 変換方式
警告
バッテリー警告表示:電池電圧が約4.4V以下になると警告(LOWマーク)マークが表示されます。
保存温度範囲(℃)
-10~50
反射検出距離
20~300
ピークホールド機能
最大値(MAX)、最小値(min)
オーバーレンジ機能
測定値が測定範囲を超えた時にオーバーレンジ(ERRORマーク)表示
回転上限警告機能
回転速度が予め設定された上限値を超えた時、上限警告(↑マーク)表示
表示更新時間
約1秒
メモリー機能
最大20データ
周速度演算機能
非接触式:予め設定された直径値(mm)と測定回転速度から周速度を演算。接触式:周速リングKS-100/200を使用
積算機能
入力信号のパルスを積算カウント
周期測定機能
入力パルスの周期を測定(但し、1秒以下の場合は入力パルスの平均値)
リニアニティ
±1%/F.S.
出力更新時間
50ms+1周期 時間以内
温度安定度
±0.05%/F.S./℃(スパン&ゼロ)
フルスケール設定誤差
±0.5%/F.S.
出力論理
正論理
簡単に回転軸の回転速度の測定可能。非接触反射光方式(AD5172)。接触/非接触切り替え可能(AD5173)。データーホールド機能。ロー・バッテリ表示機能。オートレンジ機能(AD5172)。MAX、MIN値メモリ機能(AD5173)
用途工作機械の回転軸、モーター、発電機、ギア、ポンプなどの回転測定に
反射検出距離
20 ~300mm
保存温度範囲(℃)
-10~+55
非接触・接触の2通りの測定可能です。
周速測定可能です(接触式のみ)。
用途機械・検査機の回転数確認。
付属品
スコッチライトテープ(10枚)・接触測定用アダプタ・ゴム接触子(3個)・周速リング(1個)・単4乾電池(4本)・専用ケース
電源
単4乾電池×4本(付属)
測定方式
非接触・接触式
検出距離(mm)
50~300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
122×58×28
パネル取付(パネルカット寸法50×25mm)
CEマーク。
パネル表面保護構造IP54
使用温度範囲(℃)
-10~+55(氷結しないこと)
配線接続
ネジ端子
使用電池
3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵
計数方式
加算
電池寿命
7年(交換可能)
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定値保持機能付。減圧/ワンタッチリセットボタン付。バルブコアドライバー付
測定範囲(kPa)
30~500
最小目盛(kPa)
10
質量(g)
100
精度(%)
±5
ヘッド長(mm)
61
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
感度アップにより今まで計測しづらいガソリンエンジンにも対応
開口部の改良により、高圧二次側導線にも取付可能(取付可能導線径は Max. 10 mm)
ケーブル材質の変更により、今まで以上に使い勝手が容易
ワンタッチ装着で、取り扱いが簡易
耐熱設計(+120℃)が施された高い信頼性
質量(g)
約130(信号ケーブルを含む)
使用温度範囲(℃)
-40~+120
検出方式
アモルファス金属繊維素子による検出
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
13.0×33.0×60.0
取付場所
イグニッションコイルの一次側導線・二次導線、及び電子式ディストリビュータの電流線
対象エンジン
2サイクル、4サイクルガソリンエンジン
信号ケーブル
耐熱信号ケーブル:約 4.9 m(ケーブル直出し)、出力端コネクタ(BNC)付き
適合表示器
AR-7240B、CT-6700、HT-6200、SE-1620、GE-2500、FT-2500
出力信号
パルス信号
取付可能コード径(Φmm)
max:10
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
セラミック天板を使用していますので、熱伝導性に優れています。
温度・スピード調整ダイアルは視認性・操作性に優れています。
PC-200・220は天板温度が60℃以上の場合、ライトが点灯します。
材質(プレート)
セラミック
材質(本体)
アルミニウム(粉体塗装仕上)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
本体寸法(mm)
112×147×185
プレート寸法(mm)
102×127
セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃(CHP-400AFは350℃)までの高温加熱用途に使用できます。
天板が高温になると警告ランプが点灯します。
材質
プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)
タイプ
アナログ
電源(V)
AC100(50/60Hz)
安全装置
過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能
温度制御方式
K熱電対によるPID制御
周囲の環境により、音でも光でも自由に使いわけができます。電磁ブザーに比べ、驚くほど電池が長持します。抵抗値により、音質が変わります。純測定抵抗は、音、光共500Ωまで。小型、軽量で携帯に便利です。制御機器の接点チェック。制御盤・配電盤の結線チェック。各種コイルの断線チェック。トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。半導体の方向チェック。2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。その他の導通チェック。
用途制御機器の接点チェック。制御盤・配電盤の結線チェック。各種コイルの断線チェック。トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。半導体の方向チェック。2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。その他の導通チェック。
仕様
●光(率):0Ω(1)・500Ω(0)●音質:0Ω600Hz~500Ω400Hz
トラスコ品番
384-8275
電池
単4×2コ3V
測定電流
2~3mA/0Ω時
電池寿命
連続 LED約100h スピーカー約24h
消費電流
12mA/0Ω時 スピーカー約100mA
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。
新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。
スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])
最大約1200
仕様
温度・回転数調節/ボリューム設定式
材質
プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装
電源(V)
AC100(50/60Hz)
最高温度(℃)
550
モーター
DCブラシモーター
センサー
K熱電対
安全装置
過電流ヒューズ、高温警告表示機能
電源コード(m)
約1.5
温度制御方式
PID制御
簡単なハンドル操作で、錠剤の硬度が計測できます。米国薬局方(USP)に準拠しています。
セラミック天板を使用していますので薬品、腐食、切創に対し優れています。温度・スピード調整ダイヤルは視認性・操作性に優れています。天板温度が高温(約60℃以上)になって触れると危険な間は、高温表示ランプが点灯します。
材質
本体/アルミニウム(粉体塗装)、プレート/セラミック
寸法(mm)
本体/147×185×112、プレート/127×102
質量(kg)
2.3
回転数(min-1[r.p.m])
60~1100
電源
AC100V 50/60Hz
耐荷重(kg)
11
モーター
ACインダクションモーター
温度制御方式
PID制御
ヒーター容量(W)
240
温度設定範囲(℃)
室温~480
アズワン品番
1-2234-13
1台
¥55,980
税込¥61,578
12日以内出荷
セラミック天板を使用していますので薬品、腐食、切創に対し優れています。スピード調整ダイヤルは視認性・操作性に優れています。
仕様
重量:2kg●耐荷重:11kg●材質:本体/アルミニウム(紛体塗装)●モーター:ACインダクションモーター●電源:AC100V 50/60Hz●サイズ:本体/147×185×112mm、プレート/127×102mm●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])
60~1100
材質(プレート)
セラミック
アズワン品番
1-2234-02-22
校正証明書
点検・検査書
1台
¥53,980
税込¥59,378
15日以内出荷