- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック輸送・安全用品
- トラック輸送・運送用品
- アピトン材のおすすめ人気ランキング
アピトン材のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新57件の「アピトン材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック荷台 床材」、「トラック 荷台 合板」、「トラック用床材」などの商品も取り扱っております。
一般的に使用されているアピトン材に比べ強度も強く軽量(アピトン材の約1割軽い)
用途床板
木材同様の無垢材のため、フェンスなどの使用に最適な加工が可能
用途フェンス部材など
寸法(mm)
95×40
長さ(m)
2
質量(kg/本)
12.03
1セット(2本)
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。
耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。
耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
用途加工組付工程などの治具部品。
クッション材。
長さ(mm)
300
材質
ウレタン
一般的に使用されているアピトン材に比べ強度も強く軽量(アピトン材の約1割軽い)
用途フォークリフト等による荷物の積み下ろしの台木として使用
国産針葉樹を素材にした汚れや傷に強い天然木化粧の床材です。ドアや収納扉など、建具とのコーディネートが楽しめるカラーバリエーションをご用意。凹み傷に強いため、キャスター付きイスや車イスもご使用いただけます。国産針葉樹を有効利用しました。フォレスティアJMの基材には、国産トド松合板を使用。トド松は、節などが多く、床材としての利用が敬遠されていましたが、DAIKENは国内企業としては最初に、床材への利用に成功。国内林産業の活性化、温暖化防止に貢献しています。
厚さ(mm)
12
シリーズ
フォレスティア
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
基材
2.7mm特殊MDF+エコ合板(国産針葉樹合板使用)
加工
(縁)四辺本実加工、縦V溝加工(4P)、長辺面取り・短辺糸面取り
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
耐久性のあるアピトン材を使用した、鉄シュー・ローラー専用タイプのアルミブリッジです。
フック、のりこみもあらゆる機種に合うようにラインナップしています。
用途重機・農業機械などのトラック積載に。
材質
ラワン合板
寸法(mm)
910×1820
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
規格
T2G1
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
寸法(縦×横)(mm)
38×89
プラスチック製のため、腐敗せず、耐久性、耐薬品性が高い。
用途製品保管や緩衝材として
材質
ポリエチレン主体
色
黒
規格
T2G1
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
材質
再生ポリエチレン(複合樹脂)
厚さ(mm)
15(基材12+シボ3)
質量(kg)
18
1枚
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
パレットを使用しない重量物や長尺物の保管と移動のフォークリフト作業に必要です。
取り扱いに便利な持ち手をつけています。
用途工場、物流倉庫
高さ(mm)
120
奥行(mm)
180
間口(mm)
400
溝入り加工で排水性を考慮した面と木質感を演出した面が両面に加工しているので好みで使用可能
用途ウッドデッキ床板など
寸法(mm)
146×31
長さ(m)
2
質量(kg/本)
7.46
1セット(4本)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
溝入り加工加工面と加工無しの面を好みで使用可能
用途笠木、幕板、フェンス横貼り部材など
寸法(mm)
146×11
長さ(m)
2
質量(kg/本)
5.23
1セット(6本)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
積載物・荷台の保護、防音効果、荷崩れ防止に最適です。
厚さ3mm、弾力性・耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。純正品と同様の優良材料で製作しています。耐熱・耐オゾンに優れ荷台との密着もバツグンです。
用途荷台の保護、スベリ・汚れ防止
1枚
¥9,088
税込¥9,997
7日以内出荷