アムテックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
51件の「アムテックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャンバーボルト」、「アライメント」、「キャンバー ゲージ」などの商品も取り扱っております。
リアアクスルビームブッシュ脱着が簡単
適合 (ブッシュ品番)48725-58030・48725-12560・48725-44050・48725-44051・48725-28091・48725-28080 適合車種 アルファード/ヴェルファイア(H20系),ノア/ヴォクシー/エスクァイア(R60/R70/R80系),アイシス,アリオン/プレミオ(T240/T260), ウィッシュ(E10系),エスティマ(R50系), オーパ(T10),カローラ/アクシオ/フィールダー/スパシオ/ランクス/アレックス(E120/E140系),シエンタ(P81), プリウス(NHW20) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
68,980 税込75,878
当日出荷

サイズで合わせ汎用タイプ。プレスを使用せずに作業出来ます。
全長(mm) 450 サイズ スリーブ20pcs Φ34~Φ72(2mm刻み) ボルト径 M10・M12・M14・M16 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
69,980 税込76,978
5日以内出荷

適合車種 VW・POLO 9N・AUDI A2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
19,900 税込21,890
5日以内出荷


リアアクスルのブッシュをプレスを使用せずに脱着出来ます。
用途アクスルブッシュの交換に使用します。 適合車種 E38・E39・E60・E65・E66 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
43,980 税込48,378
5日以内出荷

プレスを使用せず車上でできます。
用途サスペンションブッシュの交換に使用します。 適合車種 W203 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
49,980 税込54,978
5日以内出荷

用途ブッシュの挿入 トラスコ品番 814-7926 適合機種 A-302 部品番号 1008
1本
4,788 税込5,267
6日以内出荷

エスコ品番 EA510Z セット内容 リング(33個)・スリーブ(5本)・ナイロンヘッド無反動ハンマー 質量(kg) 21 適合内径(Φmm) 10~50 適合外径(Φmm) 26~110
1個
341,800 税込375,980
翌日出荷

プレスを使用せず作業出来ます。
適合車種 W204 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
89,980 税込98,978
5日以内出荷

大型車のトルクロッドブッシュの脱着時に用います。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等 トラスコ品番 853-6000 寸法(mm) 105 質量(kg) 6
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

ボールジョイントブーツツールセット ATS4111およびボールジョイントブーツインサーターセット ATS4110の補給部品です。
質量(g) 273 内径(Φmm) 53
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

4t~大型車の、シャックルブッシュ交換、シャックルピン(いすゞ4t車)、アンカーピンの抜き取りなどが、インパクトレンチで手早く作業できます。
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷


適合車種 BMW E31、E32、E34、E39、E53、E60、E65、E66、E70、E87、E90、E91、E93.M3、F01、F02、F07、F10、F11、F12、F13、F18、F20、F21、F22、F25、F30.F31、F32、F33、F34 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
159,800 税込175,780
5日以内出荷

計量法対応 農機、船舶にも使用可
用途ディーゼルエンジン用噴射ノズルの噴射開弁圧の測定、油密テスト、噴射角度、霧化状態の目視点検ができます。 使用範囲 0~60MPa RoHS指令(10物質対応) 対応 アダプタサイズ パイプアダプターサイズ:M12×1.5・M14、パイプアダプターサイズ:・メスネジ M12×1.5/オスシール・メスネジ M14×1.5/オスシール・全長:215mm
1個
61,980 税込68,178
当日出荷

用途リアサブフレームブッシュをプレスを使用せずに交換出来ます。 適合車種 E53 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
69,980 税込76,978
5日以内出荷


ボールジョイントブーツツールセット ATS4111およびボールジョイントブーツインサーターセット ATS4110の補給部品です。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケース入りベアリング万能抜き取り専用工具。ケース底部にスキ間がなくても抜き取り可能!。一般のベアリングプーラーでは使用しにくい、または使用できないところのベアリング、ブッシュもチャック方式で簡単・確実・迅速に抜き取ることができます。
トラスコ品番 464-5511 適合ベアリング内径(Φmm) 10(3/8インチ共用)、12、15、17
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業に ねじ寸法 5/8×18UNF 適合 (小):PCD95~110、(大):PCD110~140 セット内容 スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント 全長(mm) 570(スライドバー) 質量(kg) 2.2(ハンマーのみ) 使用範囲(mm) 40~75(プーラー) ストローク長(mm) 425 取扱説明書
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷