- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- グリース
- アルバニアグリース S3のおすすめ人気ランキング
アルバニアグリース S3のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新105件の「アルバニアグリース S3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルバニヤグリス」、「アルバニアグリース no2」、「グリスNO.3」などの商品も取り扱っております。
優れた酸化安定性。酸化安定性が優れており、良好な潤滑性能を長時間にわたり維持し、長い潤滑寿命を示します。優れた機械的安定性。リチウム石けんの中でも特に機械的安定性に優れた増ちょう剤を用いていますので、過酷な条件下で長期にわたって使用しても軟化したり、流出したりすることが少なく、良好な潤滑性能を維持します。優れた防錆性。高温条件下にあっても優れた錆止め性能を発揮し、錆止めグリースとしても使用できます。優れた音響特性。電動機等で要求される厳しい音響特性に対しても満足する結果が得られます
用途シェルガダスS2V125J(S)は、転がり軸受、滑り軸受など様々な一般軸受のグリース潤滑用に設計されています。・電動機用軸受。・Fillforlifeで密閉されたベアリング。・ポンプ用軸受。幅広い運転条件下で使用でき、高温や水の存在下では従来のリチウムグリースに比べて大きな利点を提供します。・中・高性能工業用グリースで、電動機軸受の潤滑用として特に推奨
外観
淡褐色
増ちょう剤
リチウム
基油
鉱油
危険物の類別
非危険物
銅板腐食
合格(100℃×24h)
高度に精製した鉱油タイプの基油に極圧添加剤等を配合したリチウム石けん基グリースです。
潤滑性、耐荷重性が優れており、通常の使用条件はもちろん、特に荷重条件の過酷な箇所で優れた性能を発揮します。
増ちょう剤として耐熱性の優れたリチウム石けんを用いていますので、広い温度範囲で使用できます。
耐水性が優れており、多量に水を含んだ状態でも軟化、流出を最小限におさえます。
水分存在下にあっても、優れた錆止め性能を発揮します。
圧送性(ポンパビリティ)、および吸引性(スランパビリティ)が良好なので、集中給脂装置に使用するのに適しています。
増ちょう剤
リチューム
基油
鉱油
色
茶褐色
危険物の類別
非危険物
特性
潤滑、耐水、防錆
商品タイプ
リチウムグリース
工業用万能グリース高品質・高性能・低騒音性に優れる。鉱油タイプの基油に各種添加剤を配合したリチウム石けんグリースで地球環境に悪影響を及ぼす可能性のある原料を使用していない高性能次世代型環境対応グリースです。
用途電動機や工作機械の軸受け等幅広い用途に使用出来る。
ちょう度
No.2
成分
潤滑油基油・増稠剤・リチウム石鹸・潤滑油添加物
形状
半固体
引火点(℃)
200以上(SETA)
滴点(℃)
175以上
密度(g/cm3)
約0.9(15℃)
混和ちょう度
283
溶解性
不溶(水に対する)
爆発限界(voL%)
(推定値)下限/1・上限/7
精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうし、増粘添加剤を加えたグリースです。付着性・耐水性に優れています。
用途自動車シャシー各部の潤滑、各種建設機械のシャシー・ピン・ブッシュ・コンベア、その他低速軽荷重軸受用です。
色
褐色
使用温度範囲(℃)
-10~60
増ちょう剤
カルシウム
基油
鉱油
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
仕様
カートリッジ
使用温度範囲(℃)
-15~130
使用目的
潤滑
主成分
鉱物油、リチウム石けん
危険物の類別
非危険物
特性
耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
商品タイプ
リチウムグリース
リチウム石けん基グリースで、給脂性・潤滑性・粘着性・耐水性に優れており、耐ゴム性も良好です。
用途大型バス・トラックなどの大型車輌の集中給脂用グリース
仕様
酸化安定度(kPa 70℃,100hr)15
色
褐色バター状
使用目的
グリース、集中給脂
滴点
176
混和ちょう度
(25℃)415
離油度(%)
(50℃、30hr) mass% 15.4
蒸発量(%)
(70℃, 22hr)0.49
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
1000g
銅板腐食
合格
特性
給脂性、潤滑性、粘着性、耐水性
1本(1L)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
地球環境に悪影響を及ぼすと考えられる原材料を仕様していません。環境保全に貢献するとともに、安全な作業環境が確保できます。
酸化安定性が優れており、良好な潤滑性能を長時間にわたり維持し、長い潤滑寿命を示します。
耐熱性の優れたリチウム石けんを用いていますので、広い温度範囲で使用できます。
リチウム石けんの中でも特に機械的の優れた増ちょう剤を用いていますので、過酷な条件下で長期にわたって使用しても軟化したり、流出したりすることが少なく、良好な潤滑性能を維持します。
高湿条件下にあっても優れた錆止め性能を発揮し、錆止めグリースとしても使用できます。
保水性が優れており、多量に水分を含んだ状態でも、軟化・流出を最小限に抑えます。
電動機等で要求される厳しい音響特性に対しても満足する結果が得られます。
商品タイプ
リチウムグリース
特性
潤滑、防錆、耐水
色
淡褐色
使用温度範囲(℃)
-35~120
適点
180℃
離油度
7.2wt%(100℃×24h)
外観
淡褐色
混和ちょう度
323
増ちょう剤
リチュウム
基油
鉱油
動粘度(mm2/s)
131.0(40℃)、12.2(100℃)
危険物の類別
非危険物
不混和ちょう度
322
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。
ちょう度
2号
色
淡褐色
商品タイプ
リチウムグリース
特性
耐熱性、耐水性、せん断安定性
成分
鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)
-20~130
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
優れた精油鉱油を基油とした、リチウム石けんグリースで、極圧添加剤・酸化防止剤・防錆剤を有効に配合した非鉛系の極圧万能グリースです。
極圧性・付着性・耐水性・耐熱及び機械安定性に優れており、各種軸受グリースとして安心してご使用いただけます。
用途一般機械の軸受。
バンバリーミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械など、振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑。
その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑。
商品タイプ
リチウムグリース
特性
極圧性、付着性、耐水性、耐熱性、機械安定性
使用目的
潤滑
外観
黄褐色バター状
危険物の類別
非危険物
高級リチウム万能グリースをガスで溶解したエアゾールタイプのグリース
作業性に優れ、あらゆる潤滑箇所に素早く浸透する。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
210mL
危険物の性状
非水溶性
1箱(420mL×24本)
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど
ちょう度
2号
色
淡黄色
商品タイプ
カルシウム石けんグリース
成分
鉱油、カルシウム石鹸
使用温度範囲(℃)
-5~80
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
精製鉱油を基油とした褐色バター状のリチウム石けんグリースです。
極圧性・機械的安定性に優れているほか、耐熱性・耐水性・酸化安定性が良好であり、高荷重用の非鉛系潤滑グリースとしてご使用いただけます。
用途鉄鋼・非鉄金属の製造設備、圧延設備等の高荷重圧延機の軸受。
プレス機械の潤滑箇所。
その他、高荷重が掛かる潤滑箇所。
商品タイプ
リチウムグリース
特性
極圧性、機械的安定性、耐熱性、耐水性、酸化安定性、耐荷重性
危険物の類別
非危険物
極圧重荷用グリース
用途荷重のかかる軸受や潤滑部分に使用。各種産業機械、建設機械等。
ちょう度
284
色
茶褐色
特性
潤滑、耐水、防錆
成分
潤滑油基油・増稠剤・リチウム石鹸・潤滑油添加物
形状
半固体
使用温度範囲(℃)
-20~110
引火点(℃)
200以上(SETA)
滴点(℃)
180以上
密度(g/cm3)
約0.9(15℃)
混和ちょう度
284
増ちょう剤
リチューム
基油
鉱油
溶解性
不溶(水に対する)
爆発限界(voL%)
(推定値)下限/1・上限/7
危険物の類別
非危険物
1缶(16kg)
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
汎用のリチウムグリースです。
精製鉱油を使用しているため、耐熱、耐水性に優れています。
用途車輌、建機の軸受、摺動部に、工場設備機械の軸受、摺動部、ピン、ギヤに
ちょう度
No.3
商品タイプ
リチウムグリース
特性
耐熱性、耐水性
増ちょう剤
リチウム石鹸
トラスコ品番
836-3283
使用温度範囲(℃)
-20~130
粘度(at40℃mm2/s)
(基油)99
基油
鉱物油
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
8kg
1箱(400g×20本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
機械安定性、耐水性、酸化安定性、防錆力に優れています。
用途各種建設機械の軸受の潤滑。各種産業機械の転がり・滑り軸受の潤滑。防錆性を必要とする部分の潤滑。
特性
機械的安定性、耐水性、酸化安定性、防錆力
使用目的
潤滑
外観
淡褐色バター状
危険物の類別
非危険物
リチウム石けん基グリースで、極圧剤、酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系極圧万能グリースです。
自動車・建設機械・産業機械の軸受、粉砕機・プレス機械などの振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑に最適です。
危険物の類別
非危険物
機械的安定性、耐熱、耐水、耐酸化性にすぐれ、高温下で潤滑性を長時間持続する。産業用、車両用として汎用性を高めたグリース。
商品タイプ
リチウムグリース
色
淡黄褐色
基油
鉱物油
使用温度範囲(℃)
-20~130
外観
淡褐色粘ちょう状
増ちょう剤
リチウム
危険物の類別
非危険物
従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。
軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
形状
ひしフランジ形ユニット
グリスニップル
無し
軸穴種別
偏心輪付円筒穴形
材質(軸受)
ステンレス鋼鋼材(SUS440C)相当品
グリス種類
FD(食品機械用)グリース
材質(偏心輪)
機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)。ニッケルクロムめっき(MFCr)
RoHS指令(10物質対応)
対応
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。
チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です
容量(g)
400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)
取付口
メス
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
色
緑色
使用温度範囲(℃)
-20~160
滴点(℃)
260以上
増ちょう剤
複合Li
基油
鉱油
動粘度(mm2/s)
143.1(40℃)
色調
緑色
危険物の類別
非危険物
特性
耐熱、耐摩耗
商品タイプ
リチウムコンプレックスグリース