- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒
- アルミ 半田付けのおすすめ人気ランキング
アルミ 半田付けのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新105件の「アルミ 半田付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ半田」、「アルミ ハンダ」、「アルミアーク溶接棒」などの商品も取り扱っております。
流動性に優れ、仕上がりが美しい。アルミのロウ付専用。フラックス(RZ-201)が必要です。
線径(Φmm)
2.0
長さ(mm)
300
成分
シリコン12%、不純物1.4%未満、アルミ86.6%~88%
トラスコ品番
376-9178
質量(g)
25
使用温度(℃)
580
寸法(Φ×mm)
2.0×300
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(5本)
¥759
税込¥835
当日出荷
作業温度が低く、初心者向き。フラックス5g付
線径(mm)
2
長さ(mm)
300
トラスコ品番
376-9208
使用温度(℃)
220
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
適合
アルミ硬ロウ(RZ-101)。粉末アルミロウ(RZ-151)
トラスコ品番
376-9283
タイプ
液状
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個(20g)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
溶解点が低く、作業が比較的容易。アルミと異種金属とのロウ付に使用できる。フラックス(RZ-203)が必要。
線径(mm)
3
長さ(mm)
300
トラスコ品番
376-9194
使用温度(℃)
380
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(2本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
乾燥して固まったり、吸湿しない水溶液タイプです。そのまま使え、塗りやすい樹脂ボトル容器です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
米フェデラル規格のRA取得。Ni、ステンレス等はんだ付け困難な材質対応。はんだ付け性最良。
含有量(%)
2.5:フラックス
固相/液相温度(℃)
183/190
合金組成(Wt%)
Sn60-Pb40
溶融点が低く、作業が安易です。
用途アルミとアルミおよびアルミと異金属(鉄・ステンレス等)のロウ付け。
線径(mm)
2.0
長さ(mm)
500
トラスコ品番
329-1561
材質
亜鉛合金
質量(g)
約10
融点(℃)
380
引張強度(N/mm2)
294
1パック(10本)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1個
¥40,000
税込¥44,000
翌日出荷
フラックス内蔵タイプのロウ材
業界初!簡単・強力な配管作業向きロウ材
棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。加熱した母材にロウ材をつけるだけ。
据えロウ付も可能です。
棒径(Φmm)
1.6
長さ(mm)
300
外寸法(mm)
Φ1.6×300
引張強度(N/mm2)
245
作業温度範囲(℃)
580
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
米フェデラル規格のRMA取得。無洗浄対応品。自動はんだ付け装置に最適。
固相/液相温度(℃)
183/190
合金組成(Wt%)
Sn60-Pb40
亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田材です。鉄、銅、真鍮等の異種金属との接合が出来ます。
用途亜鉛ダイカストの溶接 アンチモニーの接合、アルミラジエターの補修、 その他鉄、亜鉛引き鋼板、銅、真鍮等のハンダ接合が出来ます。そしてコテやバーナーで使用できます。
棒径(Φmm)
3.2
棒長(mm)
457
適合
亜鉛合金、アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造、モネル、モネルK、銅、真鍮、青銅(シリコンブロンズ、マンガンブロンズ、ニッケルシルバー、アルミブロンズ、亜鉛引き鋼板、低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼等
硬度
100B
溶接方法
ガス、コテ
溶融温度(℃)
180
材質規格
Zn Sn,Cd
流動性に優れ、仕上がりが美しいです。アルマイト処理が出来ます。
用途アルミとアルミ(アルミ同士)ロウ付け専用
線径(mm)
1.6
長さ(mm)
500
トラスコ品番
329-1553
材質
アルミロウ
質量(g)
約2.8
融点(℃)
580
引張強度(N/mm2)
245
1パック(10本)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
接合部分にロウ材をあらかじめ塗っておくことにより、融点の見極めが不要になるため、初心者にもロウ付が容易です。ロウ付がきれいに仕上がり、ロウ材の余分な使用も抑えられます。使用する分だけロウ材とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ないです。RoHS対応商品です。
付属品
かくはん用ヘラ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
アルミニウム、マグネシウム、鉄を除くほとんどの金属に半田付可能の万能無機酸系フラックスです。 塩化亜鉛非含有。
種別
半田付け
エスコ品番
EA311A-100
温度(℃)
ハンダ付/95~290
適合母材
銅、鉄合金
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。
長さ(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
金属の接合が手軽にできるロウ材です。有害な鉛を含んでいません。作業温度が低く、初心者向けのハンダです。フラックス(5g)付きです。
用途異種金属のロウ付け用。鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け。
線径(mm)
1.6
使用温度(℃)
220
長さ(mm)
300
タイプ
鉛フリーはんだ
質量(g/パック)
36
トラスコ品番
376-9232
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
切って、練って、埋めるだけ!。アルミニウムの補修・成型に。カラーパウダーで着色。気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。硬化後は塗装、ドリル加工、研磨等の後作業が可能。
用途アルミニウムの他、ガラス、木材、石、その他メタル材など
成分
エポキシ樹脂、顔料、充填剤
危険物の類別
非危険物
1個(38g)
¥689
税込¥758
当日出荷
乾燥して固まったり、吸湿しない水溶性タイプです。そのまま使え、塗りやすい樹脂ボトル容器です。
用途ロウ付け作業に
質量(g)
20
難母材対応の環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。
ステンレス(SUS304)・ニッケル等の難母材に対しても、はんだ付けが可能です。
用途難母材・各種メッキ部品への配線・接続。
材質
合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)
規格
MIL-RA級(フラックス)
JIS規格
B級(フラックス)
融点(℃)
217~220
RoHS指令(10物質対応)
対応