- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バイス/クランプ/ハンドプレス
- アルミクランプのおすすめ人気ランキング
アルミクランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新2,476件の「アルミクランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クイックカップリングクランプ」、「アルミパイプ クランプ」、「アルミクランプ管」などの商品も取り扱っております。
アルミを使用しているので、軽くてさびにくいです。
用途簡単な保持作業に。
材質
アルミ合金 5052 H-32、RMS-199、PVCコーティング、RMS-118
色
アルミ色、黒(コーティング剤)
穴径(Φmm)
5.2
NWフランジを配管するためのクランプです。
ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。
形状
NWアルミクランプ
材質
アルミ
仮止めにご使用ください。
ペンチ・カナヅチ等で圧着ください。
材質
アルミニウム
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
取付穴径(mm)
10.2
ビス止めタイプ
材質:錫メッキ鋼板
入数:15
材質
錫メッキ鋼板
タイプ
ビス止めタイプ
簡単な保持作業に役立つお求めやすい商品です。
用途簡単な保持作業に。
材質
鋼板
使用温度(℃)
400以下
ボルト
六角ボルト
圧縮強度(N/mm2)
600
曲げ強度(N/mm2)
-
ベース
シングル
引張強度(N/mm2)
180
材質(クランプ)
アルミニウム
ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け
形状
アルミクランプ
仕様
ISO規格に基づいた真空配管部品
材質
アルミ(AL)
今までにない超小型軽量クランプです。
今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類
精密クランプ
材質(本体)
アルミ
材質(止めネジ)
スチールメッキ
軽くて丈夫、さびにくいアルミダイカスト製
用途固定・接着作業に
種類
シャコ万力
材質(本体)
アルミダイカスト
加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。
ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。
種類
シャコ万力
材質(本体)
S45C(鍛造製/熱処理あり)
クリップ式なので簡単に取り付けが可能です。
用途ハーネスなどのクリップに。
材質
SPCC(板材)
表面処理
亜鉛メッキ
正しいクランプ力を確保する為に隙間(E)があります。
タイプ
シングルクランプ
レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ
手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質
アルミ