アルミパイプエルボーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
151件の「アルミパイプエルボー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ エルボ」、「L型90度曲げパイプ」、「アルミ 継手」などの商品も取り扱っております。


材質 アルミダイキャスト 形状 エルボ 表面処理 バフ研磨
1個
529 税込582
翌々日出荷

ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状 エルボ 材質 亜鉛ダイカスト
1個
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ホースジョイントパイプとの組み合わせにより3次元の曲げ形状を再現できます。形状:エルボー90°。寸法:約20mm(ストレート部)。外径:Φ16.0。本体ステンレス製。ステンレスホースバンド(NORMA製)2個付属。
付属品 ステンレスホースバンド(NORMA製)×2 材質 ステンレス(本体) 外径(Φmm) 16
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ホースとホースの接続に。 コーナーでの接続に。 ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 形状 ニップル
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



2種類のシリコン素材から形成されており、内部のシリコンにより冷却水の流動性能を向上させ、その上からファイバー繊維を編みこんだシリコンラバーで4重構造に補強されています。純正ホースより耐熱性、耐圧性を大幅にアップしエンジン性能を更に向上させることができます。汎用ホースとアルミパイプを組み合わせていただくと様々な車種に装着していただけます。
長さ(mm) 50 ブルー
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

90度対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。
材質 ダイカストクローム 適合径(Φmm) (ビス)イモネジ4対応 形状 エルボ 仕上 クロームメッキ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。
適合 グリーンフレームN 材質 アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g) 139
1個
522 税込574
当日出荷


組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
セット内容 G-2S:1コ、G-3S:1コ、M0625/TN06(ボルト/ナット):2セット 質量(g) 224
1セット
603 税込663
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。 材質 アルミ A6063S T5 生地
1本
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm) 0.5 寸法W(mm) 6.5
1本
999 税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)