- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- アルミフランジのおすすめ人気ランキング
アルミフランジのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新783件の「アルミフランジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ フランジ 規格」、「アルミフランジナット」、「アルミ フランジボルト」などの商品も取り扱っております。
1個
¥479
税込¥527
翌々日出荷
材質
亜鉛ダイカスト
形状
ソケット
タイプ
貫通穴
付属品
取付ビス、止ネジ用レンチ
仕上
クロームメッキ
材質
ステンレス(SCS13A)
形状
フランジ
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質
SS400
形状
フランジ
種類
溶接継手
規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力
10K
丸フランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。
形状
フランジ形
付属品
六角穴付き止めねじ
材質(本体)
SS400
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。
材質/仕上
アルミ
仕様
平頭
材質
アルミダイキャスト合金
ユニット形状
フランジ形ユニット
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
丸フランジ形
種別
標準型
フランジ
フランジ付
材質
SUS304
形状
KFフランジ
種類
溶接継手
形状
その他
材質
ステンレス製
呼び圧力
10K
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質
SS400
形状
フランジ
種類
溶接継手
規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力
5K
パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番
108-0947
材質
スチール(三価クロメート処理)
質量(g)
295
内径×外径(Φmm)
28×32
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
3M(TM)製ホイール製品(LDホイール、CPホイール、EXLホイールなど)をグラインダーやバフレース・専用機に取り付けて使用の際にご使用ください。
仕様
15.9mmシャフト用ブッシュ1組付き
トラスコ品番
485-9049
質量(g)
100
穴径(Φmm)
25.4
フランジ内径(Φmm)
25.4
適合ホイール
(内径)76.2mm
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質
SUS F304
形状
遊合フランジ
種類
ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
亜鉛ダイキャスト
形状
ソケット
材質
(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼