- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 洗車・清掃
- タイヤ・ホイール用
- アルミホイール 錆 落としのおすすめ人気ランキング
アルミホイール 錆 落としのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新105件の「アルミホイール 錆 落とし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミホイール 汚れ落とし」、「アルミホイール鉄粉除去」、「ホイール コンパウンド」などの商品も取り扱っております。
金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。
アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。
危険物の類別
非危険物
化学反応でガンコ汚れを溶かして落とす。ボディのザラついた鉄粉からアルミホイールにこびりついたブレーキダストまで、これ1本でまとめて強力洗浄。ボディシャンプー感覚で洗うだけのラクらく作業。冬期の融雪剤対策にもおすすめです。
用途自動車用ボディ・アルミホイール鉄粉除去洗浄剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.5L
対応ボディー色
全塗装色対応(イエロー色は除く)
危険物の性状
非水溶性
1本(500mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤
成分
アルカリ性液体
ホイールに付着した汚れや錆をすっきり落とします。適量を専用スプレーで塗布し2~3分放置した後、スポンジ・ブラシなどで洗浄してください。
洗浄後は、水でよく洗い流し、クロスで綺麗に拭き上げてください。
用途プロ仕様の業務用ホイールクリーナー(錆を解かず還元水)です。
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(4L)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
吸着泡成分がホイールに付着したブレーキダストや頑固な油汚れに浸透してスッキリ落とします。
防錆剤配合で金属を傷めない設計です。
中性・ノーコンパウンドなのでアルミ・スチール・メッキホイールに使えます。
液性
中性
アズワン品番
64-8349-34
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(500mL)
¥539
税込¥593
当日出荷
嫌な臭いがほとんどありません。錆取り剤としての効果もあります。トラップ粘土の除去力に優れた作業性をプラス!。タレない粘性のある液体で、鉄粉を強力に溶解。活性剤配合でカーシャンプーとしても最適。
用途カーボディ等塗装面鉄粉除去・錆び除去
液性
中性、ノーコンパウンド
成分
チオグリコール酸アンモニウム・界面活性剤・発色増強剤・増粘剤・製水
密度
1.09(20℃)
外観
ほとんど無色透明の液体
ホイールのブレーキダストや鉄粉等のガンコな汚れを強力に落とす、トリガータイプの専用クリーナーです。
安心して使えるノーコンパウンドで、ホイールの劣化を防止するサビ止め剤配合です。
質量(g)
470
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
230×94×49
危険物の類別
非危険物
1本(400mL)
¥619
税込¥681
当日出荷
ボディやアルミホイールに付着した鉄粉や汚れを落とします。
鉄粉のみに反応しますのでガラス・ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響はありません。
シャンプー効果があります。
危険物の類別
非危険物
1本(500mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
塗装劣化の原因となるブレーキダストや鉄工所などから出る鉄粉を化学変化で浮かせて落とすスポットクリーナーです。
鉄粉除去によりワックス効果が長期間持続します。
質量(g)
470
タイプ
全色対応
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
230×94×49
危険物の類別
非危険物
1本(400mL)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
化学反応でアルミホイールのブレーキダストを溶かして落とす!
頑固な油汚れも強力洗浄!
ノーコンパウンド
用途ドロ汚れ、しつこい油汚れ、頑固なブレーキダストなどに。
成分
チオグリコール酸アンモニウム・非イオン系界面活性剤・両性界面活性剤
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(500mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
固着した油汚れ・ブレーキダスト・鉄粉まで浮かせて剥がす!超進化、こすり洗い不要!
スプレーして5分程度放置し、水流で洗い流すだけでガンコな汚れも浮かして剥がす!
こすり洗い不要で圧倒的にラクな作業に!
垂れにくいジェルタイプで湿布効果を最大限に発揮!
タイヤの汚れも同時に落とせる!
たっぷり使える大容量700mL
ホイール&タイヤの汚れにこれ1本で全て対応!スプレー後、水流で流すだけでガンコな汚れも浮かせて剥がす!最強にして最ラクなホイールクリーナー!
用途自動車用ホイール・タイヤの洗浄用
成分
非イオン系界面活性剤、洗浄助剤、アルカリ剤、粘度調整剤/液性:アルカリ性
容量(mL)
700
タイプ
液体
危険物の類別
非危険物
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ボディに付着している鉄粉を、化学的な力で強力に洗浄。中性タイプなので、スプレーして水を流すだけで塗装面のコーティングを傷めず、コーティングも落としません。全塗装色対応。
質量(g)
393
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
83×185×65
液性
中性
危険物の類別
非危険物
対応ボディー色
全塗装色対応
1本(300mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
素材に優しい成分でホイールを傷めず、ブレーキダストや油汚れを協力分解!。鉄粉除去成分配合で焼き付いたブレーキダストなどの頑固な汚れを素早く除去します。アルミ・メッキ・鉄素材のホイールに使えます。
液性
弱アルカリ性
質量(g)
609
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
92.5×233×56.8
危険物の類別
非危険物
1本(500mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
洗車では落ちないホイールの汚れをスッキリ落とし、新品の輝きを復活させます。
ホイールにやさしいクリームタイプ。
用途アルミ及びスチールホイールの汚れ取り、保護用
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.065kg
1個(65g)
¥699
税込¥769
当日出荷
鉄・アルミ・ステンレスの強力サビ取り剤。コンパウンド・研磨剤を使用してないので傷つきません。ジェルタイプなので浸透し、タレにくく作業が簡単。アルミの白サビ、鉄の黒サビ・赤サビに効果を発揮。ステンレス接合部の薄サビ落としに効果があります。車、バイク、自転車パーツのメンテナンスに。薬品・石油系溶剤・酢酸エチル一切不使用の環境対応品。
用途鉄の赤サビ・黒サビ、アルミの白サビ、ステンレスの薄サビに。
危険物の類別
非危険物
1本(50mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
浸漬用サビ取り剤です。
錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。
用途鉄、鋼のさび落としに
成分
りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水
使用方法
原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
質量(kg)
4.88
タイプ
酸性
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1本(4L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ベアメタル(表面処理されていない金属)専用のコンパウンドです。
ステンレスマフラーや古いアルミホイール、錆付いてしまったメッキ部品など、経年変化による変色や、表面の酸化(錆)により、本来の輝きと魅力を失ってしまった金属パーツを復活させることができます。
使用方法
(1)メタルポリッシュの磨き作業には、ネルクロスやマイクロファイバークロスをおススメいたします。クロスはあらかじめ2~3枚をご用意いただくと効率よく作業を進められます。(2)砂やホコリなどの汚れは作業前に水洗いなどで綺麗に除去してください。(3)作業前に施工箇所が冷えている事を確認します。作業箇所が熱い時は作業を行わないでください。(4)メタルポリッシュを取り出し、作業箇所へ大まかに塗布します。この時、一度に広範囲へ塗布してしまうと、作業中に本剤が乾いてしまい作業が出来なくなってしまいます。作業の進行に合わせて、付け足しながらご使用いただく方法をおススメいたします。(5)磨き作業を行います。力で磨くというより、こする回数で磨くという要領で作業を行います。(6)磨き作業が終了したら、新しいクロスに変えて、仕上げ拭き作業を行います。仕上げ拭き作業を行うと、クロームクリーナーと一緒に黒い磨きカスが取れ、施工面が次第に輝きを増していきます。丁寧に拭き仕上げ作業を行ってください。
適合材
鉄・アルミ・ステンレス・真鍮・マグネシウム・メッキ
危険物の類別
非危険物
1個(140mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤
主な用途
サビ落とし
仕様
燃焼性/なし。揮発性/低い
成分
リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水
使用方法
原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
タイプ
濃縮
pH
1.05(20℃)
引火点(℃)
なし
外観
無色透明液体
危険物の類別
非危険物
使用可能材質
鉄
1本(4L)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
塗装面のブレーキダストや鉄粉を化学変化により落とし、さらに豊富な泡立ちで汚れも落とす専用シャンプーです。化学反応により赤紫色に本液が変色、鉄粉の落ち具合が確認できます。また、シャンプー本来の汚れ落とし効果も兼ね備えているので、仕上がりもスッキリ!ワックス前の下地処理にも最適です。
容量(mL)
750
対応ボディー色
全色
付属品
専用スポンジ×1
質量(g)
873
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
233×124×97
危険物の類別
非危険物
1本(750mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
アルミニウム素材の黒焼け、白サビを除去します。素材面を殆ど傷めることがなく、本来の風合いを取り戻します。
用途・マンション、ビルのアルミサッシ。・廊下のアルミ手摺り、面格子。・カーテンウォール外壁のアルミマリオン。・アルミ製ガラリ(通風口)
使用工具
白色のパッド/シルバー ○、ブロンズ・他 ○。茶色のパッド/シルバー △、ブロンズ ×
主成分
乳酸・クエン酸
標準使用量
50~70g/m2
ボトル形状
トリガー付
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(300g)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷