アルミラダーレールのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
99件の「アルミラダーレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折りたたみ式 アルミ ラダーレール」、「ラダー バイク用」、「アルミブリッジ」などの商品も取り扱っております。
折りたたみ式で持ち運びや収納に便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 全長(mm) 1820 全幅(mm) 293 材質 アルミニウム 質量(kg) 6.5 全高(mm) 60 最大積載荷重(kg) 200 有効幅(mm) 250 取扱説明書 (1.6MB)
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

軽量で持ち運びに便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。 脱輪防止のため端面を表側に曲げています。またメッシュ周囲の凹凸がタイヤの滑りを抑止します。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 全長(mm) 1500 全幅(mm) 215 材質 アルミニウム 質量(kg) 3.3 全高(mm) 40 最大積載荷重(kg) 180 有効幅(mm) 185 取扱説明書 (1.6MB)
1本
7,298 税込8,028
当日出荷

アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。表面は滑りにくくするため凸型加工が施されています。荷台への固定用フックが付いているので安全に積み下ろしが可能です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 全長(mm) 1800 材質 アルミニウム 全高(mm) 60 最大積載荷重(kg) 500(1枚あたり250) 取扱説明書 (1.7MB)
1セット(2枚)
19,990 税込21,989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミブリッジPROは最新のアルミ合金を使用し、最適な角度をつけた肉厚のフック、間隔が狭いステップを採用。農業機械用に設計,開発されたブリッジです。それぞれに滑り止め、タイヤガードがついており、突起がタイヤをしっかりととらえるため、滑ることなくスムーズに乗り降りができます。
用途農業機械全般向けアルミブリッジ
1セット(2本)ほか
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
23,980 税込26,378
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SBAタイプは最も汎用性の高いアルミブリッジです。0.5トンから5トン用まで豊富にラインナップしています。農業機械用に設計・開発されたブリッジです。 ステップ間隔が狭く、それぞれに滑り止めタイヤガードが付いており、突起がタイヤのブロックをしっかりととらえるため、滑ることなくスムーズに乗り降りができます。
用途農業機械や建設機械をトラックに積み込むための道板です。 フック形状 ツメ
1セット(2枚)
51,900 税込57,090
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


作業中にブリッジが外れないようトラック荷台引っ掛けようフックがついています。持ち運びしやすいように収納式取っ手がついています。ステップの間が狭いので、スムーズな乗り降り、積載が可能です。滑り止めのステップが付いています。
1枚
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみ式で軽量なので持ち運びや収納に便利なアルミ製のラダーレールです。 湾曲になっているので車高の低い車種でも底打ちしにくいです。 バイク等を積載車へ積み込む際や階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。 また、爪部分はフラットでゴムカバー付ですので車輛を傷つけにくくなっています。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 全長(mm) 2200 全幅(mm) 280 付属品 タイダウンベルト 材質 アルミニウム 質量(kg) 7 全高(mm) 50 最大積載荷重(kg) 200 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm) 1150×280×150 有効幅(mm) 260 取扱説明書 (1.1MB)
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

3.5mm厚のアルミ製で抜群の強度です。 置くだけで階段がスロープに変身。 幅広で脱輪防止が付いていて安全です。 人・台車・車椅子用の段差スロープです。 車両の出入りではご使用できません! 12Φのアンカー穴上部に2ヶ所あります。
材質 アルミ 幅(mm) 905 シルバー 最大荷重(kg) 300
1枚
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適! スロープ勾配は約7度です。
用途バンパーと地上との距離が10mm以上のローダウン車の前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために 耐荷重(kg) 1500(1セット) 材質 PP 質量(kg) 3.1(1セット) 高さ(mm) (車両乗り上げ部)68 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 700×201×80 適合タイヤ幅(mm) 190以内 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.8MB)
1セット(2個)
3,698 税込4,068
当日出荷

トラックレールはバン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。 穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 対応金具Eクリップに使用可能。 材質 アルミ 質量(kg) 2.85 タイプ 穴付 全長(m) 約3.05 参考使用荷重(kg) 500 板厚(mm) 3 穴数 60
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。 仮設工業会認定品
材質 アルミ 厚さ(mm) 36
1枚ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サイドスリップボードセット ATG92 に付属のステップボードです。
付属品 本体×1、サイドスリップボード用スロープ×2、六角穴付ボルト(M5×10mm)×2 適合 軽自動車から2tクラス貨物車。タイヤ幅280mm以下のタイヤ装着車 トラスコ品番 113-0594 質量(kg) 10
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

組み立て簡単!木ネジ5本付。軽トラック対応。 現在市販されているブリッジは主にアルミ製で高価の為、木の板をブリッジ代わりにして使用している場合が多いようです。その場合、積み降ろし中に木の板がアオリからはずれる危険もあります。そこで市販の木の板を利用し簡易ブリッジ金具と接合しアオリに引っ掛ければはずれる危険も無く安全に耕運機、一輪車、オートバイ、自転車、などの積み降ろしに最適。
用途耕運機の積み降ろしが安全にできる!低コストでブリッジができる! 材質 スチール製 質量(kg) 1.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
5,998 税込6,598
当日出荷

バイク・耕運機・自走式刈払機・除雪機などの積み降ろしに。
セット内容 本体1本・補強スタンド2本・タイダウンベルト1本 材質 アルミニウム 質量(kg) 7.7(1本) 最大積載荷重(kg) 300(1本) 有効幅(mm) 270 高さ(cm) 補強スタンド:36~49 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm) 折りたたみ時:28×117×23 使用時寸法(cm) 28×228
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

信頼性の高いアルミ合金製に加え、フレームと一体構造の滑り止めタイヤガードが付いているため、突起がタイヤのブロック溝をしっかりとらえ、滑らず安全に積み降ろしすることができます。しかも、重量は超軽量を誇ります。
用途バイク用 全幅(mm) 240 全高(mm) 78 フック形状 ツメ 持ち手 有効幅(mm) 180 フレーム高さ 40 最大使用荷重(kg) 300
1本
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

昭和ブリッジ販売乗用車用ブリッジ
ES型は乗用車の積み降ろし専用ブリッジです。車高の低い乗用車に対応できるようにゆるやかなのりこみ角度に設定しています。ブリッジ表面はフラットで突起がなく、車両の下部をすることがありません。カーキャリヤ・カーに標準装備されているブリッジです。
用途乗用車用 有効幅(mm) 400 全幅(mm) 400 フック形状 ツメ 持ち手 ×
1セット(2本)
279,800 税込307,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バイクを狭い駐車スペースに旋回収納。 ガレージ内でのバイクの移動に。 複数バイクの効率的な収納に。 先端が反り返り形状&ギザギザで抜けにくい。 左右非対称形状で効率的に力がかけられる。 ステンレスで錆びにくい。 ベアリング交換可能。
材質 ステンレス 寸法(mm) 680×285 耐荷重(kg) 400
1台
19,980 税込21,978
当日出荷