アルミ粘着シートのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
120件の「アルミ粘着シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミシート テープ」、「アルミ 箔 シート」、「アルミ 粘着テープ」などの商品も取り扱っております。
粘着付なので裏紙をはがすだけで簡単に施工できます。
用途水回りなどの補修に。 トラスコ品番 381-5170 質量(g) 181 質量(g/パック) 181
1パック(2枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

軽くて切りやすい、細工がしやすい。いつまでも美しく、さびない金属素材。粘着剤(アクリル系粘着剤)付き
用途屋根・雨戸・物干・風呂場・洗濯場。・物置・換気口・手芸用・園芸用。・犬小屋等ペット用 その他 住居の補修に! タイプ 巻物 粘着剤 アクリル系 比重 約2.72 溶融点(℃) 約657 調質 H18
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に薄くて柔らかい粘着性シートで、必要に応じてはさみやカッターなどで簡単にカットできます。切断後は台紙を剥がして貼り付けるだけで、万一貼付作業に失敗しても強い粘着性ではありませんので簡単に微修正ができます。ドラフトチャンバー・ヒュームフードや実験台の保護、薬品庫・薬品トレーの下敷き用、床や炊事場など日々生じる腐食をできるだけ避けたいときの防水シートとして適しています。推奨する保管環境条件は+21℃で湿度50%暗所です。表面がフッ素樹脂粘着シートと同じ厚さ約0.025mmのFEP製フィルムと耐熱性に優れた厚さ約0.045mmのアルミ箔を圧着し、約0.03mmのアクリル系接着剤を施しています。
TGK品番 0007186111 サイズ(cm) 幅63.5×450のロール式 耐熱温度(℃) +10~204 アズワン品番 62-6248-71
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷

低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。 防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。 建設仕様適合品。
用途ダクトシール用、保温材目地用 粘着力(N/10mm) 4.7
1巻ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粘着剤の耐熱温度は150℃以下です。エキパイ等の高音部への使用はお避け下さい。
寸法(mm) 200×240 耐熱温度(℃) 150
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミタイプの粘着シートです。 使用範囲が広くボディ、マフラー等応用もいろいろ。 好きな大きさに切って貼るだけで簡単に補修が出来ます。
用途ボディの補修補助材 テープ幅(mm) 90 基材 アルミ テープ長さ(m) 0.3 危険物の類別 非危険物
1個
519 税込571
当日出荷


表面は厚さ約0.025mmのFEP製のフィルムと耐熱性に優れた厚さ約0.045mmのアルミ箔を圧着し、約0.03mmのアクリル系接着剤を施しています。必要に応じて簡単にカットでき、切断後は台紙を剥がして貼り付け可能。
寸法(cm) 63.5×450 耐熱温度(℃) 10~204 保管環境 +21℃、50%rh
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

片面に粘着剤を塗布したアルミ(厚さ0.05mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ。またはシートで、洗浄が簡単で実験台の保護や、バットなどの内張りに使用可能。使用可能温度は182℃まで。FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。
1個
29,997 税込32,997
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ 平板
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

従来の制振材に比べて軽量で、広い温度領域で制振効果を発揮します。 接着材が不要な粘着テープ付で、粗面や油面にも容易に接着します。 加工が容易で曲面にもスムーズに追従します。 30%程度の面積に貼り付けるだけで騒音低減効果が得られます。
用途構造物の防音制振に。防水・気密対策に。 トラスコ品番 819-1738 材質 (基材)アルミシート 質量(g) 240 使用温度範囲(℃) 0~40 粘着力(N/10mm) 37.6
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMIシールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け 規格 UL規格対応(File E59505) 粘着力(N/10mm) 4.5 引張強度(N/10mm) 37
1枚ほか
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れたアルミ素材のシートです 水まわりなどの各種補修に最適です
1枚ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。取り扱い作業性に優れています。手切れ性に優れています。手で切断可能。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。 仕様 剥離紙なし 質量(g) 200 基材厚さ(mm) 0.125 粘着力(N/10mm) 13 引張強度(N/25mm) 127.5 引張強度(N/10mm) 51 粘着力(N/25mm) 32.5 特性 耐久性、耐候性
1巻ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて切りやすい、細工がしやすい。いつまでも美しく、さびない金属素材
用途屋根・雨戸・物干・風呂場・洗濯場 物置・換気口・手芸用・園芸用 犬小屋等ペット用 その他 住居の補修に! タイプ 巻物 比重 約2.72 溶融点(℃) 約657 調質 H18
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途屋根・雨戸・物干・風呂場・洗濯場 物置・換気口・手芸用・園芸用 犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に! タイプ 平板 粘着剤 アクリル系 調質 H24
1枚ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて切りやすい、細工がしやすい いつまでも美しく、さびない金属素材
用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫! お台所、水周りのリフォームに! 家の補修などDIYの材料に! タイプ 巻物 粘着剤 なし
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正方形で使いやすいアルミシートです。 静電気による試薬の飛びはねを軽減できるため粉体の秤量に適しており、薬包紙の代わりに使用できます。
材質 アルミ 厚さ(μm) 15
1箱(500枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光沢タイプ。難燃性 UL510 Flame retardant (File No. E56086)
用途電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。 基材厚さ(mm) 0.08 伸び(%) 10 引張強度(N/25mm) 142.2 粘着力(N/25mm) 19.61(対ステンレス) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 難燃性
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性に優れ、水・熱・汚れ、油にも強いステンレス製の保護シート。ハサミで切れるから長さ合わせが簡単です。
材質 ステンレス・アクリル系粘着剤
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)