- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- アルミBOXのおすすめ人気ランキング
アルミBOXのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新2,474件の「アルミBOX」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ライト付きペン」、「アルミケース」、「アルミボックス」などの商品も取り扱っております。
握りやすく強度のあるアルミハンドルです。
厚みが2ミリあり強靭です。
ボックスは、耐久性と防錆性に優れた亜鉛メッキを施しています。
ラッチの閉め忘れが起きても、ハンドルを立てていれば簡易的なロックがかかります。
上部の小さな透明な取り外し可能なボックスは、きちんとした形で細かなパーツを格納可能でパーツを探すための時間を節約できます。
仕様
トレイ付
色
黒/オレンジ
材質(本体)
バージンポリプロピレン
軽量でデザイン性を高めたアルミ製埋込ボックス。電動巻上げ(KA型)とスプリング巻上げ(KL型)の両方に使用できます。
開口部の目隠しカバー付:ワンタッチ式の着脱可能でビス止め不要です。ボックスの角をなくし、凸凹を付けた立体的なデザインがあらゆる環境にとけこみます。
サイズ
200角(200×200)
材質
アルミ製
色
ホワイト
防水・防塵、耐久性、防犯性に優れたアルミケース。ケース本体は1.5mm厚のアルミ板を採用。角部分の補強には、時間が経っても色褪せしにくいGIVI独自開発素材の「テクノポリマー」を使用した頑丈な構造。アルミ表面にはアルマイト処理を施し、ホコリや手垢がつきにくい仕様です。上蓋には大型の荷掛けフックを装備し、積載した荷物の固定に。キーは別売でキーシリンダーだけ簡単に交換可能な設計。ケースを後から増やしても、キーシリンダーを交換するだけでトップ・サイド用の全てのケースを1本の鍵で管理可能。雨具など小物とへルメット1個収納可能。(ヘルメット種類による)。ショートツーリング1泊から2泊に適しています。別売の防水インナーバッグで荷物の濡れを回避。ベース別売り。
用途バイク用リアトップケース(モノキー)。ケース本体は1.5mm厚のアルミ板、角部分にはテクノポリマーを使用した頑丈な構造。上蓋の大型荷物掛けフックを装備。ボックス上にも積載可能。キーシリンダー交換式で、後からケースが増えてもトップ・サイドケースをすべて1本の鍵で管理可能
適合
【キーシリンダー】SLR101(品番:61515)、SLR103(品番:61517)、SLR105(品番:61519)
容量(L)
42
最大積載量(kg)
10
本体質量(kg)
6
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
【ボックス】456×440×325
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
箱単位の販売です。
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献いたします。
仕様
エコボックス入
材質(フランジ)
アルミ
材質(シャフト)
鉄
アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。
大容量なので自由に物を収納できます。しかも防犯用のカギも付属しています。
用途軽トラなどの収納用ボックスとして
材質
アルミニウム
材質(キー)
銅
材質(取手)
鉄
取扱説明書
(0.6MB)
ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板等、各種軟質ボードに最適です。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。
材質(フランジ)
(リベット本体)アルミ(A5154)
材質(シャフト)
(マンドレル)スチール(炭素鋼)
軽量でデザイン性を高めたアルミ製埋込ボックス。電動巻上げ(KA型)とスプリング巻上げ(KL型)の両方に使用できます。
開口部の目隠しカバー付:ワンタッチ式の着脱可能でビス止め不要です。ボックスの角をなくし、凸凹を付けた立体的なデザインがあらゆる環境にとけこみます。
サイズ
150角(150×150)
材質
アルミ製
色
ホワイト
IP54準拠防塵・防水。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。ブロッククッション。クッション:425×305×60(H)mm(外形)。ブロックサイズ:20×20×41(H)mm。アルミワイドハンドル。サイドグリップ。Φ6mmロックホール。トップカバーパーツ収納。ワイドハンドルで持ち運びも快適。チェストBOXとの組み合わせに最適。パーツも工具も機能的に収納。
1個
¥7,690
税込¥8,459
翌日出荷
汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用
材質(本体)
ポリスチレン
仕様
(PCボード)ユニバーサル基盤t=1.6
付属品
取付ネジ1セット
材質(シャーシ)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面を平らに保つ場合にご利用下さい。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。
材質(フランジ)
(リベット本体)アルミ(A5154)
材質(シャフト)
(マンドレル)スチール(炭素鋼)
高級感と実用性を高次元で
併せ持つ多機能ペン
スタイリッシュかつシンプルなデザインでビジネスシーンにマッチする多機能ペン。高級感と実用性を高次元で併せ持っています。見た目の雰囲気は重厚感さえも感じるが、いざ手にすると硬質アルミ軽合金製なので18gと軽く、持ちやすく疲れにくいうえに胸ポケットに入れた時にも衣類への負担が軽減されます。1本ごとにメタルケースとギフトボックスに入っており、贈り物にも最適です。
商品タイプ
本体
方式
ノック式
芯径(mm)
0.5
インク色
黒・赤
先端ボール径(mm)
0.5
インク
油性インク
色数
2色+シャープペン
線の太さ
細字
丈夫な硬質アルミ材。変形・熱にも強く冷凍・冷蔵・解凍に抜群の性能。
色
シルバー
材質
硬質アルミ材
加工
アルマイト加工
商品タイプ
バット
アステージ製の信頼できる品質のアルミツールケースです。軽くて丈夫なアルミ製ボディー。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。DIY工具やA4サイズ書類、ファイルの収納に便利です。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
材質
(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂
色
シルバー
材質(本体)
アルミ合金
関連資料
商品使用方法(0.7MB)
鍵
鍵付
材質(カバー)
アルミ板A1100P
強くて丈夫な万能アルミボックスです。アルミ製なので錆びにくいです。作業用軽トラックの荷台にピッタリです(一部規格除く)。
用途作業用軽トラックの荷台に道具入れとして。軒先やお庭に置いて、収納ボックスとして。作業現場での道具や資材の置場として
材質
アルミ製(一部開閉支柱はスチール製)
付属品:トレイ 2個、ホルダー付きマルチコンパートメント 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。QS PRO Connectアダプターが含まれており、取り付けレールを取り外した後にPRO製品ライン(ツールボックス、引き出し、技術者ケース、ツールケース、ボックス130、オーガナイザー100、200、300)と接続可能です。クラシックな大工用クランプが使用できるアルミ製取り付けレールを備えたプロ仕様です。容量38Lの大型ツールボックスで、大型電動工具やハンドツールが収納可能です。内部の整理を改善するため、2つのトレイと2つのコンパートメント(ハンドツール用のホルダー付きのマルチコンパートメント)を備えた収納設計です。英語商品名は [ ONE 350 Technik 2.0 Red ]です。
用途大型電動工具やハンドツールの収納に最適。トレイとコンパートメントで整理しやすい。作業台として使用でき、精密作業に最適
材質
超耐久性プラスチック
質量(kg)
6.155
色
レッド
サイズ
M
容量(L)
38.52
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305×519×245
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
385×585×320
対角(mm)
722
1個
¥15,980
税込¥17,578
91日以内出荷
電源ユニット別置形
用途屋外専用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
材質
本体:アルミ(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)
8.6
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-20~+35
消費電力(W)
最大(200V):429、平均(200V):398
定格入力電圧(V)
200~254対応
ビームの開き(°)
【1/10】鉛直面上:76 / 水平面上:76
周波数
50/60Hz共用
保護等級
器具 IP65、電源 IP43
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
183.2(200V)
光束(Lm)
78600
耐風速(m/s)
60
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
70
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
1組
¥329,800
税込¥362,780
92日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金、電機板金等。
材質
オールアルミ
特性
防水・防塵
材質
取付ビス(ナベ):ステンレス、アースビス(ナベM4×5):鉄
色
ガスケット:ブラック
使用温度範囲(℃)
-40~105
保護等級
IP67
締付トルク(N・m)
カバー:1
材質(カバー)
トップ:アルミダイキャスト ADC12
材質(ガスケット)
シリコンOリング(硬度30°)
材質(ボディ)
アルミダイキャスト ADC12
RoHS指令(10物質対応)
対応
電源ユニット別置形
用途屋外専用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
材質
本体:アルミ(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)
8.6
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-20~+35
消費電力(W)
最大(200V):413、平均(200V):383
定格入力電圧(V)
200~254対応
ビームの開き(°)
【1/10】鉛直面上:22 / 水平面上:22
周波数
50/60Hz共用
保護等級
器具:IP65、電源:IP43
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V) 171.9
光束(Lm)
71000
耐風速(m/s)
60
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
70
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
1組
¥459,800
税込¥505,780
92日以内出荷