- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 手洗い用品
- アロエのおすすめ人気ランキング
アロエのおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新467件の「アロエ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アロエベラ」、「アロエ手洗い洗剤」、「アロエジェル」などの商品も取り扱っております。
手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。
天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。
保湿成分のあるトウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス配合で
手肌を健やかに保ちます。
用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。
オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。
仕様
天然スクラブ入
成分
水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、トウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス、BG、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、青1
タイプ
スクラブ
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
配合成分
アロエエキス
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。
天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。
保湿成分のあるオレンジエキス配合で手肌を健やかに保ちます。
用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。
オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。
配合成分
オレンジエキス
仕様
天然スクラブ入
成分
水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、オレンジ果実エキス、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、赤106
タイプ
スクラブ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
繰り返し・詰め替え
対応
洗浄力、経済性に優れた工業用粉洗剤。
表面に細かい穴が開いているパーライト研磨粒子が、油汚れに抜群の洗浄力を発揮します!
大容量の10kgタイプは約30cm角の扱いやすいケースサイズです。
用途一般機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンド・印刷工場等での、機械・器具に付着した油汚れやインク汚れの等の洗浄に。
仕様
パッキンケース入り(粉末洗剤はビニール袋の中に入っております)、中味:粉末(ピンク色)
成分
研磨剤、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム 、ポリオキシエチレンスチレン化アリールエーテル、脂肪酸アルカノールアミド 、高分子分散剤 、テトラヒドロキシプロピルエチレンジアミン、炭酸ナトリウム、d-リモネン、エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム、ローダミンB、防腐剤、水
使用方法
1.洗浄面に対し本製品を適量取り、水なしですりつぶすように擦ります。2.油汚れが乳化して浮き出してきたら、水でよく洗い流して下さい。3.作業後、荒れ性の方はハンドクリーム等で手入れしてください。
形状
粉末(ピンク色)
液性
弱アルカリ性
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
商品タイプ
本体
天然スクラブ(天然石微粒子)配合の手洗い専用洗浄剤として、指の指紋や手のシワに入り込んだ機械油・カーボン・インキなどの汚れをすっきりと取ります。
アロエエキス(天然エキス)配合で洗浄後の殺菌された手肌をしっとりさせます。
用途自動車工場・機械工場・印刷工場・化学工場、その他各種工場内での手についた油汚れの洗浄。
タイプ
天然スクラブ
主成分
界面活性剤・殺菌剤・スクラブ剤・保湿剤
医薬品医療機器等法
医薬部外品
グリースやタール、オイル、油性ペンキ、油性インクなどの油汚れを、素早くすっきりと落とします。
肌のキメを整えるラノリンを配合。
天然のオレンジ抽出成分とスクラブ成分を配合。石油系溶剤は一切含みません。
用途手肌に付着したグリース、タール、オイル、カーボン、油性インク、油性ペンキなどの頑固な油汚れを取り除きます。
タイプ
スクラブ
仕様
スクラブあり
トウモロコシの芯で作られた天然スクラブを使用。環境にやさしい生分解性100%の天然スクラブ剤です
手に優しいアロエべラ葉、カミツレ花、トウモロコシの植物エキスを配合しています。保湿成分にとり洗浄後の手肌を健やかに保ちます
用途機械工場、印刷工場、自動車工場、ガソリンスタンド、その他あらゆる事業所における手洗いに
成分
水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、トウモロコシエキス、アロエべラ葉エキス、カミツレ花エキス、BG、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30)クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、PEG-150、ステアレス-13、オレイン酸Na、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、酸化チタン
タイプ
スクラブ
水なしでも使用でき、洗浄力に優れた一番経済的な工業用洗剤。
有機溶剤・脱脂剤・重金属未使用
使用量も少量のピンク洗剤。
川、海、湖の富栄養化(赤潮源)といわれているリン酸塩を含んでいません。
用途一般機械工業・自動車整備工場・ガソリンスタンド・印刷工場等での油汚れの洗浄に。
環境にやさしい生分解性スクラブ(結晶セルロース)を
採用したハンドクリーナー。
植物由来原料を100%使用したスクラブです。
洗浄力に優れています!
タイプ
スクラブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
スクラブ粒子が深く入り込んだガンコな油汚れに強力に作用します。オレンジエキスの働きにより手肌をすこやかにやさしく保ちます。トウモロコシの穂軸を使った天然スクラブで地球環境にやさしいタイプです。
用途機械工場・自動車整備工場・船舶工場・印刷工場・ガソリンスタンドなどでの手洗用。
タイプ
スクラブ
材質
主成分:非イオン界面活性剤・天然スクラブ剤・オレンジエキス(保湿成分)
2018年トラスコ掲載ページ
9 0620
繰り返し・詰め替え
対応
工業用ハンドクリーナー用のポンプ付き容器です。
用途工業用ハンドクリーナーに。
商品タイプ
1.4kg用ポンプ付きボトル
高さ(mm)
約250
最大径(Φmm)
115
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
「天然由来のスクラブ剤」を配合した手洗い洗剤です。手についたガンコな油汚れや臭い、指紋やシワの間についた汚れもスッキリ落とします。中性で手荒れ防止剤配合のため手が荒れにくく、洗い上りもさらっとしています。また配合しているアロエエキスが保湿効果を与えます。水のない場所でも使用可能なクリーム状の手洗い洗剤です。詰替用もあり、経済的です。天然由来のスクラブ剤配合なので環境問題にも対応しています。
用途業務用手洗い洗浄
形状
クリーム状
液性
中性
繰り返し・詰め替え
対応
油、塗料、グリースなど落ちにくい汚れもきれいに洗い落とします。1回の使用量が約2gと少量で経済的。
ラノリン(羊毛の油)配合により使用後の手のかさかさもない。
さっぱりとした香りで使用感もさわやか。
日本国内で製造した商品です。
形状
半ねり
危険物の類別
非危険物
特性
手荒れ防止
天然スクラブ採用
用途スクラブハンドクリーナー
主成分
界面活性剤・アロエエキス(うるおい成分)・天然スクラブ剤配合
タイプ
スクラブ
シリーズ
プレヴェーユ
スクラブ粒子が深く入り込んだガンコな油汚れに強力に作用します。アロエエキスの働きにより手肌をすこやかにやさしく保ちます。トウモロコシの穂軸を使った天然スクラブを使用しているため、環境にやさしい商品です。
用途機械工場・自動車整備工場・船舶工場・印刷工場・ガソリンスタンドなどでの手洗用。
タイプ
スクラブ
材質
主成分:非イオン界面活性剤・スクラブ剤・アロエエキス(保湿成分)
2018年トラスコ掲載ページ
9 0620
アロエエキス・モモ葉エキス・ローヤルゼリーエキス・カモミールエキスの4つのエキス配合で手洗い後の手肌に潤いを保ちます。2液型のウレタンおよびエポキシ塗料なども手についてすぐであれば簡単に落とすことができます。
用途塗装工事現場、印刷工場、自動車など修理工場、化学工場などでの手洗い用。ペンキ・インクなどのガンコな汚れ用。
2018年トラスコ掲載ページ
9 0621
仕様
手に水をつけずにパワーハンドソープを汚れた部分にすり込み、汚れが浮きあがってきたら、水洗いをしてください。
材質
主成分:界面活性剤、殺菌剤、オレンジオイル、スクラブ剤、保湿剤
速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
成分
イソヘキサン、エタノール、プロパン
仕様
逆さ噴射可
付属品
操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル
種別
油性、エアゾール
適合機器
機械部品
主な用途
油汚れ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
逆さ噴射可
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
マイクロプラスチックビーズ不使用。
プラスチックスマートキャンペーン登録品。
くだけるスクラブ材。
高洗浄力。手肌にやさしい。水場を汚しません。
PRTR制度非該当商品。
材質
主成分:非イオン系界面活性剤、シリカ微粒子、水溶性成分、水、その他(保湿剤等)
シリーズ
ラッキーボーイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
手のシワまで入り込んで頑固な油汚れもすっきり落とします。
果実「羅漢果」の殻で作った天然スクラブ剤を使用し環境に優しいハンドソープです。
海洋ゴミとなるマイクロプラスチックビーズは使用しておりません。
酵母が生みだす天然洗浄成分「ソホロ」を配合
優れた洗浄力と素早いすすぎで、手洗い時間を短縮できます。
用途自動車工場・印刷工場、その他製造業での手に付いた油汚れの洗浄。
液性
弱アルカリ性
香り
フローラルウッディ
成分
水、カリウム石けん用素地、天然スクラブ剤、他
スクラブハンドクリーナ専用の空容器です。中に洗剤は入っておりません
商品タイプ
から容器
容量(kg)
2.5
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。
通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比)
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
ブラック色で汚れも目立ちません。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど
全長(cm)
24.5(±0.5)
材質
ニトリルゴム
色
ブラック
厚さ(mm)
指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)
機能
伸縮性、グリップ力、中厚
粉有無
粉なし
エンボス加工
外エンボス
入数(枚)
50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)