アンカー チェーンのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
203件の「アンカー チェーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「極太チェーン」、「落下防止チェーン」、「型枠チェーン」などの商品も取り扱っております。
グレーチング盗難防止用鎖です。
用途溝蓋の盗難防止に 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 寸法D2(mm) 6 寸法L2(mm) 115 寸法W(mm) 29 チェーン長(mm) 500
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全率5倍以上の強靱なチェーンです。 標準でメカニカルガルバナイズ表面処理をしており防錆力に優れてます。
用途各種チェーンスリング用チェーンとして。 材質 特殊合金鋼 仕上 防錆処理
1本(1m)ほか
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

アンカープラグがついています。 丸カンがついているので、太いロープ等を通すのが容易です。 座部分が円形です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。 材質 ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト 材質(本体) ステンレス 種類 ラウンドアイ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


線径Φ8~Φ10チェーンの固定用に使用します。
質量(kg) 4.5 高さ(mm) 36.5 外径(mm) 220 危険物の類別 非危険物
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

この商品は日本工業規格JIS-F2106に準拠して製作しています。
用途船のハンドレール、船側はしごの吊り揚げ、ブイ係留等
1巻(5m)ほか
44,980 税込49,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質 SS400 表面処理 ユニクロメッキ チェーン径(Φmm) 5 チェーン長(mm) 500 全長(mm) 約620
1個
589 税込648
9日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

グレーチングクリップTGCD型と一緒に使う事で、溝蓋の盗難防止に役立ちます。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。 材質/仕上 ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 寸法D2(mm) 6 寸法L2(mm) 115 寸法W(mm) 29 チェーン長(mm) 500
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

支柱を固定するベース金具です。オールアンカー付
用途小型標識板等を取付ける支柱に使用。 材質 アルミニウム合金ダイカスト(ADC-6)
1セットほか
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ボルト式の連結金具 ステンレスでサビ難い
用途グレーチングの盗難防止用連結金具 材質 SUS304 寸法(mm) (内幅×横幅×高さ)10×25×55 質量(g) 60
1個
679 税込747
当日出荷

チェインの両端に溶接リングをつけました。南京錠と組み合わせて防犯にお使い下さい。
用途侵入を防ぐ。工具を保管 材質 ステンレス 線径(Φmm) 8.0 使用荷重(kg) 400 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t) 1.1 線径(Φmm) 6 質量(kg/m) 0.8 チェーンピッチ(P)(mm) 18 破断荷重(kN) 56.5 外面幅b(mm) 21.8
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
68,980 税込75,878
8日以内出荷

つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m) 30 表面処理 電気メッキ チェーン長(m) 30 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チェーンの両端に金具がついています。資材などの転倒防止や、人・車両などの進入禁止に。
材質 鉄・ユニクロ 長さ(mm) 2000 線径(Φmm) 4.8
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両側にフックを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

線径4.8mmのチェーンの両端にリングが付いています。
用途鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用。 規格 (社)仮設工業会非該当品 表面処理 ユニクロメッキ仕上げ
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)