アングル用キャスターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
278件の「アングル用キャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スチールラックキャスター付」、「アングルラックパーツ」、「アングル」などの商品も取り扱っております。
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式 SA型自在車 タイプ SA型(自在ブレーキ付) キャスタータイプ アングル式キャスター
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式 SA型自在車 タイプ SA型(自在) キャスタータイプ アングル式キャスター
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【R型】鋳鉄製のアングル車輪です。アングル上、フラットバー上で使用可能です。引戸、門扉などにご使用いただけます。 【RM型】MCナイロン製のアングル車輪です。アングル上、フラットバー上で使用可能です。 ラジアルベアリングを使用していますのでスムースな走行が可能です。引戸、門扉などにご使用いただけます。
ストッパー なし キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
3,498 税込3,848
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アングルへそのまま取付が可能なアングル式キャスター
材質(車輪) 導電ゴム ストッパー 回転ストッパー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
749 税込824
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式 SA型自在車 タイプ SA型(自在ブレーキ付) RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ アングル式キャスター
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 自在 エスコ品番 EA986PN-119 質量(kg) 0.52 全高(mm) 124.5 耐荷重(kg) 60 ベアリング 無し プレート寸法(mm) 45×61 耐熱温度(℃) -40/70 取付ピッチ(mm) 20×10×10×10 材質(金具) スチール 偏心(mm) 30
1個
2,510 税込2,761
翌日出荷

アングルサイズE(mm) 16 旋回半径(mm) 86 車輪 鋼板ホイルゴム車 アングルサイズG(mm) 21 アングルサイズH(mm) 1 取付高H(mm) 132 アングルサイズA(mm) 45 アングルサイズB(mm) 61 アングルサイズC(mm) 20 アングルサイズD(mm) 10 アングルサイズF(mm) 20 偏芯E(mm) 32 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.03MB) キャスタータイプ アングル式キャスター
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

アングルへの取り付けが簡単にできます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。 形状 自在 材質(車輪) エラストマー タイプ アングル式 車輪幅(mm) 26 表面処理 (金具)三価ユニクロ仕上げ 取付高H(mm) 96 許容荷重(N) 499.8 材質(金具) スチール 許容荷重(daN) 50 車輪径D(Φmm) 75
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付座がアングルへの取付けに特化した形状となっているキャスターです。アングルへネジやボルトで容易に取付けることが出来ます。
仕様 アングル式、ダブルベアリング アングルサイズE(mm) 16 旋回半径(mm) 83 車輪 ナイロン(B入)車 アングルサイズG(mm) 21 アングルサイズH(mm) 1 取付高H(mm) 132 アングルサイズA(mm) 45 アングルサイズB(mm) 61 アングルサイズC(mm) 20 アングルサイズD(mm) 10 アングルサイズF(mm) 20 偏芯E(mm) 32 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.03MB) キャスタータイプ アングル式キャスター
1個
1,698 税込1,868
18日以内出荷

アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式 SA型自在車 タイプ SA型(自在) RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ アングル式キャスター
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密閉防塵式。 50~60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。
タイプ V型 材質 車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アングルへの取り付けが簡単にできます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。 形状 自在 材質(車輪) ウレタン タイプ アングル式 車輪幅(mm) 27 表面処理 (金具)三価ユニクロ仕上げ 取付高H(mm) 96 許容荷重(N) 599.7 材質(金具) スチール 許容荷重(daN) 60 車輪径D(Φmm) 75
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アングルへの取り付けが簡単にできます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。 形状 自在式(ストッパー付) 金具仕上 三価ユニクロ仕上げ ストッパー 車輪タイプ 単輪
1個
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アングルサイズE(mm) 16 旋回半径(mm) 82 車輪 鋼板ホイルゴム車 アングルサイズG(mm) 21 アングルサイズH(mm) 1 取付高H(mm) 132 アングルサイズA(mm) 45 アングルサイズB(mm) 61 アングルサイズC(mm) 20 アングルサイズD(mm) 10 アングルサイズF(mm) 20 偏芯E(mm) 32 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.03MB) キャスタータイプ アングル式キャスター
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。 タイプ V溝型 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。 付属品 ベース取付ボルト:M8×15L B.N(2組)、M5×16FB.FN(5組)、キャスター取付ボルト:M10×25L B.N.SW(4組) 適合 MonotaRO中量棚 300kg・500kg兼用 質量(kg) 2 タイプ プレート式 適応 キャスター:車輪Φ130、Φ150
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様 ボルトレス タイプ 単体 板厚(mm) 天地板:35。棚板:35 棚ピッチ(mm) 50 枠幅(mm) 40 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 均等耐荷重(kg/段) 150
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。 コーナープレートが揺れを防止します。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。 ホワイトグレー タイプ 単体 板厚(mm) 天地板:35、棚板:35 安全荷重(kg) 600(1台当たり) 棚ピッチ(mm) 50 枠幅(mm) 40 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書 総耐荷重(kg) 600 均等耐荷重(kg/台) 600 均等耐荷重(kg/段) 120
1台
6,798 税込7,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)