アンチシーズニッケルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
66件の「アンチシーズニッケル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラグ グリス」、「アンチシーズ」、「モリペースト500」などの商品も取り扱っております。
銅を含まないニッケルベースの焼き付き防止剤です 厳しい状況下でもかじり、腐食や焼付けを防止します。 エキゾーストマニホールドボルト、エキゾーストシステムボルト、マフラークランプ、テールパイプシステム、触媒コンバーター等に使用。腐食しやすい船舶、製鉄所や一般工場での潤滑チェーン、留金や低運ベアリングの使用に優れています。 ステンレススチール製の金属に適しています。
用途焼付き防止剤 液色 適合温度(℃) -54~1316 規格 Mil-SpecA-907に準拠 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 226mL 危険物の性状 非水溶性
1個(226g)
3,598 税込3,958
当日出荷

ニッケルベースの焼付防止剤で銅、鉛、硫黄、塩素を含有しません。特に高い耐熱性、耐薬品性、高い耐圧性を有します。ステンレスでの使用や強酸、高温部(760℃)、化学薬品が使用されている部分やその他銅を含まないコンパウンドを使用しなくてはならない場所に適します。ペースト状、ブラシ付。
用途化学工場や石油精製工場。クリーンな不活性潤滑剤が必要な環境で使用可能。 仕様 ペースト状 トラスコ品番 332-6110 質量(g) 636 使用温度範囲(℃) -54~760 主成分 鉱物油、ニッケル、黒鉛 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(454g)
7,698 税込8,468
11日以内出荷

標準グレードの特性に加え、腐蝕性蒸気に不活性(特に強酸、強アルカリ)。化学、石油プラントなどの耐酸性、耐アルカリ性が要求される腐蝕雰囲気個所。
用途潤滑、焼防 使用温度範囲(℃) -183~1315 銀灰色 粒径(μm) 50 増ちょう剤 リチウム石鹸 危険物の類別 非危険物
1缶(227g)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。-51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります
1袋(4g)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

腐食を助長する固体成分配合を嫌うステンレス系材質に適しています。 チッ化ホウ素(BN)配合の耐熱焼き付き防止剤:ペーストです。 耐熱性に優れています。
用途ステンレス系締結部品の焼付防止。 高温下のステンレスボルトに 材質 主成分:チッ化ホウ素(BN) 質量(g) 110 使用温度範囲 1200℃以下 トラスコ品番 421-3513 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.1kg
1本(100g)
1,998 税込2,198
当日出荷

グラファイト、フッ化カルシウムを含有する焼付防止剤です。 高温部(1315℃)でも特に高い潤滑性と耐かじり性を有します。 ステンレス、その他ニッケル合金に使用でき、鉛、銅、硫黄を含まず、またフリーメタル(金属イオン)を含みません。
用途タービンスタッド、ボルト用。 石油化学プラント。 銅を使用できない場合。 質量(g) 600 主成分 グラファイト/フッ化カルシウム 使用温度範囲(℃) -29~1315 仕様 ペースト状 トラスコ品番 332-8911 適合範囲 コンプレッサー 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 510g 危険物の性状 非水溶性
1本(510g)
6,798 税込7,478
当日出荷

超耐熱潤滑剤(焼付き防止剤) 銅粉を主体とした各種微粉末金属粒子と極圧剤により、高温高荷重のカジリ・溶着を防止し、錆・腐食による取付部の固着も防止します。 また、シール性に優れ、締付けトルクを一定に保ちます。 高音部のマニホールド、マフラー取り付けネジ部に、またディスクブレーキグリースとして使用できます。
1本(100g)ほか
2,640 税込2,904
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。 982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。 高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。
用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金 使用温度範囲(℃) -29~982 主成分 銅ベース 液性 ペースト状 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(28g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)アンチシーズHD
メタルフリータイプです。金属成分を含まず、優れた潤滑性を持ちます。
用途ステンレススチール、アルミ、軟金属を含むあらゆる金属に。 材質 主成分:グラファイト/フッ化カルシウム 質量(g) 290 使用温度範囲(℃) -29~1315 トラスコ品番 418-8187 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 255g 危険物の性状 非水溶性
1缶(255g)
3,998 税込4,398
当日出荷

金属同士が擦れあうときに発生する焼き付きと呼ばれる金属結合の防止剤。 ボトムブラケットやペダルネジ、ヘッドカップの圧入部、シートポスト、ステムなど金属同士が強く擦れあう部分に塗布して使用してください。また防錆にも優れています。 スチールやアルミ、チタン製のフレームや部品などに最適です。
質量(g) 113 アズワン品番 64-5104-33
1本(113g)
1,498 税込1,648
当日出荷

殆どのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。高温による焼付や高圧によるカジリを完全に防止します。(2250 kg/cm2以上の耐圧性。)
用途潤滑、焼防、錆、腐蝕、焼付、カジリが問題となる個所の組立、メンテナンス。 銀灰色 使用温度範囲(℃) -183~1100
1缶(227g)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リチウム石鹸でゲル化させたペースト状の物にモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペーストです。 部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。 ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。 高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。 減速機の組立時に歯面、軸受に。 極圧下のかん合部に。 クレーンの摺動部に。 Oリングの摩耗の防止に。 ネジやボルトの焼付・がじり防止に。 送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。 使用温度範囲(℃) 350以下 ちょう度(25℃、60W/min) 310 滴点(℃) ~180 基油 鉱油 固体潤滑剤他 鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、グラファイト、2,6-。ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.9MB)
1缶(500g)
3,398 税込3,738
当日出荷

二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。 機械部品の組立時、かん合部・摺動部に塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転を円滑にします。 複雑な面や広い面への塗布に便利です 。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。クレーンの摺動部に。Oリングの摩耗の防止に。ネジやボルトの焼付・がじり防止に。送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。 成分 鉱油、二硫化モリブデン、シクロヘキサン、プロパン、ブタン 使用温度範囲(℃) 350以下 基油 鉱油 固体潤滑剤他 二硫化モリブデン、グラファイト 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 143mL 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

アンチシーズは、アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。 -51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります。
用途焼付き防止剤、スパークプラグ、シリンダー、エクゾーストヘッドボルト、エキゾーストマニホールド、エンジンボルトスパークプラグねじ部、マフラークランプ、O2センサー取り付けボルト、高温時に使用しているセンサーボルト、ヒンジ、ギア、チェーン、ケーブル、スプロケット、ベアリング、ローラー、バルブ、レバー等 使用方法 1.塗布する部分をパーツクリーナー等できれいに洗浄してください。2.錆の部分が多い場合は、ワイヤーブラシ等で錆を落としてください。3.塗布する部分は、キャップ部に付属しているハケで塗ってください。4.多く塗布した場合は、ウエス等で拭き取ってください。・駆動部に多く塗布しますと、飛び散る恐れがありますので注意してください。 液色 使用温度範囲(℃) -51~871 成分 石油系、ナフテン油、パラフィン油、アルミニュームパウダー 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.236L 危険物の性状 水溶性
1個(236mL)
4,698 税込5,168
当日出荷

適合範囲 焼付き防止潤滑スティック エスコ品番 EA920AW-9 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1mL 危険物の性状 非水溶性
1個
6,010 税込6,611
翌々日出荷

870℃までの高温環境下で金属部品を守ります。 錆び、腐食、過熱による焼き付きを防止し、取り外しが簡単です。 重要部品の摩擦と磨耗を低減。 粗いねじ山に最適に塗布できるバター状タイプ 非常に優れた潤滑性 MIL-PRF-907Eにおいてテスト済み
用途銅、真鍮、鋳鉄、ステンレスを含む全ての合金、全てのプラスチック、及び全ての非金属ガスケット材、ボルト、ブッシュ、配管、フィッティング、フランジ、ガスケット、ヘッダー、マニホールド、ナット、スタッドボルト、高温加熱炉、クレーン、タービンスタッド、石炭粉砕機、鋳造装置、熱交換機 適合規格 MIL-PRF-907E 係数 トルク係数:0.181 成分 グラファイト/アルミニウム トラスコ品番 244-9609 種別 スティックタイプ 銀色 使用温度範囲(℃) 870(最高使用温度目安) 危険物の類別 非危険物
1本(20g)
2,498 税込2,748
当日出荷

食品に接触する可能性のある機械でも安心して使用できる潤滑剤です。
用途ステンレススチールやその他の金属同士のかじりや焼き付きの防止に。 質量(g) 340 使用温度範囲(℃) 400(最高使用温度目安) 仕様 NSF H1認定取得、ペースト状 トラスコ品番 356-4509 規格 NSF Category H1 混和ちょう度 340 増ちょう剤 水酸化カルシウム 基油 鉱油 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 192mL 危険物の性状 非水溶性
1缶(227g)
4,498 税込4,948
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)アンチシーズ N-7000
高い純度を持ち、ニッケルや銅などの金属を使用することなく優れた潤滑性を持ちます。 原子力発電プラントや電力会社で使用されるステンレスやその他の合金を保護します。
用途原子力発電所プラントハードウエアのクラス1、2、3に適合しています。 原子炉バルブステムの潤滑。 化学、製薬、製紙で使用するボルト等。 仕様 ペースト状 トラスコ品番 333-4503 質量(g) 600 使用温度範囲 -29~1315℃ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 453.6g 危険物の性状 非水溶性
1缶(454g)
17,980 税込19,778
当日出荷

優れた潤滑特性をもっています。 微動腐蝕の防止に効果があります。 化学的に極めて安定しています。 優れた耐圧性をもっています。
用途機械のならし運転用に。 機械部品の組立、分解の合理化に。 メカニカルシールなどをシャフトになじませたい時に。 アルミ、ステンレスの深絞りをスムーズに行うために。 摘要 黒色ペースト状 使用温度範囲(℃) -60~400 ちょう度 330~360 比重 1.44±0.05 凝固点 -60℃ 滴点 なし 成分 二硫化モリブデン、合成油グリース トラスコ品番 126-2629 適合範囲 機械部品 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(1kg)
15,980 税込17,578
当日出荷

トルク管理、ネジ用焼付防止。
用途タービン、内燃機構、石油化学産業のバルブ類、ガスおよび鉄鋼工場のガス発生炉等のネジ。
1本(300mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)