アンビル式剪定鋏のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
104件の「アンビル式剪定鋏」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ライオン剪定鋏」、「アンビル刃」、「千 吉 剪定 鋏」などの商品も取り扱っております。
太い枝がラクに切れるアンビルタイプの剪定鋏です。 アンビルとは「金床」の意味で、切り刃と受刃が包丁とまな板のような役割を果たし、受け刃は平らに近くなっています。 切り刃は通常の剪定鋏より薄く、切断時の抵抗が少ないため、太い枝をラクにカットすることができます。
用途太い枝をラクにカット 切断対象 太い枝 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビに強いフッ素加工、切り口が美しい、楽に切れる押し切り型。 切り口が美しいアンビル型です。20mmまでの果樹剪定作業に最適です。 包丁(上刃)+まな板(金床)のようにストレートに力が加わります。 フッ素樹脂加工でヤニやサビに強く、軽い切れ味を持続します。 センターボルトはピボスライドシステムにより、注油なしで長時間スムーズな動きと、快適な作業が可能です。
用途20mmまでの果樹全般の剪定作業に。 全長(mm) 205 切断能力(mm) 生木20まで ブルー 質量(g) 225 使用目的 剪定作業 切断対象 20mmまでの果樹全般
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

太枝も楽に切れる押切型、果樹剪定に最適です。押切型で太い枝を切っても手にかかる衝撃が少なく連続で作業しても手への負担が少ないのも特徴です。刃部は刃物鋼にフッ素樹加工を施しておりサビヤニに強く切れ味抜群です。ワンタッチストッパーで簡単開閉できます。
用途果樹全般の剪定作業。 全長(mm) 205 切断能力(mm) 20 材質 刃部:刃物鋼 ハンドル:鋼板 アンビル部:アルミダイキャスト 質量(g) 約225
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

柄の支点に「特別な工夫」が施され テコ支点で「挽き切り」ができるため、樹が逃げず 「1/3の握力」で 固定する金敷によって「木質のツブレを防ぎ」 樹皮を傷つけることなく「きれいな切り口」を保ち 全ての部品が交換できて「半永久的に」使用可能 高級磨きクローム仕上げは「防錆処理」も完璧で 人間工学に基づいた設計で「軽量」・「長時間作業」にも配慮されています。
材質(刃) スチール(フッ素コーティング加工)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを活かした剪定作業が可能です。 1)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。 使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。 2)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。 手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。 3)さびにくく、強い刃。 ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 4)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。 5)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。 枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
用途生木の剪定 仕様 アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き 表面処理 ハードクローム仕上げ 材質(グリップ) アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC) 使用目的 剪定 切断対象 生木 材質(刃) 高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応 切断目安(Φmm) 生木:15
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切れ味・耐久性とともにプロの酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを生かした剪定作業が可能です。 打ち合いゴムが切断時の衝撃を和らげて手への負担を減らすことで、腱鞘炎を防ぎます。 グリップの隙間を小さくすることで少ないグリップの開きで大きく刃が開きます。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定 仕様 ワンタッチストッパー、打ち合いクッション、替刃式 使用目的 剪定 切断対象 生木 材質(刃) 高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応 切断目安(Φmm) 生木:15
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転式グリップで手や手首の負担を軽減!剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。ロータリータイプは、日本ではあまり見かけることがない、握り込むと回転する回転式グリップです。手の動き、指の動きに連動してグリップが回転するため、手への負担が少なく、長時間の作業でもつかれにくい仕様になっています。1)手や手首の負担を軽減する回転式グリップ握り込むのに連動してグリップが回転するため、長時間でも手や手首への負担を軽減します。2)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。3)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。4)さびにくく、強い刃。ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。5)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。6)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
用途生木の剪定 仕様 アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き 表面処理 ハードクローム仕上げ 材質(グリップ) アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC) 使用目的 剪定 切断対象 生木 材質(刃) 高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応 切断目安(Φmm) 生木:15
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。スポンジ部分に「刃物お手入れ油」をつけて、刃部のお手入れに使えるお手入れツール付きです。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート刃を採用しています。樹脂付きグリップで、手になじみ滑りにくく、切断時の衝撃も吸収します。
用途果樹の剪定、庭木の整枝作業 全長(mm) 200 刃長(mm) 55 切断能力(mm) (生木)20 材質 刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ 質量(g) 300 使用目的 剪定、整枝 切断対象 庭木、果樹
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

楽に切れる押切型+食い込みがいいR刃で切断時の握力30%軽減。 20mmまでの庭木果樹等に最適です。包丁(上刃)+まな板(金床)のようにストレートに力が加わります。 フッ素樹脂加工でヤニやサビに強く、軽い切れ味を持続します。 センターボルトはステップレスインターロックにより、刃の最適なバランスと調子を保持し快適な作業が可能です。
用途20mmまでの庭木果樹の剪定作業に。 全長(mm) 205 切断能力(mm) 生木20まで ブルー 質量(g) 225 使用目的 剪定作業 切断対象 20mmまでの庭木果樹
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

ハードクローム製で、サビに強い剪定ハサミです。 くい込みが良く、少ない力で楽に切れる両刃タイプです。 ハードクローム製でサビに強い剪定鋏です。 くい込みが良く、少ない力で楽に切れる両刃タイプです。
用途剪定用、剪定用 全長(mm) 180 刃長(mm) 45 切断能力(mm) 15 トラスコ品番 818-4410 材質 刃:炭素工具鋼、ハンドル:アルミダイキャスト/TPR樹脂 質量(g) 168 使用目的 剪定用
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

生木最大切断50mm アンビルと4段ラチェット式、軽い力で切断可能 汚れが付きにくいフッ素樹脂加工
全長(mm) 770 刃長(mm) 約73 切断能力(mm) (生木)50 材質(グリップ) 黒/TPR、黄/PP 材質(柄部) アルミ合金 材質(刃) 炭素鋼 S50、フッ素樹脂加工(PTFE)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

切断能力(mm) 15 全長(mm) 195 刃長(mm) 45 トラスコ品番 442-4956 質量(g) 260
1丁
9,298 税込10,228
当日出荷

プロが認めた本物の切れ味。力を逃がさず伝達するアンビル型。
用途電線・モール・ホースなどの切断に。 材質 刃は刃物鋼(フッ素樹脂加工)/ハンドルは鋼板製(ソフトグリップ加工) 切断能力(mm) 電線FVCT線3×5.5平方ミリ/2号モール/生木:20/ホース:20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

セット内容 切刃、刃止めネジ・ナット RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。力が伝わりやすく作業性抜群の大型タイプです。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。軽量、しかも丈夫なナイロングラスファイバー製ハンドルです。枝を強力に切断するストレート刃です。
用途果樹の剪定、庭木の整枝作業 全長(mm) 210 刃長(mm) 55 切断能力(mm) 20 材質 刃部:刃物鋼、ハンドル部:ナイロングラスファイバー 質量(g) 170 使用目的 剪定、整枝 切断対象 庭木、果樹
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1/2の力で太枝を切断!!。刃がスライドしながら喰い込みます。刃物の自然な動きを再現!!刃を押し付けずに"引きながら"切りますので、力を逃さずスムーズな切断を実現します。楽切(らくきり)シリーズには、鎌や庖丁を使用する時の様な引く動き(スライド)が加わり、単純に刃を押し付けて切る従来の剪定鋏にはない、より滑らかで効率の良い切断を実現しています。
全長(mm) 205 刃長(mm) 約55 切断能力(mm) 25 最大切断能力(mm) 25(生木) ハンドル色 オレンジ
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

枝の剪定作業に便利なハサミです。
用途お庭での園芸鋏に。農作業に。 全長(mm) 約202 刃長(mm) 約60 切断能力(mm) (生木)19 材質 (刃部)合金鋼、(柄部)PVC 質量(g) 約220 使用目的 園芸、農作業 硬度HRC 56±2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
509 税込560
当日出荷

約50%握力軽減(アルス製品比較)のユニバ―サルデザイン。 より軽く楽に切れるアンビル設計の剪定鋏です。 高齢の方や女性にオススメです。
用途生木の剪定 切断能力(mm) 15 刃長(mm) 44 全長(mm) 184 質量(g) 160 仕様 アンビル設計、エラストマーグリップ、打ち合いクッション、替刃式 トラスコ品番 396-5635 材質 刃:高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工)、グリップ:エラストマー 使用目的 剪定 切断対象 生木 RoHS指令(10物質対応) 対応 切断目安(Φmm) 生木:15
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

セット内容 切刃、アンビル、センターネジ・ナット、ゆるみ止め金具・ネジ、刃止めネジ・ナット、アンビル固定ネジ RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)