- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- アンフェノールコネクタのおすすめ人気ランキング
アンフェノールコネクタのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新101,446件の「アンフェノールコネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USB GPIB」、「セントロニクス コネクタ」、「コネクター」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V)
AC500(rms)
定格電流(A)
5/コンタクト
使用温度範囲(℃)
-55~+105
耐電圧
AC1200V(rms) 1分間
ケーブル接続方法
はんだ付け
材質(コンタクト)/処理
銅合金/Ni下地Auめっき
材質(絶縁体)
DAP樹脂(UL94V-O)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以下(DC500V時)
接触抵抗(mΩ)
5以下(DC5A時)
色(絶縁体)
青
適合電線
単線:0.65mm(導体径)又はAWG22。より線:0.2mm2 (導体断面積)又はAWG24
使用温度範囲(℃)
-55℃~+105℃
定格電圧(V)
AC500(rms)
耐電圧
AC1200V(rms) 1分間
定格電流(A)
5/コンタクト
絶縁抵抗(MΩ)
DC100Vで500以上
適合電線
(最大)単線:Φ0.65mm(導体径)又は、AWG22、より線:0.2mm2 (導体断面積)又は、AWG24
57Eシリーズは、57シリーズのシェルにビード加工し、EMI特性を向上させたコネクタです。
定格電圧(V)
AC500(rms)
定格電流(A)
5/コンタクト
耐電圧
AC1200V(rms) 1分間
絶縁抵抗(MΩ)
DC100Vで500以上
使用温度範囲(℃)
-55℃~+105℃
適合電線
(最大)単線:Φ0.65mm(導体径)又は、AWG22、より線:0.2mm2 (導体断面積)又は、AWG24
高さ(mm)
17.2
厚さ(mm)
8.8
仕様
レセプタクル用キャップ
材質
ポリエチレン
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC500
定格電流(A)
5
結合方式
ねじ
コンタクト形状
オス
結線方法
はんだ
形状
ソルダカップ形
取付方式
ハンダ付けタイプ
定格電圧(V)
AC500(r.m.s.)
定格電流(A)
5/コンタクト
適合電線範囲 単線(mm)
Φ0.65(導体径)またはAWG22
適合電線範囲 撚線(mm2)
0.2(導体断面積)またはAWG24
仕様
オス・メス:オス 、 コンタクト数:50 、 ボディ向き:ストレート 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コンタクト材質:銅合金 、 コンタクトめっき:金 、 ハウジング材質:DAP 、 ピッチ:2.16mm 、 定格電流:5A 、 定格電圧:500 V ac 、 端子方法:はんだ 、 長さ:76.7mm 、 動作温度 Min:-55℃
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
5FEシリーズは、フラットケーブル圧接タイプのコネクタで、嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施した57FEシリーズです。
基本品種としては、57FEシリーズ:10、20、30、40タイプがあります。
定格電圧(V)
AC250(rms)
定格電流(A)
1/コンタクト
耐電圧
AC500V(rms) 1分間
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vで1000以上
使用温度範囲(℃)
-55℃~+105℃
適合電線
AWG28(より線、単線)/AWG30単線 又は、1.27mmピッチフラットケーブル
使用温度範囲(℃)
-55~+105
57Fシリーズは、オールプラスチックのフラットケーブル圧接タイプコネクタです。
タイプ
ノンシールド
色
オープンエンドカバー、青
使用温度範囲(℃)
-55~+105
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
1
材質(コンタクト)/処理
Ni下地Au0.4μmめっき
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
35以下
適合電線範囲 AWG(#)
(より線、単線)28、(単線)AWG30 又は、1.27mmピッチフラットケーブル
耐電圧(V/min)
AC500
種類
角型
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着
形状
ストレート
色
オープンエンドカバー、青
タイプ
シールド
使用温度範囲(℃)
-55~+105
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
1
材質(コンタクト)/処理
Ni下地Au0.4μmめっき
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
35以下
結合方式
ねじ
適合電線範囲 AWG(#)
(より線、単線)28、(単線)AWG30 又は、1.27mmピッチフラットケーブル
耐電圧(V/min)
AC500
セントロニクス36pin仕様のプリンタ切替器・バッファ等とプリンタを接続するケーブルです。
2重シールドケーブル銅製の高密度編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
色
ライトグレー
シールド
2重シールド
結線方式
ストレート全結線
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
セントロニクス36ピン
コネクタ2
セントロニクス36ピン
ホコリなどによる接触不良からコネクタを守ります。
材質
PE(ポリエチレン)
セット内容
D-sub25pinメス用×2。D-sub9pinオス用×2。D-sub9pin・HD15pin用×2
アズワン品番
64-0850-31
1袋(6個)
¥319
税込¥351
当日出荷
定格電圧(V)
AC250(r.m.s.)
定格電流(A)
1/コンタクト
仕様
樹脂ストレインリリーフ添付
材質
ポリエチレン(PE)
色
赤
タイプ
レセプタクル用
1個
¥299
税込¥329
7日以内出荷
仕様
コンタクト数 = 50。ジェンダー = オス。端子タイプ = はんだ。極数 = 50。定格電流 = 5A。ボディ向き = ストレート。シリーズ = Centronics。ハウジング材質 = PBT (絶縁体)。長さ = 76.7mm。幅 = 15.3mm。深さ = 45mm。寸法 = 76.7 x 15.3 x 45mm。最低使用温度 = -55℃。。ケーブル取り付けプラグ. スズめっきのはんだ槽内で終端したプラグ、シールド付きの金属製カバーとゴム製ケーブルグランドが付属
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,160
税込¥1,276
3日以内出荷
セントロニクス50pinのSCSI同士を接続するケーブルです。SCSI規格に対応したハイインピーダンス仕様のケーブルを使用しています。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
色
グレー
規格
UL20276
構造
ツイストペア
コネクタ形状
セントロニクス50ピンオス - セントロニクス50ピンオス
ケーブル外径(Φmm)
9.5
シールド
2重シールド
結線方式
ストレート結線
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
セントロニクス50ピン
コネクタ2
セントロニクス50ピン
材料
ポリエチレン
色相
赤色
コネクタ形状
ダストキャップ
嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施したL形ディップタイプのコネクタです。
定格電圧(V)
AC500(rms)
定格電流(A)
3/コンタクト
タイプ
L形ディップタイプ
使用温度範囲(℃)
-55~+105
耐電圧
AC1200V(rms) 1分間
材質(絶縁体)
PBT樹脂(UL94V-O)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
35以下
色(絶縁体)
青
材質(スプリングラッチ)
ステンレス鋼
タイプ
コネクタ
適合規格
GPIB コネクタアダプタ
アズワン品番
64-8863-58
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
形状
ソケットコネクタ用(レセプタクル)