アンブレラマーカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
93件の「アンブレラマーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリコンリング」、「書類まとめる リング」、「極小輪ゴム」などの商品も取り扱っております。

1袋(10個)
188 税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]アンブレラマーカー ファンシークレイ付
キャッチコピー:ファンシークレイの飾りで自分の傘の目印にしよう!。商品説明:ファンシークレイでアンブレラマーカー用の飾りを作成し、自分の傘の目印にします。アンブレラマーカーは傘の持ち手の部分に取り付けます。使い方は、シリコンリングを広げて持ち手に通し、根元の方にスライドさせて取り付けて下さい。
セット内容 アンブレラマーカー×1、ファンシークレイ50g×2、ヒートン×1 材質 シリコン、真鍮、でんぷん他 寸法(mm) シリコンリング:Φ20全長:35、ファンシークレイ包装:86×126×11、ヒートン:7×15
1セット
410 税込451
5日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]アンブレラマーカー アイボリークレイ付
キャッチコピー:アイボリークレイの飾りで自分の傘の目印にしよう!。商品説明:アイボリークレイでアンブレラマーカー用の飾りを作成し、自分の傘の目印にします。アンブレラマーカーは傘の持ち手の部分に取り付けます。使い方は、シリコンリングを広げて持ち手に通し、根元の方にスライドさせて取り付けて下さい。
セット内容 アンブレラマーカー×1、アイボリークレイ100g×1、ヒートン×1 材質 シリコン、真鍮、でんぷん他 寸法(mm) シリコンリング:Φ20全長:35、ヒートン:7×15
1セット
591 税込650
5日以内出荷

とめる!綴じる!吊り下げる!多機能輪ゴム。輪ゴムとホルダーの機能が合体!袋物の口を締めた後、吊り穴でフックに掛けられます。
カラーアソート
1袋(10本)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット(10個)
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV) 機能 耐熱、耐寒、耐油 耐熱温度(℃) 200 硬さ(デュロメータA) 70(±5) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質 VMQ-70(4種C)シリコーンゴム 使用温度範囲(℃) -48~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA) 70(±5) 材料記号 S503
1個
59 税込65
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)


フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性・耐熱性を兼ね備えています。 有機酸・アルカリ・アンモニア水・ケトン・エステル・フラン・アミンにもご使用いただけます。
機能 耐薬品、耐熱 耐熱温度(℃) 260(瞬時最高)
1個
特価
759 税込835
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

リングを開いてカードを自由に抜き差しできます。
用途書類・カードの綴り。 材質 ナイロン 仕様 白色 2018年トラスコ掲載ページ 10 0449
1セット(10個)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質 AU(ウレタンゴム) 使用温度範囲(℃) -35~80(MAX100) 硬さ(デュロメータA) 93±5 材料記号 U801
1個
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

錆びないプラスチック製カラーカードリング。
用途リング 材質 ポリプロピレン 包装 収納便利なPSケース 5色:赤/白/青/黄緑/黄
1ケース(8本)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質 NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別 P形運動用 硬度 70(±5)° 耐圧(MPa) 7 耐熱温度(℃) 100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

見本帳や単語カードなどに。差し込むタイプの樹脂製リングです。
材質 ナイロン樹脂 種類 リンク
1パック(50個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)