- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 除草剤
- アンモニウムのおすすめ人気ランキング
アンモニウムのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新354件の「アンモニウム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手垢防止剤」、「除草剤 虫除け」、「アンモニア」などの商品も取り扱っております。
名称
炭酸アンモニウム
等級
一級
濃度(%)
20 (NH3として)
化学組成
なし
アズワン品番
89-0063-09
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
CAS登録番号
506-87-6
1本(500g)
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
薄めずにそのまま使えるシャワー剤です。MCP剤入りなので速効性があります。
農薬ではありませんので、農作物等の栽培・管理に使用することはできませんので注意してください。
土壌微生物により、天然物質に分解されるので土をいためません。
除草効果発現は、約1週間後からが目安です(緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果の完了には約5~30日かかります)
無登録希釈除草剤。
用途道路、駐車場、工場敷地、宅地、墓地、鉄道河川のノリ面などでの除草作業に。
剤形
シャワー剤
適合場所
道路、駐車場、工場敷地、宅地、墓地、鉄道河川のノリ面
成分
グリホサートイソプロピルアミン塩[イソプロピルアンモニウム=N=(ホスホノメチルグリシナ-ト)]、MCPイソプロピルアミン塩、水、界面活性剤
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
適合作物
一年生及び多年生雑草、スギナ
農耕地/非農耕地
非農耕地用
EPA認定除菌剤の第4級アンモニウム塩と銀イオンAG+抗菌剤を配合し、優れた除菌効果を発揮します。金属やプラスチックを傷めにくい洗浄成分を配合しています。
用途環境表面の洗浄・除菌作業に。病院や介護現場でのご使用に。タンパクや油脂汚れに。
効果
除菌、抗菌
材質
レーヨンポリエステル
色
ホワイト
シートサイズ(mm)
150×300
RoHS指令(10物質対応)
対応
2018年トラスコ掲載ページ
9 0652
海藻成分が根の生育を良くします。
バラが好むアンモニウム成分を多く配合。
リン酸成分が花付きを良くします。
用途バラの植え付け植え替えに。
適合作物
バラ
主原料
木質堆肥、牛ふん堆肥、バーミキュライト、赤玉土
速効&持続除草成分を配合!。速効除草成分〈ペラルゴン酸〉と持続除草成分〈グリホサートアンモニウム塩〉を配合した強力処方です。最大50日の除草効果!。葉茎から浸透した持続除草成分が、根まで移行してしっかり枯らすので、最大50日※も除草効果が続きます。※使用環境により異なります。殺虫・忌避成分もプラス!。殺虫成分〈トランスフルトリン〉が、雑草のまわりに隠れているクモやムカデ、アリ、ダンゴムシなどのはう虫を速効退治。さらに持続忌避成分〈シフルトリン〉の働きで、最大1ヵ月※虫を寄せつけません。 ※ユスリカ、アリ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クモ、ムカデ。使用環境により異なります。
有効成分
ペラルゴン酸、グリホサートアンモニウム塩、トランスフルトリン、シフルトリン
適合害虫
ユスリカ、ムカデ、ケムシ、クモ、カメムシ、アリ、ヒアリ、アルゼンチンアリ、タカラダニ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ゲジ、ヤスデ、ゴミムシ、ハサミムシ、ナメクジ
適合雑草
一年生雑草および多年生雑草、コケ類
剤形
液剤
EPA認定除菌剤の第4級アンモニウム塩と銀イオンAG+抗菌剤を配合し、優れた除菌効果を発揮します。金属やプラスチックを傷めにくい洗浄成分を配合しています。
用途環境表面の洗浄・除菌作業に。病院や介護現場でのご使用に。タンパクや油脂汚れに。
効果
除菌、抗菌
材質
レーヨンポリエステル
色
ホワイト
シートサイズ(mm)
140×200
RoHS指令(10物質対応)
対応
2018年トラスコ掲載ページ
9 0652
【除菌剤&シリコン配合ツヤ出しクリーナー】
除菌剤(第四級アンモニウム塩)とシリコンコーティング剤配合の日常清掃用中性洗剤です。
アクリルパーテーション、ガラス、鏡、ステンレスや陶磁器などに付着する手垢・指紋・埃などを除去し再付着を防ぎます。
使用方法は、クロスにスプレーし汚れの箇所や全体を拭き掃除するだけ。
用途ガラス、プラスチック、ステンレス、鏡、大理石、陶磁器便器、合成樹脂など床以外の硬質表面
使用方法
原液をクロスに数回スプレーし、拭き掃除してください。
液性
中性
希釈
原液
第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度の測定用です。試験紙をサンプルの消毒液に漬け、10秒ほど浸けてからカラーチャートと比較してppm値を読み取ります。1934年のマイクロエッセンシャルラボラトリー社(MEL社)立ち上げ以降、使用する染料に関する経験を重ね、pH測定の使用範囲を広める努力が実を結び、Hydrionブランドを確立し、現在ではその品質、精度、信頼性によりMEL社の品質がスタンダードになっています。未知のサンプルの場合には、安全の為、予めpH値を測定しておくことをお勧めします。食品業界などでは消毒の為に必要とされる塩素濃度のチェックが必須となります。試験紙の長さを自由に決められるロールタイプです。
種別
ロールタイプ ディスペンサー入 0~400
幅(mm)
5.5
長さ(m)
4.57
測定範囲(ppm)
0~400
アズワン品番
61-8517-62
1個(1巻)
¥1,698
税込¥1,868
12日以内出荷
「バラの土」はバラが好むアンモニウム成分を多く配合。リン酸成分が花付きを良くし、花色、鮮やかにする土です。天然有機肥料が色鮮やかに育てます。保水性、保肥力にすぐれています。フミン酸が土壌を豊かにし、肥料保肥力を高めます。
適合作物
バラ
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
薄めずにそのまま使える非農耕地用除草剤です。
グリホサート濃度1%なので0.4%を凌ぐ強い除草力があります。
植物に薬液が付着すると薬害が生じるので、散布液が付近の農作物、樹木の葉茎に飛散しないように散布してください。
土壌中で速やかに不活性化するので、雑草の発生前処理効果はありません。
除草効果発現は、約2~14日後からが目安です(緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果の完了にはさらに日数がかかります)
処理後6時間以内に降雨があった場合は効果を低下させることがありますのでご注意ください。
農薬登録取得除草剤(非農耕地用)
用途道路、駐車場、工場敷地、宅地、運動場、墓地、鉄道河川のノリ面などでの除草作業に。
成分
イソプロピルアンモニウム=N-(ホスホノメチル)グリシナート、水、界面活性剤、色素
適合場所
道路、駐車場、工場敷地、宅地、運動場、墓地、鉄道河川のノリ面など
化学物質等安全データシート(SDS)
(2.0MB)
農林水産省登録第(号)
22710
毒劇区分
普通物
剤形
シャワー剤
エアコンでのカビの繁殖を抑制し衛生的な環境を作ります!主成分は高機能第四級アンモニウム塩であり一時的な除菌ではなく、清掃後も除菌効果が継続するので一定期間の再発生を抑える効果があります。中性。
液色
淡黄色透明
pH
7~8.5
主成分
第四級アンモニウム塩
内容量(kg)
4.0
使用量
80~160ml/台
1個
¥8,600
税込¥9,460
翌日出荷
シュッとスプレーして便器の表面をコーティング!汚れをよせつけずトイレそうじが簡単に&新品のようなツヤツヤに。
これ1本で洗浄・除菌・消臭・防汚。
2度拭きなしで安心して使える中性タイプ。
便器・便座はもちろん手洗い場や床の清掃まで。
種別
スプレー
シリーズ
マジックリン
液性
中性
香り
エレガントローズ
使用場所
トイレ
優れた洗浄力に強力な除菌効果をプラス。
洗浄と同時に除菌もできる優れた除菌洗浄剤です。厨房環境全般の洗浄・除菌にとても便利です。
除菌成分の第四級アンモニウム塩を配合し、グラム陰性菌、グラム陽性菌、真菌(カビ・酵母)までの幅広い抗菌スペクトルを有しています。
中性のため、金属などの材質にやさしく、アルミニウムも腐食しません、調理台、冷蔵庫、ショーケース、床、カートなど様々なところに使えます。
しかも洗浄力が高いので、汚れの除去が楽です。
洗浄と除菌が1回で済ませられるため、作業負荷を軽減できます。さらに除菌のし忘れを防ぎ、衛生レベルの維持向上に役立ちます。
商品タイプ
詰め替え用
液性
中性
成分
界面活性剤(第四級アンモニア塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、脂肪酸アルカノールアシド)、金属イオン封鎖剤
寸法(mm)
203×124×254
使用量
調理台・冷蔵庫内外部:水1Lに対して3~4g
1個(4kg)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
除菌・洗浄剤(中性タイプ)
陽イオン系界面活性剤(第四級アンモニウム塩)と非イオン系界面活性剤を効果的に配合した除菌・洗浄剤です。
洗浄力と除菌力を兼ね備えた中性タイプなので安心してご使用いただけます。
〈標準使用量〉スポンジ、タワシ、足洗い槽など…100倍希釈液に浸漬・清拭・ブラッシング 調理器具、調理機器、床、カートなど…300倍希釈液を噴霧・浸漬・清拭・ブラッシング
用途調理器具、調理機器、床、カート、冷蔵庫、テーブル等の除菌・洗浄
関連資料
(1.62MB)
1箱(20kg)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
よく効く除草剤。根からは吸収されず、葉から吸収されます。除草効果は2~4日で徐々に現れ始めます。土壌微生物により分解され、土に残りません。農薬登録がある除草剤ですので安心して使用できます。使用方法:水でうすめて、ジョウロまたは噴霧器で、雑草の生育期に茎葉に撒布してください。適用場所:有用な樹木周辺や宅地、駐車場、公園、運動場、工場敷地、道路、鉄道、のり面など。
用途農薬登録がある除草剤です
性状
淡黄色水溶性液体
農林水産省登録第(号)
23938
名称
クエン酸水素二アンモニウム
等級
特級
仕様
JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
C6H14N2O7
濃度(%)
≧99
化学組成
C6H14N2O7
アズワン品番
2-3647-07
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
226.18
CAS登録番号
3012-65-5
別称
くえん酸二アンモニウム
1本(500g)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ウィルス、細菌を99.9%除菌します(第三者機関テスト結果より)。
また第四級アンモニウム塩配合でウイルスにも対応しており、弱アルカリタイプなので洗浄力が高く頑固な汚れも洗浄出来ます。
また細菌を用いた評価テストにて抗菌効果も確認済みです。
100倍まで希釈出来るので経済的です。
ドアノブ、手すり、タッチパネル、調理場、床の日常清掃等の除菌清掃にも使用出来ます。
日常業務に是非お使い下さい。安心安全の国産品です。
用途拭き掃除、日常のモップがけ、床の除菌清掃、細菌・ウイルスの除去
商品タイプ
業務用
液性
弱アルカリ性、Ph11(±1)
希釈倍率
原液~100倍希釈(ウィルス対策は50%まで)
主成分
塩化ベンザルコニウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、アルカリビルダー
即効性の窒素肥料で、水に溶け易く作物にも良く吸収される。
仕様
まきやすい
タイプ
粒状
●おうち周りのあらゆる雑草に(雑草の中には枯れにくい種類もあります。)
●ドクダミ、スギナ、ササ、ススキなどの厄介な雑草にもしっかり効く
●速効性+持続性
●根まで枯れる、ムラなく枯れる
●薄めずそのまま使える
●そのまま使えるジョウロタイプ
【除草剤】家庭用
【アースカマイラズ】
【グリホサートイソプロピルアミン塩・ブロマシル・メコプロップPカリウム塩液剤】
【性状】淡黄色澄明水溶性液体
・「カマイラズ」は丸和バイオケミカル株式会社の登録商標です。
用途速効性と持続性が特長の液体除草剤。
農林水産省登録第(号)
22803
性状
淡黄色澄明水溶性液体
毒劇区分
普通物
適合雑草
アカザ、シロザ、ヤエムグラ、ナズナ、カヤツリグサ、オナモミ、ヤハズソウ、ミソソバ、シロツメクサ、カタバミ、からすのえんどう、ブタクサ、ヨモギ、ヒメジョオン、セイヨウタンポポ、ギシギシ、セイタカアワダチソウ、ドクダミ、ツユクサ、オオバコ、ヒメオドリコソウ、ミドリハコベ、スベリヒユ、オオブタクサ、オオイヌノフグリ、イヌビエ、エノコログサ、オヒシバ、カゼグサ、カモガヤ、ススキ、スズメノカタビラ、スズメノテッポウ、スズメノヒエ、チガヤ、ニワホコリ、メヒシバ、ヨシ、クズ、スギナ