- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 電気溶接機
- アーク溶接のおすすめ人気ランキング
アーク溶接のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新815件の「アーク溶接」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「半自動溶接機」、「アーク溶接ホルダー」、「三相200v溶接機」などの商品も取り扱っております。
100V/200V兼用、持ち運びに便利な小型軽量タイプです。
低電圧溶接機だから消費電力が少なく経済的です。
使用率オーバー防止機機能付きなのでトランス焼損がありません。
家庭用コンセント100V15Aで板厚3mmまで溶接が可能で、溶接棒は低電圧溶接棒を使用してください。
100V・200Vの切替えはプレートの移動で、2次側コード取り外しをしなくても変換ができます。
用途100V15Aで板厚3mmまでの溶接。
適合溶接棒(mm)
1.4~3.2(低電圧用)
セット内容
遮光面フィルター、カバープレート付100V用ゴムプラグ
質量(kg)
16.5
適合板厚(mm)
1.2~6.0
使用率(%)
10
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
170×365×270
適合材
鉄、ステンレス、鋳物
定格一次電圧(V)
単相100/200
定格一次入力(kVA)
5
電流制御がスムーズで安定したアーク!!仕上がりがきれいなインバータ制御!!。持ち運びに便利な小型・軽量設計(質量7kg)。0.8mmから薄板溶接が可能。定格使用率35%(入力電圧100Vでは使用率100%)。アークスタートも良好。異常温度保護機能(過熱センサー)付。50/60Hz共用(全国どこでも使用可能)
溶接可能→鉄(軟鋼)、ステンレス及び鋳鉄
用途セミプロ用
適合溶接棒(mm)
MAXΦ3.2
付属品
アダプター、ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、ホルダー付コード3m、アースクリップ付コード2m、手持遮光面(カバープレート、フィルタープレート付)取扱説明書、保証書
トラスコ品番
818-6005
質量(kg)
7.0
定格周波数(Hz)
50/60兼用
定格出力電流(A)
120(10~120)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×347×268
定格二次電流(A)
DC120(10~120)
定格使用率(%)
35
定格一次電圧(V)
100/200兼用
定格一次電流(A)
24.5
定格一次入力(kVA)
4.9
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
小型乗用車へもラクラク積込みOK、出張溶接工事に最適 !
高性能な電撃防止装置がユニット化され、コンパクトに内蔵されています!
電圧(V)
単相200
適合溶接棒(mm)
Φ2.6~5.0
定格使用率(%)
20
型式
K-3M9(内蔵形電撃防止装置)
質量(kg)
34
定格出力電流(A)
250
定格入力(kVA)
18.5
最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
255×410×400
定格負荷電圧(V)
32.5
定格入力(kW)
12.4
出力電流範囲(A)
75~250
最高無負荷電圧(V)
70(溶接機)
出力側無負荷電圧(V)
24
使用溶接ケーブル(mm)
38
型式検定合格番号
第E056号(内蔵形電撃防止装置)
超軽量・超小型の直流アーク溶接機登場!
従来機同等クラスに比べ質量なんと1/2以下!
使用率60%で耐久性UP!デジタル表示で出力電流設定が正確!直流出力・デジタル制御で安定した出力!
定格使用率(%)
60
仕様
電撃防止装置内蔵(ON/OFF切換スイッチ付)
定格周波数(Hz)
50/60
持ち運びに便利な小型・軽量設計。
0.8mmから薄板溶接が可能。
定格使用率20%
ホットスタート機能でアークスタートも良好。
異常温度保護機能(加熱センサー)付。
50/60Hz共用。
使用率(%)
(溶接棒径1.0/1.2mm)100~80、(1.4/1.6mm)80~30、(2.0)30~20
付属品
ホルダー付コード(本体直付2.0m)、アースクリップ付コード(本体直付2.0m)、100Vアダプター、手持遮光面(カバープレート・フィルタープレート付)、電源コード(本体直付2.0m、接地2P-15A-125Vプラグ付)
トラスコ品番
818-6006
質量(kg)
5.5
適合板厚(mm)
(溶接棒径1.0/1.2mm)0.8~1.2、(1.4/1.6mm)1.2~3.0、(2.0)2.0~4.0
定格周波数(Hz)
50/60兼用
定格出力電流(A)
60(10~60)
溶接電流(A)
(溶接棒径1.0/1.2mm)10~30、(1.4/1.6mm)30~50、(2.0)50~60
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
132×328×239
定格二次電流(A)
DC60(10~60)
定格使用率(%)
20
定格一次電圧(V)
100専用
入力電流(A)
(溶接棒径1.0/1.2mm)6~9、(1.4/1.6mm)8~20、(2.0)20~22
定格一次電流(A)
22
定格一次入力(kVA)
2.2
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ファン付だから定格使用率が大きくなり、待ち時間が減少。
連続溶接が大幅に長く出来ます。
周波数(Hz)
50/60共用
入力電圧(V)
AC200/100
適合溶接棒(mm)
Φ1.4~Φ2.6
定格使用率(%)
10
付属品
ホルダー付コード(3m)。アースグリップ付コード(3m)。溶接面。溶接棒(Φ2.0×5本)
質量(kg)
17
出力電流(A)
110/90
溶接電流(A)
120
負荷電圧(V)
22
入力(kW)
3.5/2.2
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
180×370×260
無負荷電圧(V)
40
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
小さなサイズ、軽いウエイト運搬・移動が楽な現場ニーズ対応型です。ハードな使用に耐えられる堅牢なケース構造です。小電流から定格電流まで抜群のアーク安定性です。
用途鉄の溶接、現場溶接作業に。
使用率(%)
30
仕様
電撃防止機能付
幅(mm)
255
質量(kg)
48
高さ(mm)
400
奥行(mm)
505
入力電圧(V)
単相200
出力電流(A)
AC65~300
定格入力(kVA)
24
棒径(Φmm)
(溶接)2.6~6.0
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)。
ケーブル長(m)
10
材質
導線用天然ゴム・導体
低電圧鋳物用被覆アーク溶接棒です。
ハードな使用にも耐えられる堅牢なケース構造。小電流から定格電流まで抜群のアーク安定性。安全性を重視し瞬時に作動する電撃防止装置を内蔵。(BP形)。使い易さバツグンの電撃防止装置+リモコン機能内蔵。(BPR形)
付属品
接触子(P5843X00[BPR-500])
定格入力電圧(V)
単相200
冷却ファン付交流アーク溶接機
定格使用率(%)
10
質量(kg)
8
周波数(Hz)
50/60共用
入力電圧(V)
AC100
出力電流(A)
40
溶接電流(A)
40
負荷電圧(V)
22
入力(kW)
1.35
無負荷電圧(V)
35
溶接板厚(mm)
1.6mm~(溶接棒径Φ1.4)/3.2mm~(溶接棒径Φ1.6)
小型・軽量・パワフル、溶接電流値をデジタル表示し、機能を向上させました。
用途鉄骨工事・造船業・橋染工事などの補修工事。
小型軽量、100V専用インバータノンガス半自動溶接機です。トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。電流調整ダイヤルと電圧調整ダイヤルがそれぞれ独立しており、より細かく溶接条件の設定が可能。視認性に優れた専用樹脂ノズルを採用しています。安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
用途トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。
定格出力電流(A)
80
使用率(%)
35
電源コード(m)
2
適合ワイヤ径(Φmm)
0.8
定格入力電流(A)
24.4
無負荷電圧(V)
19.5
定格入力容量(kVA)
2.44
超小型軽量。100V/200V兼用直流インバータアーク溶接機です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現しました。脱着可能なアースクリップ付コード、ホルダー付コードがそれぞれ2m付属しています。アークスタート時に瞬間的に大きな溶接電流を流し、アークスタートをスムーズにするホットスタート機能付きです。
。100V15Aから使用出来、100V/200Vは電源に応じて自動切替です。100Vで安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。
定格周波数(Hz)
50/60
出力電圧(V)
23.2(100V)/25.6(200V)
定格入力電圧(V)
単相100/単相200
定格出力電流(A)
80(100V)/140(200V)
使用率(%)
60(100V)・25(200V)
適合溶接棒(mm)
1.4~3.2
定格入力電流(A)
31(100V)/30(200V)
最高無負荷電圧(V)
DC90
定格入力容量(kVA)
3.1(100V)/6.0(200V)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
軽量コンパクトな小型低電圧溶接機。ホルダー、アース、電源ケーブルが付属していています。使用率オーバー防止機能付き
入力電圧(V)
100
出力電流(A)
40
適合溶接棒(mm)
低電圧用Φ1.4、Φ1.6(軟鋼 B-1、ステンレス S-1)
付属品
手持遮光面(カバー・フィルタープレート付)、サンプル溶接棒(鉄用Φ1.6×3本)
質量(kg)
6
電源コード(m)
1.8(直付)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
220×120×220
定格使用率(%)
20
使用率(%)
20
定格入力電流(A)
15
純正のワイヤを使用する事で、ガスを使わずに軟鋼とステンレスの溶接が可能。またガスを使ってステンレス・アルミ等も扱える万能タイプでDIYユーザーからプロユーザーまで幅広く使用可能。
アルミ溶接はアルゴンガス、軟鋼・ステンレス溶接は混合ガス、または炭酸ガスを用いて、スパッタが少なく仕上がりのきれいな溶接が可能。
強制空冷ファンが登載されているので、熱による故障を防止します。
使用率オーバー防止機能が稼働している間は、メインスイッチのオレンジランプが点灯してお知らせします。
アースクリップ付きコード・ホルダ付きコードは約2mと作業性のある長さで、本体から離れた位置でも作業が楽に行えます。
定格使用率(%)
10~30
入力電圧(V)
AC100
入力電流(A)
15~30
入力電力(KVA)
1.5~3
定格二次電流(A)
90
絶縁階級
H種
寸法(mm)
W275×H380×L480
仕様
ワイヤスピード調節ダイヤル・メインスイッチ/使用率オーバー表示ランプ・4段階電流切換スイッチ 定格二次無員付電圧(V):DC30
適合
対応ワイヤーサイズ:PF-01 (軟鋼用0.8Φ)、PF-02 (軟鋼用0.9Φ)、PF-51 (軟鋼用0.8Φ)、PF-52 (軟鋼用0.8Φ)、PF-21(軟鋼用0.6Φ)、PF-22(軟鋼用0.8Φ)、PF-12(ステンレス用0.8Φ)、PF-31(ステンレス用0.8Φ)、PF-41(アルミ用0.8Φ) 対応ガスセット:アルミ溶接ガスボンベセットMIS-100,ステンレス溶接ボンベセットMAS-100,CO2ガスボンベセットMCS-101
トラスコ品番
818-5961
セット内容
アースクリップ(コード1.2m本体付)・トーチ(コード1.8m本体付)・電源コード(1.7m本体付)・2P/100Vアダプター・ワイヤーブラシ&チッピングハンマー・遮光面(フィルタープレート付)・ホースバンド×2
質量(kg)
20.0
タイプ
【100V専用】セミプロ・プロ向け。ノンガス・MIG/MAG兼用
周波数(Hz)
50/60兼用
電源(単相/V)
100
消費電力(kW)
2.5
溶接方法
ノンガス溶接/軟鋼、ステンレス。MAG溶接/軟鋼、ステンレス。MIG溶接/アルミ。CO2溶接/軟鋼
適合板厚
ノンガス軟鋼:0.8~6.0mm。(100V・15A使用で0.8~3.0mm)(100V・30A使用で最大6mm)。ノンガスステンレス:0.8~3.0mm。(100V・30A使用で0.8~2mm)。ソリッド軟鋼:0.7~5.0mm。(100V・15A使用で0.7~3mm)。ソリッドステンレス:0.8~3.0mm。(100V・15A使用で0.8~2mm)。ソリッドアルミ:0.8~3mm。(100V・15A使用で0.8~2mm)
1台
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
静電気・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護するEMS対策商品です。
インバーター制御方式により、大幅に小型、軽量化され、同時にアーク安定性、アークスタート性も最適に制御します。
用途出張現場での溶接作業に
使用率(%)
40
仕様
アークスタート機能付、電撃防止機能付、溶着防止機能付
付属品
溶接面、ブラシハンマー、ホルダー付ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3m
トラスコ品番
856-7559
幅(mm)
145
高さ(mm)
250
奥行(mm)
320
入力電圧(V)
単相200
出力電流(A)
DC20~160
定格入力(kVA)
9.2
棒径(Φmm)
~4.0
1台
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
純ニッケル心線を使用し、溶接部のカタサがひくく、機械加工が容易で溶接ひずみや応力の発生が少なく割れが発生しにくいです。アークは安定しており、スラグの剥離は良好です。
用途一般鋳鉄の補修溶接。