アーク溶接用メガネのおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
10件の「アーク溶接用メガネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アーク溶接 遮光度」、「溶接用メガネ」、「溶接 自動遮光メガネ」などの商品も取り扱っております。
アーク溶接用ゴーグル SUZUKID(スズキッド)ランキング1位
電気溶接作業向けの開閉式ゴーグルです。 ゴーグル型で様々な角度からの紫外線から目を保護します。
用途電気溶接用遮光度#10質量(g)106種類ゴーグル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×90×75
1個
939税込1,033
当日出荷

溶接メガネ エスコランキング2位
メガネの上からでもかけられるゆったりしたデザインです。 軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線や赤外線を遮光します。 UVカットレンズ(眼に有害な紫外線を99.999%カットする) ロウ付用メガネ
種類溶接メガネ材質ポリカーボネート樹脂質量(g)45
1個
3,460税込3,806
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ウェルディンググラス#8 SUZUKID(スズキッド)ランキング3位
つるの部分が前後に動くので隙間ができにくい設計です。 メガネの上からもかけられます。 伸縮ソフトテンプルにより、どなたにも快適にお使いいただけます。 接顔部への衝撃を和らげるクッションカバーが付いています。 飛来物が目に入り込まないよう上ひさし両サイド付レンズを採用しています。
用途電機溶接用遮光サングラス遮光度#8材質ポリカーボネート
1個
3,500税込3,850
当日出荷

遮光メガネ マイト工業株式会社ランキング4位
マイト工業株式会社遮光メガネ
2gの超軽量・小型の液晶式メガネで圧迫感なしフレームサイドから侵入するアーク光を防ぐサイドプロテクターの脱着が可能TIG・半自動・アーク溶接対応応答速度1/20000秒、目を傷めない超高速遮光
遮光度作業前:#3±0.1、WELD:#7~#11、CUT:#5・#6質量(g)92(サイドプロテクター含まず)種類遮光メガネ使用温度範囲(℃)-5~55外形寸法(mm)149×173×56電源リチウム電池(CR-2032×2個)感度調整方法LOW~HIGH (5段階切替)電池寿命(時間)1000(使用環境により異なります)応答速度1/20000秒視界範囲(mm)55×35(2ヶ所)アズワン品番64-9308-95RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,980税込28,578
当日出荷

NO.337W オーバーグラスタイプ 一眼形遮光めがね 山本光学ランキング5位
遮光めがねのスタンダードタイプ。度付眼鏡の上からも掛けられるタイプ
用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など種類遮光メガネ質量(g)43材質(フレーム)プラスチック
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

上下ひさし、サイド付で高い遮光性能を持っています。衝撃に強いポリカーボネートレンズ使用。JIS T8141規格品です。
用途ガス溶接作業種類遮光メガネ仕様メガネ併用可タイプポリカレンズ規格JIS規格品機能つる調整可質量(g)37材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)/ハードコート
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど種類自動溶接遮光面仕様遮光スピード1/10000!その他リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。質量(g)495使用温度範囲(℃)-10~55電源太陽光(リチウム電池2個)フィルターサイズ(mm)110×90×8遮光度#9~#13視界範囲(mm)96×42切替時間(秒)(非遮光から遮光)0.0001(遮光から非遮光)0.1~0.9非遮光度#4赤外線・紫外線保護DIN15に適応内側・外側保護プレート埃が付きにくい処理使用期間(年)2取扱説明書(0.6MB)
1個
7,998税込8,798
当日出荷

二眼形遮光めがねのスタンダードタイプ(大型)
種類JIS規格品レンズポリカハードコート機能つる調節可材質(レンズ)ポリカレンズサイズW148×H56×D149(mm)質量(g)44フレームプラスチック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×56×149フレーム色ダークブラウン材質(フレーム)プラスチック
1個
2,698税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

レンズ、ヘッドバンド、つるの交換が可能。接眼部に柔らかいエラストマー樹脂を使用。眼鏡をかけたまま使用可能。くもり止め加工レンズ。4ケ箇所ある開閉ベンチレーション。
種類遮光メガネ材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)、(レンズ)強化ポリカーボネート、(ベンチレーション)ABS、(テンプル)ポリカーボネート(一部軟質塩化ビニル)規格JIS規格品タイプメガネ併用可レンズポリカレンズ機能防曇質量(g)約96レンズ色グリーン遮光度#2標準RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598税込5,058
当日出荷

ワンタッチで遮光レンズ部をはね上げ可能。フィット調整も可能な高機能モデル。
材質プラスチック(フレーム)ブラウン(フレーム)質量(g)60種類遮光メガネ外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)162×150×64レンズ外枠レンズ:ポリカハードコート、内枠レンズ:PET機能紫外線カット、レンズ交換可、上下ひさしサイド付、つる角度調節可、フリップアップタイプ。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1個
4,498税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

眼に有害なUV-Bをカットしあなたの眼を守ります。 耐衝撃性に優れています。 眼の脇まで周り込んだ機能的デザインにより顔にフィットし周りからの紫外線の侵入をブロックします。
規格ANSI 規格適合、EN 規格認定紫外線透過率(%)313nm:0.0001365nm:0.0001質量(g)22仕様防曇レンズ形状一眼型機能UVカット、耐衝撃性材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)防じんメガネ(溶接用)
眼鏡をかけたままでも使用できます。傷がつきにくい特殊ハードコーティングレンズ使用有害な紫外線を99.999%カット!軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線をカット。
種類防じんメガネ仕様JIS規格外品、UVカット材質ポリカーボネート樹脂製タイプポリカレンズ機能メガネ併用可質量(g)約45RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)帽子取付用メガネ No.1400
有害な紫外線を99.999%カット! 帽子の種類は問いません。 ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。 視界が広いアール形。 レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。 特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。 赤外線や紫外線から目を守ります。 メガネをしたままでも使用可能。 レンズの上げ下げが自由。 レンズの巻上げができる。 差込部に鉛筆差しがついています。
材質(レンズ)ポリカレンズ標準質量(g)85紫外線透過率(%)0.0003以下機能UVカット特性メガネ併用可RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

耐衝撃性に優れた遮光レンズ。顔面たりの良いクッションバー付フレーム角度の調整が可能でフィット性優れるJIS規格同等品。
用途ガス溶接作業に。種類遮光メガネ仕様遮光度:プラスチック#3一眼型遮光グラス(ガス溶接用)トラスコ品番288-0202材質/仕上フレーム:ポリアミドレンズ:#3(遮光度)ポリカーボネート・ハードコート質量(g)38タイプポリカレンズ機能角度調整可遮光度#3
1個
3,598税込3,958
当日出荷

テストボタンが付いているので、内蔵電池の残量が十分あるかわかります。内蔵電池は市販のリチウム電池CR2025(2個使用)で交換できます。溶接時のアーク光を感知した瞬間、自動的に遮光するので、いちいち手持面を動かす必要はありません。
用途MMA(手棒溶接)、MIG、MAG溶接用種類溶接面(手持ち式)仕様PP手持面に装着、テストボタン付き、電源自動ON/OFF付き(使用後は面を下に向けて置くこと)寸法(mm)カートリッジ/108×51×5、手持面/200×370×75電源リチウム電池(CR2025×2個)遮光度反応前/#3、反応後/#8視界範囲(mm)94×24遮光速度(秒)1/10000
1個
7,998税込8,798
当日出荷

野球帽・MP型その他ミゾ付きヘルメットに取り付け可能
標準質量(g)330レンズアクリルレンズ寸法(横×縦×厚さ)(mm)295×215×2(前面190×100×2)遮光度♯2/10相当種類ヘルメットタイプ
1個
4,798税込5,278
当日出荷

ガス溶接・切断及び電気溶接兼用ヘッドギヤータイプのW型防災面(角丸タイプ)
G2/#10標準質量(g)310レンズアクリルレンズ寸法(横×縦×厚さ)(mm)250×215×2(前面190×100×2)種類ヘッドバンドタイプ
1台
3,998税込4,398
当日出荷

抜群の防護性能と快適なフィット感! 大人気のYS-390の遮光めがねモデル。
材質プラスチック(フレーム)ブラック(フレーム)質量(g)33種類遮光保護具2眼めがね形外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)158×152×47レンズポリカハードコート(くもり止めレンズ)機能紫外線カット、レンズ交換可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド付、プロテクトカバー付。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

日本光器製作所(NIKKO)遮光メガネ SS-220
着脱式の緑色のサイドシールド付
用途溶接・熔接・電炉・紫外線・赤外線・アーク光・有害光線種類遮光メガネ質量(g)40材質(フレーム)メタル材質(レンズ)ポリカーボネート寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×140×50
1個
3,698税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

耐衝撃性に優れた遮光レンズ。矯正用メガネ併用可(一部大形メガネ除く)。視野の広い一眼タイプ。顔面にフィットし、優れた掛け心地。JIS規格同等品。UVカット。
用途ガス溶接、ガス切断作業種類遮光メガネタイプポリカレンズ機能メガネ併用可質量(g)45材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)