- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- エンドミル
- アール カッターのおすすめ人気ランキング
アール カッターのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新865件の「アール カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「rカッター」、「R面取りシリーズ」、「コーナーカッター」などの商品も取り扱っております。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
ねじれ角
直刃
公差(mm)
0~-0.03
コーナーラウンジカッタR許容差
+0.03~0
パンチ感覚で簡単きれいに角を丸くすることができます。
普通紙(64g/m2)3枚、ラミネートフィルム(100ミクロン)の厚さまで使用可能です。
角丸の大きさは半径が、S : 3mm、M : 5mm、L : 8mmに加工されます。
材質
ABS・TPE・ステンレス
質量(g)
110
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
78×50×94
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
3枚刃により高送り加工が可能。大きなR面取り加工には最適。CNCマシニング・センターに理想的。独自のチップ固定方式により、チップの交換は敏速で正確。高価な特殊工具を用意する必要性を解消。スローアウェイタイプのため、チップ交換のみで工具補正が不用になります。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
用途エッジのR面取り加工
刃数
3枚
その他
チップは標準装備していません。X・Z軸位置の数値は、若干の誤差が出る場合がありますので、ご了承下さい。
付属品
L型レンチ[L-12用](K-4)。L型レンチ[BB-1用](K-3)。ロックピン(L-12)。チップ押さえネジ(BB-1)
トラスコ品番
108-9269
能力
チップ交換でR5~R10までのR面取り
適合チップ
N54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R
切刃形状
3枚刃
1本
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。ベースレールの面取り加工用工具です。ハンディタイプで両面一発面取りが可能です。
用途興和化成製ベースレールの端面角部のR面取り(丸め)切断を行うための工具。
全長(mm)
237
トラスコ品番
385-9517
質量(g)
400
適合レール
興和化成製ベースレールKBRシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
チップ交換式一枚刃でR0.5~R5までのR面取りが可能です。1個で4面使える超硬チップ、寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。小径のR面取りも可能です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、1度の加工でR5の切断が可能です。
用途エッジのR面取り加工
寸法L1(mm)
80
能力
チップ交換でR0.5~R5までのR面取り(小径タイプ)
適合チップ
N43GXR、N43GXR-1R、N43GXR-2R、N43GXR-3R、N43GXR-4R
寸法D1(Φmm)
25
寸法D2(Φmm)
25
寸法L2(mm)
40
チップ交換式一枚刃でR5~R10までのR面取りが可能です。寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
用途エッジのR面取り加工
寸法L1(mm)
80
能力
チップ交換でR5~R10までのR面取り(小径タイプ)
適合チップ
N54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R
寸法D1(Φmm)
36
寸法D2(Φmm)
25
寸法L2(mm)
40
数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))
R5:6.02/6.67。R6:5.40/7.18。R7:5.64/8.37。R8:6.00/9.60。R9:5.38/10.10。R10:5.97/11.61
コーナーRが簡単に加工できます。
無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を高めました。
刃数
2
材質
極超微粒子超硬合金
ねじれ角(°)
0
加工可能硬度
~55HRCまで加工可能
R公差(mm)
±0.02
狭い溝のR面取り加工に最適です。
ねじれ角
直刃
公差(mm)
0~-0.03
コーナーラウンジカッタR許容差
+0.03~0
Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。
表面処理
Sコーティング
ねじれ角
直刃
公差(mm)
0~-0.03
コーナーラウンジカッタR許容差
+0.03~0
3枚刃により高送り加工が可能。大きなR面取り加工には最適。CNCマシニング・センターに理想的。独自のチップ固定方式により、チップの交換は敏速で正確。高価な特殊工具を用意する必要性を解消。スローアウェイタイプのため、チップ交換のみで工具補正が不用になります。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
用途エッジのR面取り加工
付属品
ロックピン(L-12)、L型レンチ[L-12用](K-4)。チップ押さえネジ(BB-1)、L型レンチ[BB-1用](K-3)
寸法L1(mm)
90
能力
チップ交換でR5~R10までのR面取り
適合チップ
N54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R
寸法D1(Φmm)
70
寸法L2(mm)
40
寸法d(Φmm)
42
数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))
R5:22.78/6.79。R6:22.24/7.18。R7:22.50/8.37。R8:22.80/9.63。R9:22.25/10.10。R10:22.70/11.76
チップ交換式で0.5~5RまでのR面取り加工が可能です。
1個のチップで4面使える超硬チップ、寿命はハイスの5倍以上です。
用途R面取り加工
刃径(Φmm)
56
刃数
3
材質
鋼
全長(mm)
115
セット内容
ロックピン、レンチ(チップ別売)
適合チップ
N43GXR
切刃形状
3枚刃
材質
ABS・TPE・ステンレス
質量(g)
40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
77×58×29
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
R刃の刃先をもち、円切りチッピング等、細かな作業ができます。
全長(mm)
190
刃幅(mm)
6
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
写真、名刺、カードの角を丸くカットできるコーナーパンチ。4種類の形状に角をカットすることができます。
仕様
半径4mm、半径7mm、半径10mm、LIP(唇形)にカット
材質
本体:ABS樹脂・PC、刃:ステンレス
質量(g)
128
適合サイズ(mm)
厚さ0.1~0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×110×33
RoHS指令(10物質対応)
対応