インチ変換 ミリのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
128件の「インチ変換 ミリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3.5インチ マウンタ」、「エアーホース ジョイント 変換」、「チューブ変換継手」などの商品も取り扱っております。
仕様 メッキ付継手 材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状 ブッシング 種類 銅管用継手 接続ねじ種類 G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。 材質 ステンレス(SUS304) 形状 ブッシング 種類 ねじ込み継手 ねじの種類 PTネジ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2.5インチSSD、ハードディスクを3.5インチベイに固定するためのマウンタです。 2.5インチハードディスクをデスクトップパソコンに固定できます。 1つの3.5インチベイに高さ9.5mm以下の2.5インチデバイスを2台取り付けできます。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。 底面穴固定に対応します。 ※ベイ固定用ネジはタッピングネジで、固定穴は小径です。専用ネジなどで固定するケースには対応しない場合があります。
付属品 タッピングネジ×4、ミリネジ×8 質量(g) 約40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 101×122×25 アズワン品番 64-0866-87
1個
899 税込989
当日出荷

一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。 スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(違径)
1個ほか
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用 形状 異径ストレート 使用流体 空気、水 使用圧力範囲 -100kPa~1MPa ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 保証耐圧力(MPa) 3 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
質量(g) 300 二面幅(mm) 外部六角:27
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 メッキ付継手 材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状 ブッシング 種類 銅管用継手 接続ねじ種類 R×G(めねじ)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質 SCS14A 形状 ブッシング 種類 ねじ込み継手 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる。
ねじピッチ(mm) 1.25 高さ(mm) 20(ネジ部含まず)
1セット(2個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 黄銅(C3604BD) 形状 ソケット 種類 ねじ込み継手 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] 使用流体 水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1つの3.5インチベイに2.5インチSSD・ハードディスクを1台取り付け可能です。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。 ベイ固定用ネジ穴はインチで、3.5インチハードディスクの前2個または後2個と同一穴間隔です。 8個の小穴と1つ大穴で放熱性をアップします
付属品 ミリネジ×8本(M3×5) 質量(g) 約50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 102×98×10 アズワン品番 64-0868-86
1個
999 税込1,099
当日出荷

用途サイズ違いのチューブ同士の接続に。 (ボディ)黒 使用流体 空気、水 周囲温度および使用流体温度(℃) -50~60、水の場合/0~40(凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa) 3 使用圧力範囲 -100kPa~1MPa 形状 異径ストレート
1袋(5個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


5インチベイを3.5インチオープンベイにするためのマウンタです。
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5インチベイを3.5インチオープンベイにするためのマウンタです。FDD、MOドライブ、カードリーダーなどが取り付けできるようになります。開口部右下にはイジェクトボタンを押しやすいように窪みをつけてあります。凹状固定タイプ: フロントベゼルの裏側に3.5インチデバイスを合わせて使用します。3.5インチデバイスがベゼルの厚み分奥に入った状態になります。
付属品 固定用ミリネジ×8 材質 メタルシャーシ、プラスチックベゼル ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

1個ほか
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

空いている3.5インチベイに、2.5インチのHDDやSSDを取り付けることができるPCケース内蔵用の変換ブラケットです。ネジセット付属ですぐに取り付け可能です。
付属品 ミリネジ×4本、インチネジ×4本 適合 ドライブ:2.5インチ HDD、2.5インチ SSD、ベイ:3.5インチベイ ブラック 質量(g) 約104 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約102×114×11.2 保証期間 1年間
1個
799 税込879
当日出荷