インパクト ジャッキのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
103件の「インパクト ジャッキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車載ジャッキソケット」、「パンタジャッキ アダプター」、「ジャッキ インパクトレンチ」などの商品も取り扱っております。
車載されているパンタジャッキに取り付ける事で、電動インパクトレンチやエアーインパクトレンチで、ジャッキアップ/ダウンが可能になる為、車載ジャッキを電動ジャッキのように、ご使用頂くことが出来ます。
取付可能対象 パンダジャッキ:1枚/丸タイプ(口金の厚さ/8.5mmまで、穴の大きさ/10mm以上)、2枚/角タイプ(口金の間隔/16.5mm以上、穴の大きさ/10mm以上) 材質 合金鋼 差込角(mm) 12.7 六角対辺(mm) 21
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

誰でも簡単、スマート車載ジャッキアップソケットセットです。純正装着されている車載ジャッキを簡単に使用することができるソケットセットです。 お手持ちの電動工具に装着することで、手を汚すことなく簡単にタイヤ交換など純正車載ジャッキが使用できます。 別売SK11充電工具10.8V以上のインパクトドライバーやレンチを使用することで大変スマートに純正車載ジャッキの操作が可能になります。 突然のパンクや大雪によるタイヤ交換に威力を発揮、特に豪雪地帯の自家用車、営業車など1台に1セット充電工具とご一緒に車載されることをお勧めします。 付属ソケットアダプター使用でインパクトドライバーでのご使用はもちろん、直接接続することでインパクトレンチ(差込角12.7mmタイプ)でのご使用も可能です。
用途インパクトドライバー(レンチ)での車のジャッキアップ、別売ホイルソケット使用でのホイルナットの脱着。 仕様 トヨタなどの普通車1つ爪車載ジャッキ用 種別 1爪大 材質 本体:スチール 材質(アダプター) アルミ・スチール
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

用途ジャッキアップ作業の時間短縮に 材質 ソケット部:クロムモリブデン、ジャッキ取付部:クロムバナジウム 寸法(mm) 28×28×84(H) 質量(g) 177 差込角(mm[inch]) 12.7mm(1/2") 適合ジャッキ 取付口リングタイプ アズワン品番 64-7825-14
1個
2,640 税込2,904
当日出荷

ジャッキアップ&インパクトの1台2役。トルクリミッター搭載で安全締め付け機構付きのためボルトを締め付け過ぎない。
入力電圧(V) AC100、50/60Hz 最大トルク(N・m) 緩め(左回転)300/締め(右回転)120 付属品 19mmロングソケット、21mmロングソケット、車載ジャッキヘルパーAtype(EM-234)、車載ジャッキヘルパーBtype、ボルトナットワッシャ×2、スプリングワッシャ 質量(kg) 2.1 オレンジ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 74×203×273
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

面倒な手回し車載ジャッキを簡単&スピーディにできます。
用途ジャッキアップ作業の時間短縮に。 差込角(mm) 12.7(1/2") 適合ジャッキ 取付口リングタイプ トルク(N・m) 耐:570
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

誰でも簡単、スマート車載ジャッキアップソケットセットです。お手持ちの電動工具に装着することで手を汚すことなく簡単にタイヤ交換など純正車載ジャッキが使用できます。 別売りSK11充電工具10.8V以上のインパクトドライバーやレンチを使用することで大変スマートに純正車載ジャッキの操作が可能になります。 突然のパンクや大雪によるタイヤ交換に威力を発揮致します。特に豪雪地帯の自家用車、営業車など1台に1セット充電工具とご一緒に車載されることをお勧めいたします。 ホイルナットの緩め締めにも対応。 お使いの電動インパクトレンチ、ドライバーに装着が可能なソケット。
用途純正装着されている車載ジャッキを簡単に使用することができるソケットセット。 材質 本体:スチール 材質(アダプター) アルミ・スチール 材質(ソケット) スチール
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パンタグラフジャッキでもっとも負荷のかかるネジ部分は、転造(ロール成形)よる台形ネジを採用して精度・耐久性を高めました。
付属品 ハンドル
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

誰でも簡単、スマート車載ジャッキアップソケットセットです。純正装着されている車載ジャッキを簡単に使用することができるソケットセットです。 お手持ちの電動工具に装着することで、手を汚すことなく簡単にタイヤ交換など純正車載ジャッキが使用できます。 別売SK11充電工具10.8V以上のインパクトドライバーやレンチを使用することで大変スマートに純正車載ジャッキの操作が可能になります。 突然のパンクや大雪によるタイヤ交換に威力を発揮、特に豪雪地帯の自家用車、営業車など1台に1セット充電工具とご一緒に車載されることをお勧めします。 付属ソケットアダプター使用でインパクトドライバーでのご使用はもちろん、直接接続することでインパクトレンチ(差込角12.7mmタイプ)でのご使用も可能です。
用途インパクトドライバー(レンチ)での車のジャッキアップ、ホイルナットの脱着。 材質(アダプター) アルミ・スチール
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。 軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。
用途自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。 最大荷重(t) 1 付属品 ハンドル 材質 質量(kg) 2.5 ストローク 269 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 430×46.5×92(最低位) 最高位(mm) 361 最低位(mm) 92 ねじ規格 TR12.5X2.5 取扱説明書 (4.0MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

コンパクトでタイヤ交換などの作業が簡単
用途タイヤの交換時等 ストローク(mm) 約245 本体寸法(mm) 約388×105×79 本体質量(kg) 約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) サドル:約50×52×41(溝の深さ約23) 最高位(mm) 350 最低位(mm) 105 ハンドル寸法(mm) 約450 最大耐荷重(t) 1
1個
2,351 税込2,586
当日出荷

エアーインパクトと同じ動きでスムーズにナットがゆるむ・しまる! 楽々!持ちやすいグリップで作業がしやすい強力! 強力な回転トルクでナットを回す時短時間をかけずにスムーズに作業!
用途インパクトレンチ 締付トルク(N・m) 250 締付時間2秒(継ぎコードなしの場合) 打撃数(min-1) 0~3100 差込角(mm) 12.7 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2900 入力電圧(V) AC100 電流(A) 3.5 定格消費電力(W) 350 電源コード(m) 約2.1 付属品 ディープソケット(19mm、21mm) 締付能力(普通ボルト) M10~M14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約80×205×290 質量(kg) 約2.1(コード・ソケット除く) 周波数(Hz) 単相交流50/60
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

車載に便利で、緊急時に役立つパンク修理・タイヤチェーンの脱着に適した、2tパンタジャッキです。 ジャッキアップ時、エアロパーツ等を破損しないようにご注意下さい。
用途保安用品 最大耐荷重(t) 2 ストローク(mm) 約300 質量(kg) 3.2 最高位(mm) 約410 最低位(mm) 約120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 473×100×96 適合車種 軽自動車から普通乗用車
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

タイヤ交換向きの、薄肉で少し長いソケットが17mm、19mm、21mmの3点付いております。ボルトサイズに合わせ、ソケットをご使用ください。外での作業もし易い、約10mコード式です。
用途タイヤ交換やボルトナット回しに 電圧(V) AC100 消費電力(W) 350 電流(A) 3.7 コード長さ(m) 約10 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2900 最大締付トルク(N・m) 200 差込角(mm) 12.7(4分) 打撃数(min-1) 0~3100 付属品 薄肉ディープソケット17mm、19mm、21mm 周波数(Hz) 50/60
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

連続作業に適したコード式のインパクトレンチです。ハイパワーで450Wモーターを搭載してるので、耐久性もあります。最大締付トルク320Nmで快適にタイヤ交換ができます。コード長10Mで延長コード無しで作業ができます。回転数無段階調整機能付きで、トリガーの引き加減で回転数を調整できます。17mm、19mm、21mmのソケットを標準付属しています。
用途ボルト・ナットのゆるめ作業、軽自動車・普通乗用車のホイルナットのゆるめ作業。 材質 樹脂 電流(A) 4.9 消費電力(W) 450 電源 AC100V(50/60Hz共用) 打撃数(min-1[回/分]) 0~2500 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 0~3000 本体質量(kg) 1.9(コード除く) 最大締付トルク(N・m) 320(M24高力ボルト3秒間締付時) ソケット差込角(mm) 12.7(1/2) 定格使用時間(分) 30
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)インパクトレンチ
作業に合わせて高速・低速ワンタッチ切換え 暗所での作業をアシストするLEDライト付 六角ソケット(ワンタッチ式・薄口・ロングタイプ)19・21mm付
用途ボルト・ナットの締付け、ゆるめに 最大締付トルク(N・m) 200 ねじ締め能力(mm)ボルト M10~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M10~M16 回転数(min-1[r.p.m]) (Hi) 0~3100、(Low)0~2600 打撃数(min-1) (Hi) 0~3200、(Low)0~2500 ソケット差し込み口(mm) 12.7(ワンタッチ式) 電源(V) 単相100 電流(A) 3.5 消費電力(W) 320 コード長さ(m) 5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 233×72.5×205 付属品 キャリングケース、六角ソケット(ワンタッチ式・薄口・ロングタイプ)19・21mm 質量(kg) 1.5 トラスコ品番 360-9278
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

能力(t) (最大)1.0 最大使用荷重 9.8kN 本体質量(kg) 6.78 最高位(mm) 355 最低位(mm) 138 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 382×130×138 適合車種 軽自動車~普通乗用車
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ジャッキポイントを保護するアタッチメントです。サイドからのジャッキアップに適しています。
用途サイドからのジャッキアップに 適合 注文コード:70335274、75090444 材質 PU(ポリウレタン樹脂)、炭素鋼 質量(g) 300 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 51×39 溝幅(mm) 8(最狭部) 溝深さ(mm) 14 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
819 税込901
当日出荷

少ない力でスピーディに車輌を持ち上げられます。 最低位が低くストロークが長いジャッキです。 車両用ジャッキとしてはコンパクトサイズでさらに持ち運び便利なケース入りです。
用途タイヤ交換、チェーン脱着 能力(kg) 850 ストローク(mm) 260 長さ(mm) 390 質量(kg) 5.9 使用温度範囲(℃) -20~40 最高位(mm) 381 最低位(mm) 121 操作力(N) 275 ハンドル寸法(mm) 19Φ×375 操作回数 35
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 ジャッキアタッチメント付き。 ブローケース付きでラクラク収納。 軽自動車~中型乗用車・ミニバンに最適・サイドジャッキアップ専用ジャッキ
用途油圧ジャッキ 最大耐荷重(t) 1 付属品 ハンドル/FA-60専用ジャッキアタッチメント/ブローケース 種別 コンパクトα ストローク(mm) 約239 ブルー 質量(g) 6800 使用温度範囲(℃) ‐20~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約383×54×153 地上高さ(mm) 最低/最高:約144/383
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

車のサイドからのジャッキアップが行える
適合 F-26、F-47、F-70、FJ-01、Mono619(モノタロウブランド)、FA-20・FA-21・FA-22・FA-23・FA-24・FA-25・FA-30・FA-31・SF-260・SF-700・FB-100・FB-200・F-85・F-90・FA-10 外径×高さH(Φmm×mm) 50×37 質量(g) 360 材質 PU(ポリウレタン樹脂)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷