- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- インパクト マキタ ソケットのおすすめ人気ランキング
インパクト マキタ ソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新118件の「インパクト マキタ ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクトレンチ用ソケットマキタ」、「マキタソケットアダプタ」、「インパクトソケットセット 1/2」などの商品も取り扱っております。
角ドライブ(sq)12.7mm
ケース入りで持ち運びにも便利です。
差込角(mm)
1/2(12.7mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
角ドライブ(sq)19mm
寸法L3(mm)
52
建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。フックボルト、コーチねじなどに適します。ソケット奥行45mmです。
トラスコ品番
469-9572
セット内容
EDS-8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C、21C、24C
質量(g)
1050
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×118×60
対辺寸法S(mm)
8、10、12、13、14、17、19、21、24
1セット(9点)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ワンタッチソケットホルダーを採用しているのでソケットがワンタッチで脱着できます。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)
12.7
セット内容
11、12、13、14、16、17、19、21、22、24mm
材質
クロームモリブデン鋼(SCM440)
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
1セット(10個)
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
高耐久・軸圧入方式により軸折れを防止します。
寸法L1(mm)
6.5
寸法L2(mm)
22
寸法L3(mm)
61
付属品
フック
幅(mm)
81
全長(mm)
144
質量(kg)
1.8(バッテリ含)
高さ(mm)
246
電源(V)
直流18
打撃数(min-1[回/分])
0~4000
角ドライブsq(mm)
12.7
締付能力(普通ボルト)
M10~M20
機能
部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT
締付能力(高力ボルト)
M10~M16
最大締付トルク(N・m)
300
回転数(min-1[回/分])
0~3200
適合バッテリー
A-60442、A-60464
振動3軸合成値(m/s2)
12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定
1充電当たりの作業量
高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
差込角(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットセットです。
用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。
六角対辺(mm)
6.35
セット内容
8、10、12、13、14、17、19、21、24
材質
クロムバナジウム鋼
1セット(9点)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。
六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
インパクト用のソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)
12.7
寸法D2(Φmm)
30
寸法L2(mm)
50
寸法L3(mm)
90
関連資料
(1.28MB)
用途狭い場所、通常のソケットでは届かない所にご利用ください。
用途差込角12.7mm(1/2)のソケット用。
トラスコ品番
449-8372
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ソケットレンチ用ソケットの脱落の心配なく使えます。インパクトレンチ用ソケットをОリング・ピン無しでもワンタッチで接続可能です。
用途建築・土木工事・自転車・機械設備の組立・解体作業に。
材質
特殊合金鋼
建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。
フックボルト、コーチねじなどに適します。
ソケット奥行45mmです。
取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。
本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。
18Vインパクト対応です。
トラスコ品番
405-2099
セット内容
EDS-7C・8C・10C・12C・13C・14C・17C・19C
材質
クロムモリブデン鋼
質量(g)
800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×153×40
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(8本)
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷